9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過材には、HEPAフィルターを使用。 捕集効果が非常に高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません。 しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポータを取り付け、フィット感とサポート性を向上。
エスコ品番EA800MA-4 ブラック 区分RL3 石綿(アスベスト)類対策用レベル2(作業内容による)・レベル3対応 指定防護係数10
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

屋外での有害な粉塵及び有機ガス等の作業環境での使用に適したマスクです。
ひもタイプ首かけタイプ 機能排気弁付き、防臭機能(有機溶剤) エスコ品番EA800MJ-38 形状カップ型 サイズM 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
1個(10枚)
20,000 税込22,000
翌日出荷


レンズの上げ下げが簡単にできます
仕様●用途:溶接作業等●遮光度:#3(レンズ大)#8(カバーレンズ)#10(2つを併用した場合)●材質:ポリカーボネート●重量:約395g●レンズカラー:レンズ(大)/グリーンカバーレンズ/ブラック●直被式 アズワン品番65-5657-51
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷


ノートパソコン・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。 ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。 別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つのカギで管理できます。 セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。 本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。
仕様7(W)×3(H) セット内容本体×1、カギ×2、スペーサー×1 材質シリンダー部分:ABLOY(亜鉛合金)、ワイヤー部分:中のワイヤーは亜鉛メッキ、外はPVC 寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:5.2、ワイヤーかしめ部:30×16×10 本体:ブラック、ワイヤー:ブラック 型番SL-63 アズワン品番65-2310-31
1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

。セッティングが簡単で壁にかけてすぐに使える掛図式スクリーン。ひとつのスクリーンで、解像度の異なるアスペクトの、同じサイズが投写可能。スクリーンの生地面積を一杯に利用可能。各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。レンタル会議室など、多種のプロジェクター使用が想定される場所に最適。黒マスクに画像を合わせる事にとらわれず、幕面全面のどの位置にでも自由に投写が可能。
仕様●規格:83型●スクリーンサイズ:1871(W)×1429(H)mm●外形サイズ:1971(W)×28(D)×1519(H)●重量(kg):2.5●取付方法:フック掛け(2ヵ所)●材質:鋼材、PVC、PP アズワン品番65-9278-57
1個
46,900 税込51,590
8日以内出荷

セッティングが簡単で壁にかけてすぐに使える掛図式スクリーン。ひとつのスクリーンで、解像度の異なるアスペクトの、同じサイズが投写可能。スクリーンの生地面積を一杯に利用可能。各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。レンタル会議室など、多種のプロジェクター使用が想定される場所に最適。黒マスクに画像を合わせる事にとらわれず、幕面全面のどの位置にでも自由に投写が可能。
1個
61,800 税込67,980
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生地のセットが、しっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。平面性に優れ、超短焦点・短焦点プロジェクターに最適なフロアスタンドスクリーン。黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。施工やスクリーンの支持具が不要。軽くて持ち運びが簡単なモバイルタイプ。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。国内初のモバイルタイプのサイドテンションスクリーン!!持ち運びが可能な上に抜群の平面性で、教室や会議室など限られたスペースでの超短焦点・短焦点プロジェクター投写にも最適。サイドテンション機構生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止しています。オリジナル素材のタブ伸縮性が少なく、紐のテンションが幕面に均一に伝わりやすいオリジナルの素材を使用しています。トップバーの強化メーカー従来品よりも太くして、たわみを少なくしました。サイドテンション専用生地の採用サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用。防炎性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
142,600 税込156,860
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)