カテゴリ

  • 塗料(15)
    • 多用途(6)
    • ジンク/耐熱塗料(4)
    • 錆止め/錆転換剤(1)
    • 床/コンクリート/道路用(2)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 建築金物(4)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • アサヒペン(57)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(35)
  • サンデーペイント(41)
  • オキツモ(21)
  • カンペハピオ(35)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • ぺんてる(2)
  • LAVEN(ラベン)(2)
  • PROST's(145)
  • 武蔵ホルト(78)
  • ニッペホームプロダクツ(70)
  • ロックペイント(64)
  • 福井クラフト(59)
  • ニッぺ(日本ペイント)(53)
  • 大塚刷毛製造(47)
  • エスケー化研(45)
  • ペベオ(44)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラック系(15)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 屋内木部(1)
  • 屋外木部(1)
  • 鉄部(1)
主成分
  • その他(1)
  • エマルション(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(2)
特性
  • ツヤ出し(1)
  • ツヤ消し(2)
  • 耐熱・難燃(2)
ツヤ出し・ツヤ消し・耐熱・難燃
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「黒 塗料」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300mL エナメルスプレー(車輌用/48本) エスコ300mL エナメルスプレー(車輌用/48本)エスコ
45,300税込49,830
1箱(48本)
翌々日出荷
つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
成分合成樹脂、顔料、溶剤材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)350本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)内容量(mL)300塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
[不燃性]強力滑り止め塗料 エスコ[不燃性]強力滑り止め塗料エスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板などブラックpH値pH.7.5±1 水性塗料主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)粘度200,000(cps)固形分75%内容量(kg)1危険物の類別非危険物
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ エスコマーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズエスコ
780税込858
1本
翌々日出荷
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用にうすめ液不要
仕様●カラー:黒●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類危険等級アズワン品番65-9315-31危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
滑り止めコート剤 ブラック 1.0kg エスコ滑り止めコート剤 ブラック 1.0kgエスコ
4,360税込4,796
1個
翌日出荷
水性滑り止め塗料。密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに適しています。コンクリート、モルタル、木部、鉄部などのすべりやすい場所にお使いください。カラー見本は印刷の為、実際のカラーとは異なる場合があります。
ブラック乾燥時間(分)約45(20℃)、約90(冬期)内容量(kg)1アズワン品番65-2259-72危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
26x570mm スチールバー エスコ26x570mm スチールバーエスコ
1,290税込1,419
1本
翌日出荷
取付座が回転するので取付位置や用途によって取付座の向きを変更できます。
幅(mm)570取付ビス式高さ(mm)26.2パイプ径(Φmm)7
耐熱塗料 艶消し エスコ耐熱塗料 艶消しエスコ
8,550税込9,405
1個
翌日出荷
専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。
耐熱温度(℃)600希釈剤50・100シンナー危険物の類別非危険物
[水性]錆転換剤入錆止塗料 エスコ[水性]錆転換剤入錆止塗料エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
赤錆を黒錆に変化させます水性塗料、油性塗料の上塗りができます。錆転換機能で、残った錆に直接塗装し錆の進行を止めます水性で人に優しく安全が高い塗料です。
指触乾燥時間(分)20℃:約25/冬期:約40危険物の類別非危険物
26x400mm スチールバー(黒塗料) エスコ26x400mm スチールバー(黒塗料)エスコ
1,120税込1,232
1本
翌日出荷
材質/仕上スチール(艶消し黒塗装)ブラックパイプ径(Φmm)7取付け方法ビス式アズワン品番64-2287-44
46x300mm スチールバー(黒塗料) エスコ46x300mm スチールバー(黒塗料)エスコ
1,050税込1,155
1本
翌日出荷
材質/仕上スチール(艶消し黒塗装)ブラックパイプ径(Φmm)7取付け方法ビス式アズワン品番64-2287-43
26x300mm スチールバー(黒塗料) エスコ26x300mm スチールバー(黒塗料)エスコ
1,020税込1,122
1本
翌日出荷
材質/仕上スチール(艶消し黒塗装)ブラックパイプ径(Φmm)7取付け方法ビス式アズワン品番64-2287-42
25mm ペイント上塗用刷毛 エスコ25mm ペイント上塗用刷毛エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109MP-13全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)32材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途ペイント上塗用毛色黒色玉厚(mm)13刷毛幅(mm)25
10mm ペイント上塗用刷毛 エスコ10mm ペイント上塗用刷毛エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109MP-11全長(mm)225種類刷毛サイズ(号)3毛丈(mm)30材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途ペイント上塗用毛色黒色玉厚(mm)9刷毛幅(mm)10
3本組 油性用刷毛 エスコ3本組 油性用刷毛エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109M-5全長(mm)230種類刷毛毛丈(mm)40材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途油性用毛色黒色刷毛幅(mm)30・55・84
30号 油性用刷毛 エスコ30号 油性用刷毛エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109M-35全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)40材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途油性用毛色黒色玉厚(mm)15刷毛幅(mm)84
20号 油性用刷毛 エスコ20号 油性用刷毛エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109M-25全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)40材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途油性用毛色黒色玉厚(mm)15刷毛幅(mm)55
10号 油性用刷毛 エスコ10号 油性用刷毛エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109M-15全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)40材質(毛)馬毛主な用途油性用毛色黒色玉厚(mm)15刷毛幅(mm)30
45mm ペイント用刷毛 エスコ45mm ペイント用刷毛エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-21全長(mm)260種類刷毛サイズ(号)16毛丈(mm)65材質(柄部)材質(毛)黒毛(黒豚主体。馬の天尾など)主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)25刷毛幅(mm)45
42mm ペイント用刷毛 エスコ42mm ペイント用刷毛エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109L-5質量(g)50種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)50材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)22刷毛幅(mm)42
30mm ペイント用刷毛 エスコ30mm ペイント用刷毛エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109L-4質量(g)38種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)22刷毛幅(mm)30
25mm ペイント用刷毛 エスコ25mm ペイント用刷毛エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109L-3質量(g)21種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)35材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)25
95mm ペイント用刷毛 エスコ95mm ペイント用刷毛エスコ(1件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109L-27全長(mm)240種類刷毛サイズ(号)40毛丈(mm)47材質(柄部)材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合)主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用毛色黒色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)95
85mm ペイント用刷毛 エスコ85mm ペイント用刷毛エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109L-26全長(mm)240種類刷毛サイズ(号)35毛丈(mm)47材質(柄部)材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合)主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用毛色黒色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)85
60mm ペイント用刷毛 エスコ60mm ペイント用刷毛エスコ
880税込968
1個
当日出荷
エスコ品番EA109L-24全長(mm)235種類刷毛サイズ(号)25毛丈(mm)47材質(柄部)材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合)主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用毛色黒色玉厚(mm)15刷毛幅(mm)60
40mm ペイント用刷毛 エスコ40mm ペイント用刷毛エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109L-22全長(mm)235種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合)主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用毛色黒色玉厚(mm)15刷毛幅(mm)40
[4本組] ペイント用刷毛 エスコ[4本組] ペイント用刷毛エスコ
3,500税込3,850
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109L-20全長(mm)235~240種類刷毛サイズ(号)10・20・30・40材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合)主な用途万能用(多用途)毛色黒色刷毛幅(mm)30・50・70・95
1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒) エスコ1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)エスコ(2件のレビュー)
2,730税込3,003
1個
当日出荷
特性耐熱、艶消しエスコ品番EA942FB-32耐熱温度(℃)300希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L希釈率(%)0~10wt指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性塗装間隔常温1時間以上12日以内
1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒) エスコ1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)エスコ
9,910税込10,901
1個
翌々日出荷
特性耐熱、半艶エスコ品番EA942FB-2耐熱温度(℃)300内容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(車輌用/艶消し黒) エスコ300ml エナメルスプレー(車輌用/艶消し黒)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
特性艶消しエスコ品番EA942EM-93危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(黒) エスコ300ml エナメルスプレー(黒)エスコ(2件のレビュー)
1,080税込1,188
1個
当日出荷
エスコ品番EA942EM-23危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
3.4L 屋内外木部用天然樹脂塗料(ブラック) エスコ3.4L 屋内外木部用天然樹脂塗料(ブラック)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌々日出荷
主な用途屋内外木部使用場所屋内外エスコ品番EA942EK-26ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.4L危険物の性状非水溶性
3.0L [水性]多目的塗料(黒) エスコ3.0L [水性]多目的塗料(黒)エスコ
8,880税込9,768
1個
翌日出荷
エスコ品番EA942E-35危険物の類別非危険物
1.6L [水性]多目的塗料(黒) エスコ1.6L [水性]多目的塗料(黒)エスコ
5,070税込5,577
1個
翌日出荷
エスコ品番EA942E-25危険物の類別非危険物
0.7L [水性]多目的塗料(黒) エスコ0.7L [水性]多目的塗料(黒)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
エスコ品番EA942E-15危険物の類別非危険物
300ml 耐熱塗料(黒) エスコ300ml 耐熱塗料(黒)エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
約650℃までの温度に耐えます。 太陽光線にも強い塗料です。
エスコ品番EA942AB-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
50g 補修用筆付ペイント(黒) エスコ50g 補修用筆付ペイント(黒)エスコ(1件のレビュー)
1,540税込1,694
1個
翌々日出荷
油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。 キャップに刷毛付きのペンタイプ。
用途石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに主な用途コンクリート、鉄部エスコ品番EA934SJ-1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量53mL危険物の性状非水溶性
目盛付ポリバケツ エスコ目盛付ポリバケツエスコ
7,700税込8,470
1個(3個)
翌日出荷
目盛付(罫線間隔100mL)。レベリング材の混合水の計量、塗料や薬剤の計量、調味液の調合など、建築業、製造業、農業、外食産業など様々な現場で求められる正確な計量・調合作業をサポートすべく生まれたプロユースにお応えする大容量の計量器です。視認性の高い2色のメモリで正確な計量をサポート。耐光インクを使用したメモリは強い日差しの下でも色あせしにくく高い視認性を発揮します。計量物の色に合わせて使い分けができる白と黒の2色のメモリは汎用性が高く、100mL刻みの細密な罫線と合わせて正確な計量をサポートします。また、液体に限らず土砂やペレットなどの粒状物の体積の計量にも使用できます。本体の原料となるポリプロピレンは食品衛生法のポジティブリスト制度(食品の容器・包装として安全性の確認された原料を認定する制度)に適合しており、調味料、米や小麦などの食品の計量・調合の取り扱いにもご使用いただけます。ステンレスの取手は丈夫で錆びにくく、衛生管理上も安心です。注ぎ口に採用している2段注ぎ口は、水流を整えながら細く静かに注ぐことができ、口先のクチバシ形状により水切れが良く液だれしにくくなっています。計量後の移し替え時にも飛び散らず、流量を調節しながら適量を注ぐことにも適しています。
材質ポリプロピレン 取手弦:ステンレス グリップ:ポリエチレン質量(g)580容量(L)10耐熱温度(℃)範囲:-5~60サイズ(mm)285×295×325繰り返し・詰め替え対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら