「黒みつ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セット内容:1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm。ポールポイント付き。電子機器や精密機器のネジの取り付け、取り外し作業に最適。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
。カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。通気性にも優れています。基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):84●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン/ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●用途:運輸・物流業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●電気抵抗値:10^6-10^8Ω
アズワン品番65-9252-31
1箱(10双)
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。ポリウレタンを指先/コーティングしているため、
仕様●サイズ:L●全長(mm):200●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●厚み:0.6mm●カラー:本体/グレー 手首/ブラック●材質:ナイロン、ポリエステル(指先/発泡ウレタンコーティング)●電気抵抗値:10^5~10^7Ω●用途:精密機械工業、機械工業、自動車関連業
アズワン品番65-9252-28
1箱(10双)
¥5,890
税込¥6,479
翌日出荷
マイクロファイバー糸を採用し、編み目を密にすることで肌への密着性が高まり、手袋内面のスベリ止め効果を生み出します。手袋の中で手がスベリにくく、快適に作業ができます。指先をダブルコートで強化しています。耐油性に優れています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):260●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):84●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 手首/ホワイト 裾/ブラック●用途:農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など
機能耐油
アズワン品番65-9252-45
1箱(10双)
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
関連キーワード