材質NBR発泡体
厚さ(mm)15
仕様両面テープ付
エスコ品番EA983FJ-104
寸法(mm)44×44×900
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
材質NBR発泡体
厚さ(mm)15
仕様両面テープ付
エスコ品番EA983FJ-103
寸法(mm)44×44×450
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
1個
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
手の平側に振動を軽減する防振パッドが内蔵されています。手首には面ファスナーを使用し、ガッチリ装着でき、手袋内部への異物混入を軽減します。カラビナ付きですので、ベルト穴等に引っ掛けて携帯できるので便利です。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):245●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):85●カラー:グレー×ブラック●厚み(mm):0.7~3.0●重量(g):90●材質:手首/ゴム/マジック 甲部/ポリエステル/ネオプレーンゴム 掌部/スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)●カラビナ付き
アズワン品番65-9249-69
1双
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
手の平側に振動を軽減する防振パッドが内蔵されています。手首には面ファスナーを使用し、ガッチリ装着でき、手袋内部への異物混入を軽減します。カラビナ付きですので、ベルト穴等に引っ掛けて携帯できるので便利です。
仕様●サイズ:M●全長(mm):225●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):75●カラー:グレー×ブラック●厚み(mm):0.7~3.0●重量(g):82●材質:手首/ゴム/マジック 甲部/ポリエステル/ネオプレーンゴム 掌部/スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)●カラビナ付き
アズワン品番65-9249-67
1双
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
手の平側に振動を軽減する防振パッドが内蔵されています。手首には面ファスナーを使用し、ガッチリ装着でき、手袋内部への異物混入を軽減します。カラビナ付きですので、ベルト穴等に引っ掛けて携帯できるので便利です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):80●カラー:グレー×ブラック●厚み(mm):0.7~3.0●重量(g):85●材質:手首/ゴム/マジック 甲部/ポリエステル/ネオプレーンゴム 掌部/スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)●カラビナ付き
アズワン品番65-9249-68
1双
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)
アズワン品番65-9306-40
1台
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
関連キーワード