1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 適合EA163K、DA、PA、SA用 寸法(mm)幅10×長さ330 基材合織布 適合材アルミダイカスト、ステンレスなど 接着剤R/R 主研磨剤の種類ZA
1セット(5本)
845 税込930
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)