164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気中の水分に反応して硬化します。耐熱、耐油性、耐グリース性、耐圧力性、耐老化性、UV安定性、永久弾性を備えています
使用温度範囲(℃)-60~280 内容量(mL)310 硬化時間(時間)24 アズワン品番64-7951-74 動作温度範囲(℃)5~35
1個
3,810 税込4,191
当日出荷

各種フランジ面、各種ねじ部のシールに。特に高温のかかるフランジ、ねじ部に適しています。
黒色 エスコ品番EA930AH-5 使用温度範囲(℃)-40~250 外観ペースト状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名特殊引火物 危険物の数量100mL
1個
4,460 税込4,906
翌々日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979KA-1B 材質PP テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1 全高(mm)45 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

エスコ品番EA979KL-1B 材質PP 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)1 全高(mm)48 毛丈(mm)40 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

エスコ品番EA979KB-1B 材質PP 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)1 全高(mm)60 毛丈(mm)40 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
5,570 税込6,127
当日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LJ-100 材質ナイロン テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)1 全高(mm)25 毛丈(mm)10 ブラシ径(Φmm)0.1
1個
8,580 税込9,438
翌日出荷

エスコ品番EA979KD-5B 材質PP 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)5 全高(mm)100 毛丈(mm)60 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

エスコ品番EA979KC-1B 材質PP 長さ(mm)1000 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)1 全高(mm)65 毛丈(mm)40 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

エスコ品番EA979LL-100C 材質PP 長さ(mm)1000 取付ビス穴加工が必要 テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)1 全高(mm)95 毛丈(mm)80 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

エスコ品番EA979KM-1B 材質PP 長さ(mm)1000 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)1 全高(mm)75 毛丈(mm)60 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

エスコ品番EA979KC-5B 材質PP 長さ(mm)5000 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)5 全高(mm)65 毛丈(mm)40 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

エスコ品番EA979LL-100B 材質PP 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)1 全高(mm)65 毛丈(mm)50 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LA-100 材質ナイロン テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)1 全高(mm)35 毛丈(mm)10 ブラシ径(Φmm)0.1
1個
8,580 税込9,438
翌日出荷

エスコ品番EA979KL-5B 材質PP 長さ(mm)5000 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)5 全高(mm)48 毛丈(mm)40 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

エスコ品番EA979KK-5B 材質PP 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)5 全高(mm)46 毛丈(mm)40 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979KA-5B 材質PP テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 全高(mm)45 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

エスコ品番EA979KB-5B 材質PP 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)5 全高(mm)60 毛丈(mm)40 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LL-100A 材質PP テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)1 全高(mm)45 毛丈(mm)30 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

エスコ品番EA979KK-1B 材質PP 長さ(mm)1000 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)1 全高(mm)46 毛丈(mm)40 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

エスコ品番EA979KD-1B 材質PP 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)1 全高(mm)100 毛丈(mm)60 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

エスコ品番EA979KJ-1B 材質PP 取付差込式 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)1 全高(mm)40 毛丈(mm)30 取付板厚(mm)1.6~3 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
6,300 税込6,930
翌日出荷

エスコ品番EA979KH-1B 材質PP 取付差込式 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)1 全高(mm)38 毛丈(mm)30 取付板厚(mm)0.6~1.5 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
5,570 税込6,127
当日出荷

エスコ品番EA979KG-1B 材質PP 取付差込式 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)1 全高(mm)53 毛丈(mm)30 取付板厚(mm)1.6~3 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
6,300 税込6,930
翌日出荷

エスコ品番EA979KF-5B 材質PP 長さ(mm)5000 取付差込式 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)5 全高(mm)48 毛丈(mm)30 取付板厚(mm)0.6~1.5 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

エスコ品番EA979KF-1B 材質PP 取付差込式 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)1 全高(mm)48 毛丈(mm)30 取付板厚(mm)0.6~1.5 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外壁も名種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。
使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 硬化速度5℃/12日、23℃/3日、40℃/1日(5mm厚完全硬化) 可使時間(分)30 完全硬化時間6時間 押出し性5℃/7秒、20℃/4秒 アズワン品番65-2251-17 タックフリータイム(分)140~240/5℃、40~120/20℃ 危険物の類別非危険物 特性耐熱・耐寒・耐候・防カビ 耐用温度(℃)-30~90(硬化後)
1本
1,250 税込1,375
翌日出荷

簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに 適合板厚(mm)2.0~3.0 全長(m)15 仕様片面リップ エスコ品番EA997XS-2.4 材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに 適合板厚(mm)1.2~2.0 全長(m)15 仕様片面リップ エスコ品番EA997XS-1.6 材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに 適合板厚(mm)0.6~1.2 全長(m)15 仕様片面リップ エスコ品番EA997XS-0.8 材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに 適合板厚(mm)2.6~3.2 全長(m)15 仕様片面リップ エスコ品番EA997XS-3.2 材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

タイトルシール、連結ビス付。
エスコ品番EA954TD-15 材質ポリプロピレン サイズA4 タイプタテ型 規格A4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×254×306 グリーン購入法適合
1個
900 税込990
翌日出荷

1巻
2,270 税込2,497
当日出荷

。次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドコネクタを採用しています。火災の延焼原因になりにくい難燃性ケーブルです。
仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.5m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps 規格CAT8 アズワン品番65-9281-79
1本
1,520 税込1,672
翌日出荷

次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモー
規格CAT8
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドコネクタを採用しています。火災の延焼原因になりにくい難燃性ケーブルです。
仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:3m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps 規格CAT8 アズワン品番65-9281-82
1本
2,250 税込2,475
翌日出荷

次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:7m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps 規格CAT8 アズワン品番65-9281-84
1本
3,580 税込3,938
翌日出荷

次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:5m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps 規格CAT8 アズワン品番65-9281-83
1本
2,900 税込3,190
翌日出荷

仕様IP68電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適です。 材質接着剤付ポリオレフィン 全長(mm)1219 使用温度範囲(℃)-65~110 内径(Φmm)収縮前:76.2収縮後:25.4 収縮温度120℃ アズワン品番64-7955-24 適合電線サイズ(AWG/MCM)600~1250MCM 収縮率0.66 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)4.1
1本
27,700 税込30,470
当日出荷

自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
仕様●ケーブル長(m):100●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、単線(23AWG)、ストレート結線●結線仕様:ストレート結線●ケーブル径(mm):8.0●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)●形状タイプ:スタンダードタイプ、自作用、屋外用●通信速度:10Gbps●周波数特性:500MHz ブラック 規格CAT6A 適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)100 構造単線 対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性500MHz ケーブルスタンダード ケーブル外径(Φmm)8 シールドSTPケーブル 結線方式ストレート結線 アズワン品番65-9281-71 通信速度10Gbps 特性屋外用 特性インピーダンス(Ω)100Ω ケーブル径(Φmm)8 導体サイズ(AWG[mm2])AWG23
1個
37,300 税込41,030
翌日出荷

次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しました。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:5m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps アズワン品番65-9281-95
1本
3,250 税込3,575
翌日出荷