1,412件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4 材質鉄(三価クロメート) 表面処理ユニクローム 頭部形状皿頭
1袋(180本)ほか
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ紙皿
フタ付 オーブンでは使用しないで下さい。 耐水加工しておりますが場合によっては漏れることがあります。 熱湯は入れないで下さい。 食品の長期保存には適してません。 電子レンジ可
仕様●サイズ(mm):180×130×40(H)●入数(枚):50●材質:天然パルプ(バガス紙)●耐熱温度:100℃ アズワン品番65-2240-06
1袋(50枚)
2,400 税込2,640
翌日出荷

エスコ紙皿
電子レンジOK!耐水・耐油紙を使用しています。本品は簡易食器として食品衛生法に準じて製造されております。日本製。
材質フレッシュパルプ100%
1袋(50枚)
450 税込495
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1箱(200本)ほか
特価
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

スライド式中皿付 中皿の仕切板は取外し可能
仕様●商品名:ニューシティラック55●材質:本体:耐衝撃性コーポリマー止具:ABS●サイズ(W×D×H)mm:内寸:288×128×87外寸:310×162×143●重量(kg):0.54 アズワン品番65-2131-64
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

1個
1,300 税込1,430
当日出荷

1個
9,960 税込10,956
翌日出荷


材質樹脂 パステルアイボリー 寸法(長さL×幅W)(mm)177.5×101 アズワン品番64-7852-32
1個
9,960 税込10,956
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12 エスコ品番EA637GS-6 材質焼入鋼 厚さ(mm)2.8 寸法H(mm)2.8 外径(Φmm)12 寸法D1(mm)7.1 適合ねじM6
1個
130 税込143
当日出荷

取り外して、水洗い可能。
仕様●サイズ:230(W)×190(D)mm●材質:SUS304●重量:170g アズワン品番65-2168-73
1個
1,400 税込1,540
8日以内出荷

1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

アルミフランジ。スチールシャフト。皿頭。
材質アルミ
1袋(60本)ほか
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)17 エスコ品番EA637GS-8 材質焼入鋼 厚さ(mm)3.5 寸法H(mm)3.5 外径(Φmm)17 寸法D1(mm)9.6 適合ねじM8
1個
160 税込176
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)21 エスコ品番EA637GS-10 材質焼入鋼 厚さ(mm)4.2 寸法H(mm)4.2 外径(Φmm)21 寸法D1(mm)12 適合ねじM10
1個
200 税込220
当日出荷

種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)30 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)303×303 エスコ品番EA715AB-30 目量(g)100 ひょう量単位kg
1個
25,200 税込27,720
翌々日出荷

1個
2,550 税込2,805
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24 エスコ品番EA637GS-12 材質焼入鋼 厚さ(mm)5 寸法H(mm)5 外径(Φmm)24 寸法D1(mm)14.2 適合ねじM12
1個
235 税込259
当日出荷


種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)20 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)250×250 エスコ品番EA715AB-20 目量(g)50 ひょう量単位kg
1個
16,800 税込18,480
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28 エスコ品番EA637GS-14 材質焼入鋼 厚さ(mm)5.6 寸法H(mm)5.6 外径(Φmm)28 寸法D1(mm)16.5 適合ねじM14
1個
425 税込468
翌日出荷

種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)12 最小目盛(g)50 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)217×217 エスコ品番EA715AB-12 ひょう量単位kg
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

材質ポリプロピレン 質量(g)378 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×147×87 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×128×66
1個
850 税込935
翌日出荷

幅広工具等の収納に最適なスクエアタイプ 自動車バンパー素材を使用の為、衝撃性・耐久性に優れています。 バックルには、頑固なポリカーボネイト使用 ゆがみにくい本体二重構造 仕切板8枚で区切れる中皿付 落としても開かない強力バックル(弓型バックル)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸:328×330×140外寸:391×390×265●材質:超高耐衝撃性コーポリマー●重量(kg):2.6 アズワン品番65-2131-69
1個
4,900 税込5,390
当日出荷

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:35.0、D:68、H:10
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:14.2、D:36、H:6
1個
435 税込479
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)36 エスコ品番EA637GS-20 材質焼入鋼 厚さ(mm)7.5 寸法H(mm)7.5 外径(Φmm)36 寸法D1(mm)23.2 適合ねじM20
1個
690 税込759
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)30 エスコ品番EA637GS-16 材質焼入鋼 厚さ(mm)6.2 寸法H(mm)6.2 外径(Φmm)30 寸法D1(mm)19 適合ねじM16
1個
450 税込495
翌日出荷

種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)4 最小目盛(g)10 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)217×217 エスコ品番EA715AB-4 ひょう量単位kg
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

エスコ品番EA949NB-405 材質ステンレス 長さ(mm)5 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1袋(13本)
260 税込286
当日出荷

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:16.5、D:40、H:6
1個
665 税込732
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)78 エスコ品番EA637GS-42 材質焼入鋼 厚さ(mm)18 寸法H(mm)18 外径(Φmm)78 寸法D1(mm)49 適合ねじM42
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)44 エスコ品番EA637GS-24 材質焼入鋼 厚さ(mm)9.5 寸法H(mm)9.5 外径(Φmm)44 寸法D1(mm)28 適合ねじM24
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)92 エスコ品番EA637GS-48 材質焼入鋼 厚さ(mm)22 寸法H(mm)22 外径(Φmm)92 寸法D1(mm)56 適合ねじM48
1個
9,810 税込10,791
翌日出荷

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:12.0、D:30、H:5
1個
370 税込407
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)68 エスコ品番EA637GS-36 材質焼入鋼 厚さ(mm)15 寸法H(mm)15 外径(Φmm)68 寸法D1(mm)42 適合ねじM36
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:28.0、D:60、H:10
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:23.2、D:50、H:8
1個
935 税込1,029
翌日出荷