1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)
寸法(mm)0.15
リーフ長さ(mm)150
アズワン品番64-2258-82
リーフ幅(mm)12.7
入数1枚
1枚
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)
寸法(mm)0.15
リーフ長さ(mm)100
アズワン品番64-2258-73
リーフ幅(mm)12.7
入数1枚
1枚
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
エスコ品番EA725RG-15
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定に
エスコ品番EA944MG-23
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
主なワークパーツ
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.1
アズワン品番64-2298-87
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定に
エスコ品番EA944MG-21
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
主なワークパーツ
1個
¥275
税込¥303
翌日出荷
厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定に
エスコ品番EA944MG-24
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
主なワークパーツ
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-83
線径(Φmm)0.1
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-81
線径(Φmm)0.1
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
材質ステンレス鋼 SUS304H
寸法(mm)0.15
リーフ長さ(mm)1
ケース寸法(mm)77×77×22
アズワン品番64-7913-04
リーフ幅(mm)12.7
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-82
線径(Φmm)0.1
1個
¥7,440
税込¥8,184
翌日出荷
厚さ(mm)0.15
材質真鍮
エスコ品番EA440EC-0.1A
質量(g)544
寸法150mm×2.5m
許容差±0.013
1個
¥9,910
税込¥10,901
翌日出荷
用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)0.15
材質カーボンスチール
エスコ品番EA440E-0.1A
質量(g)513
寸法150mm×2.5m
許容差±0.016
1個
¥4,600
税込¥5,060
8日以内出荷
厚さ(mm)0.15
材質ステンレス(SUS302)
エスコ品番EA440EB-0.1A
質量(g)283
寸法150mm×1.25m
許容差±0.018
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
厚さ(mm)0.15
長さ(mm)300
エスコ品番EA725RE-7
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
1個
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
エスコ品番EA911AF-1A
形状ビニールカーテン
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
色赤×白
テープ幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
長さ(m)16.2
エスコ品番EA983G-26A
粘着剤ゴム系接着剤
シマ幅(mm)50
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など
材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)37×120.4×55.6
色白
長さ(m)6
テープ種類小巻
1台(1台)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質(ブラシ部)真鍮
ブラシ寸法(mm)40×130
毛丈(mm)約15
仕様3行
エスコ品番EA109K-4
質量(g)225
ハンドル長さ(mm)98
サイズ(mm)135×60×80(H)
材質(ハンドル部)木
線径(mm)0.15
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
糊残りが少なく、きれいにはがすことが出来ます。
エスコ品番EA944KB-15
テープ地色OD
芯径(mm)76(3インチ)
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)53.6
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
材質テープ:クレープ紙
幅(mm)2
色黒
長さ(m)13
テープ厚さ(mm)約0.15
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。
仕様粘着式
エスコ品番EA983G-206
幅(mm)50
シマ幅(mm)50
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。
耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙無し
エスコ品番EA944SG-23
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。
用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など
材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)300×200
色(シート)無色半透明
粘着力(N/10mm)8.2
剪断接着力(N/cm2)169
1組(4枚)
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
付属品Sカンフック×8個
材質本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂、防カビ剤:有機系
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
質量(g)370
寸法(cm)130(W)×178(L)
耐熱温度(℃)約60
アズワン品番64-7944-38
1枚
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
仕様【粘度】中、【接着強度】高
エスコ品番EA933A-52
色緑
温度範囲(℃)【断熱】-60~150
適合ねじM25以下
硬化時間(分)5~15
危険等級Ⅲ
最大隙間(mm)0.15
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
分離強度(Nm)23~35
主なワーク3次元形状
1個
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ