カテゴリ
- 切削工具(8)
- 制御機器(4)
- 溶接用品(4)
- 電気材料(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 物流用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(52)
- トヨタ(36)
- JST(日本圧着端子製造)(23)
- OSG(オーエスジー)(18)
- TPP(18)
- スバル(17)
- マサル工業(16)
- アイゼン(16)
- CKD(15)
- ELPA(14)
- 未来工業(14)
- 東洋技研(14)
- ヤマト産業(12)
- 冨士電線(東京)(11)
- omron(オムロン)(10)
- SAMTEC(10)
- 第一測範(8)
- SMC(7)
- ブランドをもっと見る
「0.5-2p」の検索結果

酸素調整器 (関西式・雄ねじ)
エスコ¥19,500税込¥21,4501個翌々日出荷逆流防止器は付いておりません。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。質量(kg)1.3材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
酸素調整器 (関西式雄ねじ)
エスコ¥24,700税込¥27,1701個翌々日出荷逆流防止器は付いておりません。保護カバー付き。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。質量(kg)1.55材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
酸素調整器 (関東式・雌ねじ)
エスコ¥19,500税込¥21,4501個3日以内出荷逆流防止器は付いておりません。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。質量(kg)1.3材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関東式 (雌ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
酸素調整器 (関東式雄ねじ)
エスコ¥24,700税込¥27,1701個3日以内出荷逆流防止器は付いておりません。保護カバー付き。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。質量(kg)1.55材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関東式 (雌ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
ワゴンモール(アルミ製)
エスコ¥2,140~税込¥2,354~1個当日出荷アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
分配コード(4口)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個当日出荷他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×4口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-57
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ
エスコ¥2,260税込¥2,4861セット(2本)翌日出荷仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M5×0.5●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●細目
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ
エスコ¥2,110税込¥2,3211セット(2本)翌日出荷仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M4×0.5●全長:45mm●■巾:3.4mm●材質:HSS(ハイス)●細目
ワゴンモール(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ
エスコ¥3,080税込¥3,3881本翌日出荷仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):68.5×13.5●サイズ(mm):b/40、h/9.5●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ9の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(2.0×3C-2条)サイド(片側)/Φ7以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)●収納スペースの広いワイドタイプ●仮止めテープ付
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ
エスコ¥3,520税込¥3,8721本翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ
エスコ¥3,520税込¥3,8721本翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ
エスコ¥2,240税込¥2,4641本翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):50×9.5●サイズ(mm):b1/19.4、h/6●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ5の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ
エスコ¥3,020税込¥3,3221本翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):70×10.5●サイズ(mm):b1/22、h/6.5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ6の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ5以下の通信線、ケーブル、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条















![[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484539-240924-02.jpg)