エスコ品番EA304HD-3
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-13
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
エスコ品番EA305E-1
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-1
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
EA304AP用の交換用こて先です。
先端長(mm)15
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
EA304AM用の交換用こて先です。
こて先(Φmm)直径5mm
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×3口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-56
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.5、D:5.25
色透明
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
アズワン品番64-7956-79
入数20個
有効ねじ長さB(mm)6
1袋(20袋)
¥200
税込¥220
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-100
セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125・250
サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
1個
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.5、D:5.25
色透明
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
アズワン品番64-7956-80
入数20個
有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20袋)
¥220
税込¥242
当日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
頭径D(Φmm)5.25
頭部高さ(mm)2.5
アズワン品番64-7957-13
入数20個
有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA758ZX
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125・250
定格電流(A)0.5・1・3・5・10・15
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥8,570
税込¥9,427
当日出荷
供給電流:最大900mA(1ポートあたり)※充電・同期(データ転送)ポートは最大2.1A出力できます。 ※7ポート合計で最大4Aまで(セルフパワー時)。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)対応 7ポートのUSBハブです。安定した動作ができるACアダプタ付きです。(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m)。最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。 ※パソコン接続時には最大1.5Aしか出力されません。ケーブル直付けタイプです。USB3.2 Gen1(3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。<ご購入前にご確認ください> ※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。 ※本製品はUSBハブですが、すべてのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USB3.2 Gen2には対応していません。
仕様●ポート数:7ポート●インターフェイス:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●サイズ:154(W)×31(D)×14(H)mm●重量:58g●電源:セルフパワー●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×7(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)●コネクタ形状:パソコン側/USB A●ケーブル長:0.5m●過電流保護機能内蔵
アズワン品番65-9280-73
1個
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカを落とさず安心作業。※この商品は漏電には対応しません。アース無。(ブリスターパック入)
仕様●定格:15A・100V●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:0.5m●15Aコンセント3個●過負荷保護付●屋内型
アズワン品番65-9286-43
1本
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.5、D:5.25
色透明
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
アズワン品番64-7956-82
入数20個
有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20袋)
¥255
税込¥281
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
頭径D(Φmm)5.25
頭部高さ(mm)2.5
アズワン品番64-7957-15
入数20個
有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
頭径D(Φmm)5.25
頭部高さ(mm)2.5
アズワン品番64-7957-14
入数20個
有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.5、E:4.6
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)5~7
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)1.5~3
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)5~7
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)1.5~3
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
小電力受信機で電波到達距離が長く混信に強い電波を使用しています。電波到達の距離は約100mですので、高齢者福祉施設・医療機関などで使用できます。
受信保持機能一度送信機の電波を受信するとリセットするまで連続鳴動とランプ表示します。徘徊お知らせや緊急呼び出し用途に最適です。3秒モードにも簡単に切りかえられ用途により選択設定できます。
チャンネル表示灯は4つで、それぞれ異なるチャイム音が設定されています。送信機は、4台を振り分けて登録できます。(最大30台)
送信機は、それぞれすべて異なるIDコードを内蔵していますので、受信機本体で簡単に登録・消去ができます。混信することはありません。
2mのプラグ付ACコードを接続していますので、ご家庭でもすぐに使用できます。
仕様●仕様:受信機●電源:AC100V(50/60Hz)・12Wまたは DC10~16V・350mA●使用周波数帯:426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)●空中線:λ/4 ホイップアンテナ●受信可能距離:約100m(見通し距離)●外部出力:接点方式:総合無電圧接点(c接点)接点動作:3秒モード時:受信時間+約3秒のオフディレイ動作保持モード時:連続動作接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)●電源出力:DC12V・150mA●表示灯:・電源表示灯(緑色)通電時:点灯電池切れ報知時:点滅・CH表示灯(赤色)警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅・出力設定表示灯(緑色)保持モード時:”保持”表示灯が点灯3秒モード時:”3秒”表示灯が点灯●操作スイッチ:電源スイッチ出力設定スイッチ(内部)登録CH切替スイッチ消去スイッチ●報知音:・チャイム音1CH:”ピンポーン”2CH:”ピピッ、ピピッ”3CH:”プルプル”4CH:”ポロロン”鳴動時間:3秒モード時:約6秒、保持モード時:連続鳴動音量:0~75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変・電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動●送信機登録可能台数:30台●配線接続:端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)●設置場所:屋内:壁面取付●連続使用時間:無制限●サイズ:120(W)×47(D)×200(H)mm●重量:約700g●材質:樹脂●カラー:ホワイト●使用可能周囲温度:-10℃~+40℃●付属品:タッピングネジ(Φ4×20mm×2本)●免許・資格の要/不要:不要
アズワン品番65-2235-88
1台
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現
市場最小のデジタルマニホールド
軽量コンパクト&堅牢ボディ
蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能
testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能
防水・防塵(保護等級 IP54)
R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)
アズワン品番65-2105-68
1セット
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
関連キーワード