31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

4心(白・黒・赤・緑)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50 定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
1巻
20,700 税込22,770
翌日出荷

3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50 定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1巻
17,100 税込18,810
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量13A600V(0.75mm2×3心)
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
1個
38,300 税込42,130
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様2心(白・黒) 定格容量15A600V(0.75mm2×2心)
1個
25,900 税込28,490
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1個
10,700 税込11,770
当日出荷

1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

1個
6,890 税込7,579
翌日出荷

1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

1個
5,780 税込6,358
翌日出荷

接点構成1c 仕様MICROスイッチ S形 エスコ品番EA940FE-2 赤/黒 質量(g)750 タイプ薄型2連フットスイッチ 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)VCTF0.75mm26芯1.5m 定格電流(A)3A 動作特性2連式 モメンタリ 動作力9(0.9kgf)
1個
12,600 税込13,860
欠品中

眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):170lx 材質ポリカーボネート カバー乳白色 全長(mm)520 電源(V)AC100 消費電力(W)6 コード長さ(m)3 色温度5,700K 電線仕様VCTF0.75×2心 明るさ(Lm)790 防水性IP65
1台(1台)
12,200 税込13,420
翌日出荷

制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
付属品取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m) 材質ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-40~40 電源(V)AC100 コード長さ(m)3 保護等級IP65 色温度(K)5700 電線仕様VCTF0.75mm2×2心
1台
16,900 税込18,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

均一な発光で、作業場の隅まで明るく照らします。
寸法(mm)【ライト部】約117×157 質量(kg)3.8 高さ(mm)約880~1850 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)70 コード長さ(m)約5 保護等級IP65 電線仕様VCTF0.75mm2×2心 使用場所屋内用 アズワン品番65-2227-96 配光角度(°)約110~290 明るさ(Lm)10000(ハロゲンランプ500形相当) 電球の種類LED
1台
23,800 税込26,180
翌日出荷

眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):80lx 材質ポリカーボネート カバー乳白色 全長(mm)300 電源(V)AC100 消費電力(W)3 コード長さ(m)3 色温度5,700K 電線仕様VCTF0.75×2心 明るさ(Lm)380 防水性IP65
1台(1台)
9,540 税込10,494
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事) 電源(V)AC100~240 色温度(K)5700
1台
16,700 税込18,370
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接点構成1c 仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形) エスコ品番EA940FB-4 材質アルミ合金ダイカスト(ベース部) 質量(g)1160 タイプフットスイッチ(小型機器用) 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m 定格電流(A)6A 動作特性2連式 モメンタリ 動作力10N(1kgf)
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

接点構成1c 仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形) エスコ品番EA940FB-3 材質アルミ合金ダイカスト(ベース部) 質量(g)1160 タイプフットスイッチ(小型機器用) 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m 定格電流(A)6A 動作特性2連式 モメンタリ 動作力10N(1kgf)
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。前後130度まで傾きの角度を変えられます。ベースの脚をフックなどに掛けることで、壁に掛けることもできます。
寸法(mm)約300×221×270(H) 質量(kg)約2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)70 コード長さ(m)約5 保護等級IP65 電線仕様VCTF0.75mm2×2芯 使用場所屋内外 アズワン品番65-2227-95 配光角度(°)約100~290 明るさ(Lm)10000 電球の種類LED
1台
21,100 税込23,210
翌日出荷

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
仕様●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kg アズワン品番65-5656-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷