139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)3 線径(Φmm)0.4 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA952SC-31 質量(g)20.8 長さ(m)1
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

外径(Φmm)3 線径(Φmm)0.4 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-31 長さ(m)1
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

吊下げリング無し。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CJ-14 寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×98 線径(Φmm)0.4 メッシュ20 目開き0.87mm
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

吊下げリング付き。 リング付きなので、吊下げて収納できます。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CJ-15 径(Φmm)(リング)20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107 線径(Φmm)0.4 メッシュ20 目開き0.87mm
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-412 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.05 許容変位置(deg)135 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-324 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.07 許容変位置(deg)104 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-322 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.07 許容変位置(deg)104 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-318 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.11 許容変位置(deg)63 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-411 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.05 許容変位置(deg)135 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-410 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.05 許容変位置(deg)135 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-402 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.12 許容変位置(deg)56 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-401 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.12 許容変位置(deg)56 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-320 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.09 許容変位置(deg)84 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-314 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.15 許容変位置(deg)43 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-313 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.15 許容変位置(deg)43 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-409 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.07 許容変位置(deg)108 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-407 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.07 許容変位置(deg)108 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-406 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.08 許容変位置(deg)82 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-404 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.08 許容変位置(deg)82 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-317 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.11 許容変位置(deg)63 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-316 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.11 許容変位置(deg)63 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-408 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.07 許容変位置(deg)108 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-405 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.08 許容変位置(deg)82 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-403 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.12 許容変位置(deg)56 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-323 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.07 許容変位置(deg)104 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-321 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.09 許容変位置(deg)84 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-319 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.09 許容変位置(deg)84 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-315 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.15 許容変位置(deg)43 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

電気工作用エナメル線です。主に教材工作・模型工作などの配線・リード線に適したΦ0.4mmの銅線です。
幅(mm)0.4 質量(g)12.4 長さ(m)10
1巻
220 税込242
翌日出荷

補修工作・教材用としての配線に適しています。主に基板の配線として使用します。
材質銅(スズメッキ) 長さ(m)5
1個
290 税込319
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,430 税込1,573
当日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

1巻
1,400 税込1,540
当日出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.4 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-76 高さ(mm)10 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.5 許容荷重(N)2.79 巻方向 密着高さ(mm)3 許容荷重時高さ(mm)4.41
1個
520 税込572
当日出荷

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-83 高さ(mm)23.2 ばね定数(N/mm)0.118 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)3.38 初張力(N)0.735 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)45.7
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-82 高さ(mm)17.2 ばね定数(N/mm)0.188 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)3.38 初張力(N)0.735 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)31.3
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-109 高さ(mm)15.8 ばね定数(N/mm)0.141 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)2.65 初張力(N)0.441 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)31.4
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)4.5 線径(Φmm)0.4 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-67 高さ(mm)14 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.422 許容荷重(N)3.33 巻方向 密着高さ(mm)4.2 許容荷重時高さ(mm)6.09
1個
560 税込616
翌日出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-112 高さ(mm)34.6 ばね定数(N/mm)0.036 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)2.65 初張力(N)0.441 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)95.4
1個
770 税込847
翌日出荷