「0.75-3.5」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA538MP-2
幅(mm)5.6
全長(mm)12
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290g
アズワン品番65-2139-34
1丁
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
屋内型。アース付。ダブルコンセントをムダなく使えます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●メーカー:日動工業●型番:PP-06●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:VCT0.75~3.5mm23心 2PNCT0.75~2.0mm23心 適応電線外径 9~12.6mm●サイズ:Φ39×55.5mm●材質:本体/ABS樹脂 刃ホルダー/PA66●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)
アズワン品番65-9313-69
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285g
アズワン品番65-2139-33
1丁
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
形状平刃
種類プラグ
極数3P
寸法(直径Φ×高さH)(mm)46×82
定格容量(A)15(250V)
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235g
アズワン品番65-2139-32
1丁
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
ボルトカットもラクラクです。
仕様●型番:T115A●セット内容:ギボシ型端子プラグ(20個)ギボシ型端子ソケット(20個)110シリーズプラグ(20個)110シリーズソケット(20個)250シリーズプラグ(20個)250シリーズソケット(20個)クワ型端子Φ4(20個)クワ型端子Φ5(20個)110シリーズハウジング(4P)(2個)250シリーズハウジング(6P)(1個)絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型プラグ用)(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型ソケット用)(20個)電装圧着工具(1個)ターミナルキットボックス(1個)●圧着工具全長:235mm●圧着工具重量:295g●圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2●皮むき能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●ビスカッター能力:M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO●ケースサイズ:244×207×29mm●総重量:900g●ケース材質:プラスチック
アズワン品番65-3885-10
1組
¥9,770
税込¥10,747
翌日出荷
関連キーワード