19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-1・-21の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:140×84×6mm●材質:銅板●適合ジョイントボックス:EA538PM-1・-21●EA538PM-1・-21用●取付ねじ付 アズワン品番65-5655-04 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.16MB) 図面(0.32MB)
1個
420 税込462
翌日出荷

EA620TA・TB・TC・TD・旧EA620PM-1・PM-11用
仕様●適合管:薄鋼管用●パンチサイズ:A15 アズワン品番65-2157-03
1セット
4,380 税込4,818
翌日出荷

用途EA628PL-6・-7、PM-1~-8用 エスコ品番EA628PM-116 適合本体EA628PL-6・-7、PM-1~-8 材質ポリプロピレン
1個
920 税込1,012
当日出荷

EA538PM-1・-21のカバーに使用できます。
用途EA538PM-1・-21用。 適合【取付台】EA538PM-112 材質ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)200×73×29.5
1個
930 税込1,023
翌日出荷

VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。4つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。
材質ABS樹脂 質量(kg)2.2 電源AC100V(50/60Hz共用) 風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:1.23/分・1.13/分 強:2.33/分 コード長さ(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:19/23 寿命フィルター:約1年 適合床面積10畳(17) 運転モード弱/中/強/おやすみ サイズ(mm)210(W)×210(D)×310(H) 運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:31 最大:46/48
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷

。ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
仕様●メーカー:明工社●型番:MZ6686●セット内容:棒状形圧着端子(3本)・絶縁カバー●適合ケーブル:VCT線/2mm2×3心●材質:棒状形圧着端子/銅、絶縁カバー/ポリプロピレン樹脂●入数:5組●EA538PM-1~-51用●VVF線用ジョイントボックス・ハーネス用 アズワン品番65-5654-98 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB) 図面(0.16MB)
1パック(5個)
890 税込979
翌日出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PM-001●材質:樹脂●サイズ(W×D×H)mm:105×1×50●重量(g):60●適合品番:EA800PW-21、-22、-26 アズワン品番68-1850-90
1セット(3枚)
1,300 税込1,430
翌日出荷


VVFケーブルの配線を分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-106を使用してください。
仕様●定格:20A・300V●適用電線:VVF線Φ1.6mm×3心、Φ2.0mm×3心●サイズ:101×48×15mm●3分岐●結線完了表示付●ねじ無し アズワン品番65-5654-96 関連資料(0.31MB)
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#1×5 全長(mm)175 質量(g)33 適合ねじM2.5-3 商品構成単品 アズワン品番64-2226-61
1本
2,520 税込2,772
翌日出荷

1パック(5個)ほか
1,230 税込1,353
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
仕様●メーカー:明工社●型番:MZ6687●セット内容:棒状形圧着端子(3本)・絶縁カバー●適合ケーブル:VCT線/3.5mm2×3心、5.5mm2×3心●材質:棒状形圧着端子/銅、絶縁カバー/ポリプロピレン樹脂●入数:20組●EA538PM-1~-51用●VVF線用ジョイントボックス・ハーネス用 アズワン品番65-5654-99 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB) 図面(0.16MB)
1パック(20個)
4,580 税込5,038
翌日出荷

正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個) アズワン品番65-2111-21
1台
51,800 税込56,980
翌日出荷

最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証の取得により、安定した映像信号と音声信号の伝送を実現しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。
仕様【プラグメッキ】金メッキピン ブラック 規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証 ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等 HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等 シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 ケーブル太さ(mm)5.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz Full HD(1920×1080px)/120Hz ケーブルタイプスタンダード
1個(1個)
2,240 税込2,464
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#36 直径(Φmm)25 質量(g)36 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700pm アズワン品番64-7930-44
1本
400 税込440
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#36 直径(Φmm)25 質量(g)52 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700pm アズワン品番64-7930-46
1本
415 税込457
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#36 直径(Φmm)25 質量(g)42.33 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700pm アズワン品番64-7930-45
1本
490 税込539
翌日出荷

関連キーワード