線径(Φmm)0.3
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-302
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.05
許容変位置(deg)56
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)1.2
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-726
内径(Φmm)7
アーム長さ(mm)28
ばね定数(N・mm[deg])5.17
許容変位置(deg)30
自由角度(°)135
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
線径(Φmm)0.9
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-714
内径(Φmm)7
アーム長さ(mm)28
ばね定数(N・mm[deg])1.69
許容変位置(deg)40
自由角度(°)135
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
線径(Φmm)0.8
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-526
内径(Φmm)5
アーム長さ(mm)20
ばね定数(N・mm[deg])1.44
許容変位置(deg)33
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-426
内径(Φmm)4
アーム長さ(mm)16
ばね定数(N・mm[deg])0.57
許容変位置(deg)37
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)1
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-626
内径(Φmm)6
アーム長さ(mm)24
ばね定数(N・mm[deg])2.91
許容変位置(deg)32
自由角度(°)135
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
線径(Φmm)0.8
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-614
内径(Φmm)6
アーム長さ(mm)24
ばね定数(N・mm[deg])1.23
許容変位置(deg)39
自由角度(°)135
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-602
内径(Φmm)6
アーム長さ(mm)24
ばね定数(N・mm[deg])0.4
許容変位置(deg)53
自由角度(°)135
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-402
内径(Φmm)4
アーム長さ(mm)16
ばね定数(N・mm[deg])0.12
許容変位置(deg)56
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-326
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.36
許容変位置(deg)36
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.9
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-814
内径(Φmm)8
アーム長さ(mm)32
ばね定数(N・mm[deg])1.49
許容変位置(deg)45
自由角度(°)135
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
線径(Φmm)0.8
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-802
内径(Φmm)8
アーム長さ(mm)32
ばね定数(N・mm[deg])0.94
許容変位置(deg)51
自由角度(°)135
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-414
内径(Φmm)4
アーム長さ(mm)16
ばね定数(N・mm[deg])0.28
許容変位置(deg)44
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.7
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-702
内径(Φmm)7
アーム長さ(mm)28
ばね定数(N・mm[deg])0.63
許容変位置(deg)51
自由角度(°)135
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-514
内径(Φmm)5
アーム長さ(mm)20
ばね定数(N・mm[deg])0.47
許容変位置(deg)45
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-502
内径(Φmm)5
アーム長さ(mm)20
ばね定数(N・mm[deg])0.23
許容変位置(deg)53
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-314
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.15
許容変位置(deg)43
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)
エスコ品番EA951EG-13
材質スチール
寸法(mm)292×135
色白
安全荷重(kg)40(2本あたり)
板幅(mm)31
棚受け金具L型棚受け
1セット(2本)
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)
エスコ品番EA951EG-23
材質スチール
寸法(mm)292×135
色黒
安全荷重(kg)40(2本あたり)
板幅(mm)31
棚受け金具L型棚受け
1個
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃
●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm
●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)
エスコ品番EA951EG-12
材質スチール
寸法(mm)198×135
色白
安全荷重(kg)40(2本あたり)
板幅(mm)31
棚受け金具L型棚受け
1セット(2本)
¥3,740
税込¥4,114
当日出荷
付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)
エスコ品番EA951EG-22
材質スチール
寸法(mm)198×135
色黒
安全荷重(kg)40(2本あたり)
板幅(mm)31
棚受け金具L型棚受け
1個
¥3,740
税込¥4,114
当日出荷
フラットクリンチ方式
ワンタッチオープン方式
最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓
針が飛び散らず、見やすいリムーバー
繰り返し・詰め替え対応
耐熱
耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱
耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
プロ用電動工具のバッテリー、同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能。最新のセル技術とインテリジェントバッテリーマネジメントにより、従来のバッテリーに比べてパワーが87%向上。放熱をより効率的に行うCOOLPACK2.0テクノロジーにより、従来のバッテリーに比べ寿命が135%アップ
仕様●型番:ProCORE18V8.0●電圧:18V●サイズ:77×117×69mm
アズワン品番65-5657-99
1個
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
脱着ボックス(306×135×116(H)mm)×2個 開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性に優れたスタンダードタイプ3WAYハンドル
材質プラスチック
質量(kg)4.4
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×178
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ
排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。
AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。
オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
アズワン品番65-2107-95
1台
¥68,800
税込¥75,680
当日出荷
仕様●捕集効率:80%以上(140分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:135Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:アンモニア●除毒能力:140分以上●重量:92.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)
アズワン品番65-9284-28
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5
コード長さ(m)2
取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
ストローク長(mm)10
1セット(1台)
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
オイル・薬品の計量にご使用下さい。
容量(L)0.5・1・2
材質ポリプロピレン
仕様目盛付
サイズ0.5Lカップ:100×145×135(H)mm ・1Lカップ:122×185×173(H)mm ・2Lカップ:150×210×215(H)mm
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
。ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。暗くなると自動で微弱点灯します。動く人や車などを感知して明るく点灯します。動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
仕様●検知エリア:180° 15m●点灯時間:センサー感知(15秒~20秒)→ 微弱点灯 センサー感知(25秒~30秒)→ 消灯●明るさ:1080ルーメン●電源:リチウムイオン3.7V(8Ah)●光源:LED10W●検知方式:赤外線センサー●サイズ:300×35×250(H)mm●重量:1.4kg●充電時間:5時間●連続点灯時間:常時25%点灯/12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒~20秒)/約200回●電池寿命:充放電約500回●照射角:70度●使用環境温度:-20~45℃●球寿命:50000時間●光源色:昼光色(6000K)●取付場所:壁面・パイプ●付属品:パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1 アンカーボルト×2●防雨構造(IPX3)●スイッチ付●屋外専用●360°回転する本体取付枠●135°可動するLEDパネル
アズワン品番65-9306-44
1台
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
目盛付。
エスコ品番EA990PS-2
材質ポリエチレン
寸法(mm)直径2×135
容量(mL)2
1目盛(mL)0.1
質量(g/個)2.3
危険物の類別非危険物
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)b:36、h2:47、h:135
使用荷重(t)1.12
1個
¥8,450
税込¥9,295
翌日出荷
耐久性に優れています。耐久性に優れています。電動工具と一緒に使用しないでください。
材質スチール
ねじ無し電線管用(E管)
配管を直角に曲げるところに使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):L:135、R:90●トルクビス:2本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-71
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
写真の印象をそのままに。
しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。
細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。
仕様●有効規格:2L判●フレーム外寸:135×187mm●フレーム内寸:122×174mm●マット外寸:127×179mm●マット内寸:90×138mm●収納用紙サイズ:178×127×奥行き35mm●カラー:ナチュラル●材質:前面板/ガラス、フレーム/ラバー材●付属品:ネクタイ形スタンド付ポストカードサイズ用のマット入り
アズワン品番68-1842-86
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ