60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-302 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.05 許容変位置(deg)56 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)1.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-726 内径(Φmm)7 アーム長さ(mm)28 ばね定数(N・mm[deg])5.17 許容変位置(deg)30 自由角度(°)135
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.9 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-714 内径(Φmm)7 アーム長さ(mm)28 ばね定数(N・mm[deg])1.69 許容変位置(deg)40 自由角度(°)135
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.8 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-526 内径(Φmm)5 アーム長さ(mm)20 ばね定数(N・mm[deg])1.44 許容変位置(deg)33 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-426 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.57 許容変位置(deg)37 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)1 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-626 内径(Φmm)6 アーム長さ(mm)24 ばね定数(N・mm[deg])2.91 許容変位置(deg)32 自由角度(°)135
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.8 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-614 内径(Φmm)6 アーム長さ(mm)24 ばね定数(N・mm[deg])1.23 許容変位置(deg)39 自由角度(°)135
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-602 内径(Φmm)6 アーム長さ(mm)24 ばね定数(N・mm[deg])0.4 許容変位置(deg)53 自由角度(°)135
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-402 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.12 許容変位置(deg)56 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-326 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.36 許容変位置(deg)36 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.9 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-814 内径(Φmm)8 アーム長さ(mm)32 ばね定数(N・mm[deg])1.49 許容変位置(deg)45 自由角度(°)135
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.8 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-802 内径(Φmm)8 アーム長さ(mm)32 ばね定数(N・mm[deg])0.94 許容変位置(deg)51 自由角度(°)135
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-414 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.28 許容変位置(deg)44 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.7 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-702 内径(Φmm)7 アーム長さ(mm)28 ばね定数(N・mm[deg])0.63 許容変位置(deg)51 自由角度(°)135
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-514 内径(Φmm)5 アーム長さ(mm)20 ばね定数(N・mm[deg])0.47 許容変位置(deg)45 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-502 内径(Φmm)5 アーム長さ(mm)20 ばね定数(N・mm[deg])0.23 許容変位置(deg)53 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-314 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.15 許容変位置(deg)43 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本) エスコ品番EA951EG-13 材質スチール 寸法(mm)292×135 安全荷重(kg)40(2本あたり) 板幅(mm)31 棚受け金具L型棚受け
1セット(2本)
4,350 税込4,785
当日出荷

付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本) エスコ品番EA951EG-23 材質スチール 寸法(mm)292×135 安全荷重(kg)40(2本あたり) 板幅(mm)31 棚受け金具L型棚受け
1個
4,350 税込4,785
当日出荷

●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃 ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
1個
9,320 税込10,252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本) エスコ品番EA951EG-12 材質スチール 寸法(mm)198×135 安全荷重(kg)40(2本あたり) 板幅(mm)31 棚受け金具L型棚受け
1セット(2本)
3,740 税込4,114
当日出荷

付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本) エスコ品番EA951EG-22 材質スチール 寸法(mm)198×135 安全荷重(kg)40(2本あたり) 板幅(mm)31 棚受け金具L型棚受け
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
繰り返し・詰め替え対応
1個
1,800 税込1,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●全長…160mm ●刃角度…135° ●真鍮ハンドル ●可能板厚…2~12mm ●オイル別売(EA845-2)
1個
9,320 税込10,252
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱 耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
1袋(2個)
640 税込704
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

プロ用電動工具のバッテリー、同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能。最新のセル技術とインテリジェントバッテリーマネジメントにより、従来のバッテリーに比べてパワーが87%向上。放熱をより効率的に行うCOOLPACK2.0テクノロジーにより、従来のバッテリーに比べ寿命が135%アップ
仕様●型番:ProCORE18V8.0●電圧:18V●サイズ:77×117×69mm アズワン品番65-5657-99
1個
31,700 税込34,870
翌日出荷

脱着ボックス(306×135×116(H)mm)×2個 開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性に優れたスタンダードタイプ3WAYハンドル
材質プラスチック 質量(kg)4.4 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×178
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10) アズワン品番65-2107-95
1台
68,800 税込75,680
当日出荷

仕様●捕集効率:80%以上(140分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:135Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:アンモニア●除毒能力:140分以上●重量:92.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時) アズワン品番65-9284-28
1個
620 税込682
翌日出荷



付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W 能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5 コード長さ(m)2 取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1セット(1台)
18,700 税込20,570
翌日出荷


オイル・薬品の計量にご使用下さい。
容量(L)0.5・1・2 材質ポリプロピレン 仕様目盛付 サイズ0.5Lカップ:100×145×135(H)mm ・1Lカップ:122×185×173(H)mm ・2Lカップ:150×210×215(H)mm
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

。ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。暗くなると自動で微弱点灯します。動く人や車などを感知して明るく点灯します。動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
仕様●検知エリア:180° 15m●点灯時間:センサー感知(15秒~20秒)→ 微弱点灯 センサー感知(25秒~30秒)→ 消灯●明るさ:1080ルーメン●電源:リチウムイオン3.7V(8Ah)●光源:LED10W●検知方式:赤外線センサー●サイズ:300×35×250(H)mm●重量:1.4kg●充電時間:5時間●連続点灯時間:常時25%点灯/12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒~20秒)/約200回●電池寿命:充放電約500回●照射角:70度●使用環境温度:-20~45℃●球寿命:50000時間●光源色:昼光色(6000K)●取付場所:壁面・パイプ●付属品:パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1 アンカーボルト×2●防雨構造(IPX3)●スイッチ付●屋外専用●360°回転する本体取付枠●135°可動するLEDパネル アズワン品番65-9306-44
1台
14,300 税込15,730
翌日出荷

目盛付。
エスコ品番EA990PS-2 材質ポリエチレン 寸法(mm)直径2×135 容量(mL)2 1目盛(mL)0.1 質量(g/個)2.3 危険物の類別非危険物
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
8,450 税込9,295
翌日出荷

耐久性に優れています。耐久性に優れています。電動工具と一緒に使用しないでください。
材質スチール
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ無し電線管用(E管) 配管を直角に曲げるところに使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):L:135、R:90●トルクビス:2本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-71
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

写真の印象をそのままに。 しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。 細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。
仕様●有効規格:2L判●フレーム外寸:135×187mm●フレーム内寸:122×174mm●マット外寸:127×179mm●マット内寸:90×138mm●収納用紙サイズ:178×127×奥行き35mm●カラー:ナチュラル●材質:前面板/ガラス、フレーム/ラバー材●付属品:ネクタイ形スタンド付ポストカードサイズ用のマット入り アズワン品番68-1842-86
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷