242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
805 税込886
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

エスコ品番EA638JD-11 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)23 種類リンク 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)40 寸法D(mm)5 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)37
1セット(2個)
830 税込913
翌日出荷

全長(mm)146 材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM 接続方式ソケット形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温) 適合管外径(Φmm)48.21 バルブ種類ボールバルブ
1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

仕様簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位) サイズ本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm 電源CR2450電池×1個(付属) 測定範囲(℃)‐40/220 精度±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外) 分解能0.1℃ 機能データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒) 防水性IPX7準拠
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

厚み合計が0.2mmまでシールが可能。 薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。 持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。 長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。
エスコ品番EA305XK-1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)40 プラグ形状平型プラグ こて先形状ヘラ型
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

エスコ品番EA109HK-12 全長(mm)445 種類刷毛 形式アングル型長柄刷毛 サイズ(号)15 毛丈(mm)45 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 毛色黒色 玉厚(mm)12 刷毛幅(mm)42
1個
685 税込754
翌日出荷

種類エアーカットバルブ 形状ストレート 使用流体 材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム 接続樹脂管接続 パイプの呼び32:40A ハンドル形状ハンドル無し エスコ品番EA455BB-40
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷








1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

1パック(2個)
535 税込589
翌日出荷


材質ポリエチレン 寸法(mm)a:40、b:40、c:6、d:29.3 適合パイプ径(Φmm)36.8×36.8 入数4個
1パック
1,260 税込1,386
当日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)30 仕様ベアリング入り 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷




熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:操作禁止●色:赤●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付 アズワン品番65-9338-13
1組(10枚)
2,300 税込2,530
翌々日出荷

耐熱温度(℃)100 使用温度範囲(℃)-30~100 形状丸形 仕様はめ込み取付型 エスコ品番EA949CX-66 材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート クリア 寸法A(mm)43 寸法D(mm)4 寸法E(mm)40 寸法B(mm)28 寸法C(mm)10
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
665 税込732
翌日出荷

取付ローター(EA976CB-41またはEA976CB-43)でUポールに取付可能です。
仕様●サイズ:30×30×14mm●厚さ:4mm●穴数:1穴●材質:スチール(三価ホワイト)●仕様:30・40角Uポール兼用●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-18
1個
385 税込424
翌日出荷

。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:常時開●色:赤●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付 文字内容高圧ガス アズワン品番65-9337-93
1組(10枚)
2,300 税込2,530
翌日出荷

取付ローター(EA976CB-41またはEA976CB-43)でUポールに取付可能です。
仕様●サイズ:30×45×14mm●厚さ:4mm●穴数:2穴●材質:スチール(三価ホワイト)●取付穴径:M4●仕様:30・40角Uポール兼用 アズワン品番65-2297-19
1個
405 税込446
翌日出荷

材質硬化ステンレス鋼 寸法(mm)50×40 質量(kg)0.04 アズワン品番64-7909-93
1個
9,300 税込10,230
翌日出荷

寸法(mm)120×24×60 質量(g)20 倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)50×40 アズワン品番64-7913-79
1個
2,270 税込2,497
当日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)40~64 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-64 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
2,710 税込2,981
当日出荷

仕様等価管長:0.9m 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体 アズワン品番64-7856-22 ねじ径Rc1・1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
8,370 税込9,207
当日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
商品構成単品 アズワン品番64-2227-71
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DE-3 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#3×7.0 適合ねじM6-8 商品構成単品 アズワン品番64-2226-96
1本
2,430 税込2,673
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0 全長(mm)90 質量(g)48 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2226-95
1本
2,170 税込2,387
翌日出荷


ねじサイズM6 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-31 寸法A(mm)40 寸法D(mm)13 寸法B(mm)30
1個
特価
769 税込846
当日出荷

スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック 全長(mm)75 サイズT10 質量(g)15 軸長(mm)40 アズワン品番64-7871-12
1本
915 税込1,007
翌日出荷