カテゴリ
- 物流用品(8)
- 電気材料(4)
- 機構部品(4)
- 防犯用品(4)
- 測定用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(681)
- SUS(エスユーエス)(384)
- MAZDA(マツダ)(362)
- 三木プーリ(168)
- IKO(日本トムソン)(145)
- BIGM(丸山製作所)(144)
- cotta(69)
- エレコム(54)
- MIYOSHI(小西製作所)(51)
- メディアカバーマーケット(48)
- イマオコーポレーション(45)
- 福井クラフト(42)
- ニッサン(39)
- 大阪魂(39)
- INAX(LIXIL)(36)
- カワムラサイクル(36)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
- 神東塗料(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「042h」の検索結果
![50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・緑) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50763947-250829-02.jpg)
50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・緑)
エスコ¥300税込¥3301個当日出荷仕様両面印刷エスコ品番EA983H-42材質アルミ寸法(mm)50×50×1色緑型角文字内容常時開取付方式札取付穴径(Φmm)4
100x100x42mmバンパークッション(運搬車用)
エスコ¥600税込¥6601個当日出荷台車の衝突による傷や怪我を防ぎます。仕様ビス止めタイプ(直径4.5mm穴)材質PVC寸法(mm)100×100×42(H)色グレー
メジャーケース
エスコ¥1,930税込¥2,1231個(1個)翌日出荷ワンタッチでふたが開閉できる止め金具付き。ベルトに通して使用できます。材質牛革寸法(mm)98×42×108(H)内寸(mm)73×19×80(H)ベルト通し幅(mm)70
ステップブロックセット
エスコ¥8,030税込¥8,8331組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
A4 スキャナー
エスコ¥16,200税込¥17,8201台翌日出荷付属品USB Type-C ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)仕様スキャナーボタン(EZボタン):5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)プレビュー時間(A4カラー/300dpi) :約7秒(※前処理時間を除く)光学解像度:主走査4,800/副走査4,800(dpi)寸法(mm)250(W)×367(D)×42(H)質量(kg)約1.7電源USBバスからの供給 (本体に電源スイッチはありません。)光源RGB 3色LED原稿サイズA4/レター(216×297)OSWindows:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 SP1、Mac:Mac OS X(10.11.6)/macOS(10.12~)対応解像度25~19200(dpi)(ソフトウェア補間)
シリンダー南京錠 (同一キー)
エスコ¥2,650~税込¥2,915~1個翌日出荷から翌々日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。鍵2本つき。材質本体・シリンダー:真鍮材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
50mm/125kg 縦型固定滑車
エスコ¥8,860税込¥9,7461個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類メタル
タンブラー
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷高い保冷&保温力で飲み物の温度を長時間キープするステンレス真空2重まほうびん構造。真空2重まほうびん構造は冷たい飲み物を入れても「結露しない」、熱い飲み物を入れても「外側が熱くならない」。内容器を外に折り曲げて処理することでガラスコップなみのなめらかな飲み口を実現
240x270x315mm 溶接面
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷アーク溶接時の目・顔の保護に最適です。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-463●レンズサイズ:97(W)×42(H)mm●遮光度:#11●重量:442g●本体サイズ:240(W)×270(D)×315(H)mm●付属品:カバー・フィルタープレート遮光(#11)●材質:PP●遮光プレート(オプション):EA800PW-5~10、-12、-13
ハンガー
エスコ¥805税込¥8861個翌日出荷浴室の扉やドア、リビングのかもいに掛けるだけ!便利な室内ハンガーに早変わり。 浴室物干しに掛けられない!干す場所がないときなど、このハンガーを使ってサッと掛けて物干しハンガーにしたり、着替えやタオルなどを掛けることも可能です。 扉の枠に掛けて2つの調整ネジを固定するだけの簡単取付け。 製品を2個使って室内用物干し竿を掛けることもできます仕様●サイズ(mm):20×240×42(H)●重量:約160g●材質:本体:スチール(粉体塗装)●耐荷重(kg):2●対応サイズ:枠・かもいの厚み:15~30mm枠・かもいの引っ掛け部分:8mm以上室内物干し竿:直径35mm以下
屋外用オールチャンネル対応4分配器
エスコ¥6,860税込¥7,5461個翌日出荷電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)仕様●出力側端子:4分配●サイズ:136×42×38.5(H)mmRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オールチャンネル対応3分配器
エスコ¥6,390税込¥7,0291個翌日出荷電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)仕様●出力側端子:3分配●サイズ:136×42×38.5(H)mmRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オールチャンネル対応2分配器
エスコ¥5,220税込¥5,7421個翌日出荷電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)仕様●出力側端子:2分配●サイズ:92×42×38.5(H)mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー南京錠
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷鍵2本付き。鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。材質本体・シリンダー:真鍮材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
32mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥150税込¥1651個翌日出荷材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径(D)×幅:32×14、全高(H):42穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)37×19寸法(A×B)(mm)29(2つ穴)
1" リフトチャッキバルブ(青銅製)
エスコ¥9,560税込¥10,5161個翌日出荷寸法(mm)L:77、H:42質量(kg)0.5材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc1"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
32mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
エスコ¥130税込¥1431個翌日出荷仕様自在車エスコ品番EA986PF-17材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)40材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)14寸法A(mm)38寸法E(mm)10寸法B(mm)32寸法X(mm)30寸法P(mm)4.2寸法Y(mm)24ストッパーなし寸法R(mm)27全高H(mm)42車輪径D(Φmm)32
42x13x57mm 歩数計
エスコ(1件のレビュー)¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷付属品落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個)、取扱説明書仕様【歩数】0~99999歩エスコ品番EA791A-15A色ブルー質量(g)23(電池含む)電源DC3V(リチウム電池CR2032×1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×13×57表示内容歩数、時計、マイベスト3(過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることができます。1万歩以上が対象です。)、7日間メモリ
DC3.6V/1.5Ah ドライバードリル(充電式)
エスコ¥13,800税込¥15,1801台(1台)翌日出荷2段変速(高速・低速)、15段調整式クラッチ。本体は作業シーンに合わせてストレートタイプとピストルタイプに変更する事ができます。用途ねじボルトの締付け作業に付属品No.2+ビット、充電器、バッテリー×各1個仕様標準セット質量(g)530(バッテリー含む)最大トルク(N・m)3.9チャック能力(mm)六角軸:6.35バッテリーリチウムイオン(3.6V/1.5Ah)回転数高速:450(rpm)、低速:220(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×42×48充電時間(時間)1
50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類ベアリング![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64229824-240801-02.jpg)
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥675税込¥7431箱(5個)翌日出荷ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):23●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き
角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ
エスコ¥15,100税込¥16,6101枚翌日出荷仕様●サイズ(mm):910×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.5●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66751504-240626-02.jpg)
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥675税込¥7431箱(5個)翌日出荷ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)
角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ
エスコ¥13,100税込¥14,4101枚翌日出荷仕様●サイズ(mm):620×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.2●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●付属品:パイプ取付サドル×2個 サドル止めボルト×4本●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能
3本組 革たちセット(ステンレス製)
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌日出荷仕様〈革すき仕様〉・刃材質:ステンレス・柄材質:ポリプロピレン・全長:215、222、220・刃幅:42、60、63・板厚:1.8〈工具袋仕様〉・材質:ナイロン・サイズ:290×100(H)・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。セット内容3点セット組、42mm 革すき(EA524AP-6)、60mm 革すき(EA524AP-8)、63mm 革すき(EA524AP-9)、工具袋付(EA509AD-1)刃幅(mm)42、60、63
クランプメーター デジタル・リーク/Bluetooth
エスコ¥54,000税込¥59,4001個翌日出荷Bluetooth通信によりデータ転送が可能。BPF(バンドパスフィルタ)機能によるノイズカット。漏れ電流・負荷電流ともに測定可能。バックライト搭載により暗部でも測定値が見やすい。MAX/MINホールド機能。データホールド機能/オートパワーオフ機能搭載。安全規格 IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V仕様●型番:DLC470BT●仕様:本体●直流・交流電圧:600V●交流電流:60.00m/600.0m/60.00/400.0A●抵抗:999.9Ω●クランプ内径:40mm●機能:MAX/MINホールド、オートパワーオフ、データホールド、バックライト、電池消耗表示●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:83(W)×38(D)×206(H)mm●重量:320g(電池含む)●付属品:取扱説明書、テストリード(EA707NA-2)、携帯用ケース●電池寿命:Bluetooth無効時:約42時間(バックライト非点灯)Bluetooth通信時:約40時間●インターフェイス:Bluetooth5.1iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用下さい。)測定データを約1回/秒の間隔で転送する。※iOSVer11以降/Windows10Pro64bit版
エアーツール5機種セット
エスコ(1件のレビュー)¥49,200税込¥54,1201個翌日出荷5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm材質鉄、アルミ寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150質量(g)9800使用圧力(MPa)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150使用コンプレッサ2.2kW





![50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・緑) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50763947-250829-02.jpg)







![部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50794844-180226-02.jpg)























![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64229824-240801-02.jpg)

![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66751504-240626-02.jpg)