カテゴリ
- 機構部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 物流用品(6)
- 測定用品(6)
- 作業工具(4)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(16)
- MAZDA(マツダ)(283)
- BIGM(丸山製作所)(122)
- 東海キャスター(80)
- フジトク(78)
- スズキ(59)
- cotta(44)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 福井クラフト(32)
- 摂津金属工業(28)
- YAMAZEN(山善)(26)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25)
- 雅(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- 大阪魂(24)
- 岩田製作所(21)
- 椿本チエイン(21)
- TKG(20)
- マルエム産業(20)
- ブランドをもっと見る
「046h」の検索結果

54x105x32mm 小物ケース
エスコ¥125税込¥1381個当日出荷スタッキングしやすい形状になっています。フック付。エスコ品番EA508NA-1材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸105×54×32(H) 、内寸98×46×25(H)(一番上の部分) 95×43×25(H)(一番下の部分)色クリア質量(g)20外寸(mm)105×54×32内寸(mm)95×43×25![50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(常時閉・青) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50763983-250829-02.jpg)
50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(常時閉・青)
エスコ¥300税込¥3301個当日出荷仕様両面印刷エスコ品番EA983H-46材質アルミ寸法(mm)50×50×1色青型角文字内容常時閉取付方式札取付穴径(Φmm)4
25mm C型クランプ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。エスコ品番EA526WE-25材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力寸法L(mm)58寸法H(mm)46寸法L1(mm)61最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)25荷重(kg)225
衣類用酸素系漂白剤 ワイドハイター/スプレー
エスコ¥350税込¥3851本当日出荷成分過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、泡調整剤形状液体品名衣料用漂白剤シリーズワイドハイター内容量(mL)300液性酸性使用の目安泡がシミや汚れをおおう程度香りツンとしないやさしい香り
洗濯槽クリーナー
エスコ¥300税込¥3301本(550g)当日出荷用途/洗たく槽の洗浄(ステンレス槽・プラスチック槽どちらにもご使用できます) 全自動、乾燥機能付き全自動、ドラム式、ななめドラム式、二槽式(脱水槽にも使えます)。「カビ」・「菌」をしっかり除去し、気になるカビ臭をスッキリ消臭。3分で洗たく槽カビに効く。(洗い時間を3分に設定した場合の効果)。「再付着防止剤」配合で、はがしたカビが洗たく槽につきにくい。成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、再付着防止剤、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×209×46内容量(g)550
48.6mm パイプジョイント ベース/角型
エスコ¥4,570税込¥5,0271個当日出荷溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
耐水ペーパーセット
エスコ¥4,860税込¥5,3461セット(50枚)当日出荷10種各5枚入り 車輪・金属などの塗装面全般の研磨に仕様●粒度:#120・#180・#240・#320・#400・#600・#800・#1000・#1500・#2000●サイズ:230×280mm●ケースサイズ:350(W)×270(D)×46(H)mm●砥粒:炭化ケイ素(CC)●基材:紙(Cw)
コンパクト水分計(木材・非木材用)
エスコ¥4,500税込¥4,9501個当日出荷木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H)質量(g)41電源LR44ボタン電池×4個(付属)測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下分解能(%)0.001
ドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付)
エスコ¥122,400税込¥134,6401個当日出荷燃焼防止装置付 可燃性物の処分用 フィルターなし FM規格適合品FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。 出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。仕様●パイプサイズ:Φ46×813mm●色:赤●材質:ろうと:スチール、パイプ:真鍮●ねじサイズ:2”NPT●ろうとサイズ:Φ273×254(H)mm●重量(g):5400
LED伸縮サービスミラーセット
エスコ¥6,650税込¥7,3151セット翌々日出荷セット内容:点検ミラー(伸縮/LED付き)丸形、点検ミラー(伸縮/LED付き)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:170~940mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、重量:120g、電源:CR2016×2個(付属)。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:46(W)×67(H)mm(枠込:55(W)x89(H)mm)、全長:269~754mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、電源:CR2032×2個(付属)。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 濡れた状態や油が付いた手でも滑らないグリップ。先端にLEDライト付きなので暗い所でも使用可能。ライトのスイッチはミラー裏側にあります。電池は付属しています。 先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
マグネットクリップ(ワイド型)
エスコ¥825税込¥9081個翌日出荷クリップの内側にはクリップラバーが付いており、紙のずり落ちを防止します。 幅広の書類を挟んでも両端すっきり。 軽い力で開きます。 ワイドサイズの高機能マグネットクリップ ホワイトボードでもずり落ちない グリップラバーでしっかりホールド仕様●口幅(mm):約120mm●綴り枚数(A4):約103枚●カラー:ブルー●材質:本体:樹脂・鋼板(ニッケルメッキ)、フェライトゴム磁石 すべり止め:TPE●サイズ:123(W)×30(D)×46(H)mm
フック (スイベル環付き)
エスコ¥14,600税込¥16,0601個翌日出荷安全ラッチ付き。スチール製。寸法H(mm)46使用荷重(t)8寸法E(mm)264寸法B(mm)70寸法W(mm)43寸法O(mm)78
10mmx1/4インチ 圧力計ユニオン
エスコ¥5,230税込¥5,7531個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状ユニオン寸法A(mm)30.8チューブ外径(Φmm)10
機密文書回収ボックス
エスコ¥84,400税込¥92,8401台翌日出荷市販のA3サイズ段ボールが利用できます。組立完成品です。仕様●容量:A3用(約30L×2箱)●サイズ:580(W)×420(D)×860(H)mm●投入口幅:460mm●重量:25kg●材質:スチールアクリル焼付●A3タイプ投入口(3×46cm)●高さ調節ができるアジャスター付き●段ボールケース2ヶ付属●カギ付![32.0x46.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675766-210507-02.jpg)
32.0x46.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)
エスコ¥6,450税込¥7,0951個翌日出荷材質本体:SUS303、車球:SUS440C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32Φ×46(H)ボール径(Φmm)19ねじサイズM8×20
研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズ
エスコ¥8,090税込¥8,8991セット翌日出荷#の数字が小さい程粗目です。仕様●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:230×280mm●砥粒:アルミナ●基材:平織綿布●接着剤:G/G(ニカワ/ニカワ)●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●ケースは持ち運びに便利なハンドル付
研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズ
エスコ¥9,050税込¥9,9551セット翌日出荷ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。仕様●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:228×280mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:平織綿布●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●用途:金属、鉄鋼、シャフト 木工、住宅、建材 樹脂、ゴム その他一般研磨
G 1/4"xRc1/4"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル
エスコ¥4,490税込¥4,9391個翌日出荷寸法(mm)L:46、H:53.5、D:23質量(kg)0.1材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/4"×Rc1/4"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
G 1/2"xRc1/2"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷寸法(mm)L:46、H:56、D:23質量(kg)0.2材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/2"×Rc1/2"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
G 1/2"xRc1/2" ニードルバルブ(圧力計/青銅)
エスコ¥5,060税込¥5,5661個翌日出荷寸法(mm)L:46、H:27.5、D:23質量(kg)0.3材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/2"×Rc1/2"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
G 1/4"xRc1/4" ニードルバルブ(圧力計/青銅)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷寸法(mm)L:46、H:25、D:23質量(kg)0.1材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/4"×Rc1/4"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
Rc 3/8" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷寸法(mm)L:46、H:35、D:80、L1:23質量(kg)0.1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
227kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥5,540税込¥6,0941個翌日出荷仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-3寸法(mm)46×117.2×141(H)、(取付金具)46×34.9材質(本体)ステンレス製質量(g)355締付け能力227kg取付穴(mm)Φ7.2×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
M10/100mm サポートスクリュー付クランククランプ
エスコ¥3,820税込¥4,2021個翌日出荷塗装された焼戻し鋼です仕様クランプねじ:M10×10×80サポートスクリュー:M10×39材質焼入鋼寸法H(mm)22~46寸法A(mm)15寸法B(mm)30寸法C(mm)100
M16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプ
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷塗装された焼戻し鋼です仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)13~46寸法A(mm)25寸法B(mm)50寸法C(mm)125
M12/100mm サポートスクリュー付ステップクランプ
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷塗装された焼戻し鋼です仕様クランプねじ:M12×14×100サポートスクリュー:M12×49材質焼入鋼寸法H(mm)10~46寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)100
150kg トグルクランプ
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639CA-2寸法(mm)(取付金具)46×44材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)230締付け能力150kg取付穴(mm)Φ7×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×93.7×58.7開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)175
R 1xRc 1" ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷寸法(mm)L:94、H:46、D:110材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771ねじサイズR1"×Rc1"バルブ種類ボールバルブ
500kg サンマブロック
エスコ¥4,580税込¥5,0381個翌日出荷仕様●サイズ(W×D×H)mm:75x46x196●重量(g):1200●材質:鉄●使用荷重:0.5t●使用ロープ径:10mm●車径:75mm●全長:196mm![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64229824-240801-02.jpg)
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥675税込¥7431箱(5個)翌日出荷ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):23●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66751504-240626-02.jpg)
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥675税込¥7431箱(5個)翌日出荷ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)![[充電式]シェーバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271935-251023-02.jpg)
[充電式]シェーバー
エスコ¥8,000税込¥8,8001個翌日出荷付属品:ACアダプター、掃除用ブラシ。水洗いタイプ。充電式(充電時間8時間)、交流式。なめらかな剃り味 スリムでスタイリッシュな3枚刃。硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載。アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用。長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載。剃り残しを低減し、肌に優しいシェービングが可能です。充電中でも剃れる。強く鍛え抜いた「ステンレス鍛造刃」を採用。日本刀と同様の製法で、焼き・鍛え・研ぎ澄まして造りあげた、強く鋭い内刃です。本体丸ごと清潔水洗い。防水設計IPX7基準。刃数3枚色黒質量(g)165(キャップを除く)消費電力(W)交流式使用時:約7 AC100V充電時:約6電源AC100V~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×46×157定格容量15VA充電方式ACアダプター充電蓄電池タイプNi-MH蓄電池使用可能日数約7日![[電波]置時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271996-251023-02.jpg)
[電波]置時計
エスコ¥4,300税込¥4,7301個翌日出荷電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。電波時計、液晶表示切替可能(時刻/カレンダー/温湿度計)アラーム2チャンネル設定できます。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス。デジタル文字高(最大)31.5mm。材質風防:プラスチック質量(g)220電源マンガン単三電池×2本(付属)周波数(kHz)40/60自動選局機能電波修正機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(mm)132(W)×46(D)×84(H)![[電波]置時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271987-251023-02.jpg)
[電波]置時計
エスコ¥4,300税込¥4,7301個翌日出荷電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。電波時計、液晶表示切替可能(時刻/カレンダー/温湿度)。アラームを2チャンネル設定できます。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス(スヌーズ5分間/ステップダウンスヌーズ/一発鳴り止め)。デジタル文字高(最大)31.5mm。材質風防:プラスチック質量(g)210電源マンガン単三電池×2本(付属)周波数(kHz)40/60自動選局機能電波修正機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(mm)132(W)×46(D)×84(H)
クランプメーター(デジタル)
エスコ¥59,800税込¥65,7801個翌日出荷仕様A/D変換方式:積分方式CT内径:74×80mmMAXホールド:表示値の最大値を保持フィルタスイッチ:約150Hz以上の高域周波数をカット過電圧カテゴリ:CAT III 300V交流電流確度:±2.0%rdg±5dgt寸法(mm)138(W)×46(D)×237(H)使用温湿度範囲0℃~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~60℃ 80%RH以下(結露なきこと)使用回路電圧AC600V以下の低圧回路(絶縁電線)耐電圧(V/min)AC3700V(コア金属部-握り部)最小分解能0.01mA
単眼鏡 EA756Xシリーズ
エスコ¥8,660税込¥9,5261個翌日出荷付属品:ケース、ストラップ仕様●型番:2995-M4413●サイズ(W×D×H)mm:41×49×27●重量(g):46●材質:光学ガラスレンズ●倍率:4倍●最短合焦距離:約2m●対物レンズ径:13mm●明るさ:10.9●実視界:12.8°





![50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(常時閉・青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50763983-250829-02.jpg)














![32.0x46.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675766-210507-02.jpg)
















![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64229824-240801-02.jpg)
![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66751504-240626-02.jpg)
![[充電式]シェーバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271935-251023-02.jpg)
![[電波]置時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271996-251023-02.jpg)
![[電波]置時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271987-251023-02.jpg)