カテゴリ

  • 作業工具(54)
  • 測定用品(13)
  • 電気材料(9)
  • 保管用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 安全用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 照明(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(9,796)
  • BIGM(丸山製作所)(408)
  • Igus(イグス)(408)
  • MAZDA(マツダ)(213)
  • KANA(片山チエン)(189)
  • オカムラ(岡村製作所)(86)
  • HAMMOND(56)
  • RS PRO(55)
  • スズキ(53)
  • 東洋技研(34)
  • IDEC(和泉電気)(33)
  • CKD(33)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(33)
  • トヨタ(30)
  • メディアカバーマーケット(29)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • 未来工業(26)
  • TAKIGEN(タキゲン)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「054-002」の検索結果

関連キーワード
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
54mmx2.0m ワゴンモール(灰) エスコ54mmx2.0m ワゴンモール(灰)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
材質PVCエスコ品番EA947HM-23
54mmx2.0m ワゴンモール(セパレート/ベージュ) エスコ54mmx2.0m ワゴンモール(セパレート/ベージュ)エスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
寸法(mm)b:12.5、h:7ベージュ寸法(幅W×高さH)(mm)54×12全長(m)2アズワン品番64-2285-39使用荷重(N)1960(200kgf)
54mmx2.0m ワゴンモール(ワイド/ベージュ) エスコ54mmx2.0m ワゴンモール(ワイド/ベージュ)エスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
寸法(mm)b:27、h:8.5ベージュ寸法(幅W×高さH)(mm)54×12全長(m)2アズワン品番64-2285-31
54mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ) エスコ54mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
材質PVCエスコ品番EA947HM-33
54mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ54mmx1インチ1/2 インパクトソケットエスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2対辺(mm)54適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-54全長(mm)84質量(g)2340外径(Φmm)84寸法D1(mm)84寸法D2(mm)86寸法I(mm)38
W54-16TxG1・1/2" タンク取付金具(ステンレス製) エスコW54-16TxG1・1/2" タンク取付金具(ステンレス製)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432SW-15
29x54mm モール継手コーナー(プラスチック/白/2個) エスコ29x54mm モール継手コーナー(プラスチック/白/2個)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-112J
1/2"DRx1/4"HEX/54mm インパクトソケットアダプター エスコ1/2"DRx1/4"HEX/54mm インパクトソケットアダプターエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7890-25
23x54mm モール継手内曲(プラスチック製/白/2個) エスコ23x54mm モール継手内曲(プラスチック製/白/2個)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-112H
M2 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/54本) エスコM2 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/54本)エスコ
250税込275
1パック(54本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-215関連資料仕様(0.14MB)
1/2"DRx1/4"HEX/54mm ソケットアダプター(首振型) エスコ1/2"DRx1/4"HEX/54mm ソケットアダプター(首振型)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
全長(mm)54外径(Φmm)16首振角度(°)10差込角(inch)1/2"六角軸シャンク径1/4"アズワン品番64-2248-33
Φ58mm 蓄光ドアノブリング エスコΦ58mm 蓄光ドアノブリングエスコ(1件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
仕様サイズ(外径×内径×厚み):54×50×2mm材質100%バイオゲルアズワン品番64-7983-23適合寸法(mm)周径:50~58、長さ:40以内
150N 電磁マグネットホルダー エスコ150N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,520税込2,772
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-14
53N 電磁マグネットホルダー エスコ53N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-13
パーツケース エスコパーツケースエスコ
8,300税込9,130
1個
翌日出荷
【付属トレー】10個(EA661AA-51×1、EA661AA-52×2、EA661AA-53×1、EA661AA-54×1、EA661AA-55×2、EA661AA-56×1、EA661AA-58×1、EA661AA-59×1)。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。ふたはスライド式ロック付。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付。内容物に合わせてトレーのカスタマイズも可能。
材質耐衝撃プラスチック寸法(mm)337×278×57
280N 電磁マグネットホルダー エスコ280N 電磁マグネットホルダーエスコ
4,490税込4,939
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-15
パンク修理キット チューブ入りタイヤ用 エスコパンク修理キット チューブ入りタイヤ用エスコ
575税込633
1セット
当日出荷
セット内容ワンパッチS(24×34mm)×3枚、ワンパッチS2(Φ32mm)×2枚、ワンパッチL(35×54mm)×1枚、エコセメント×1個、サンドペーパー×1枚質量(g)600アズワン品番64-7952-57
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
対応ヘルメットEA998BC-1、-2、-3、EA998BB-51、-52、-53、-54、-56、-57、-58、-59、-61、-62、-63、-71~-75 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
2,580税込2,838
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
[充電式]LED作業灯(無段階調光) エスコ[充電式]LED作業灯(無段階調光)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
フレキシブルライトのため、水平方向と垂直方向に360°回転して曲げることができます。ライトの上部先端にマグネットがついている為、小さな金属部品を簡単に拾えます。IP54で、ほこりやあらゆる方向からの水しぶきの影響を受けないため、屋外での使用も可能です。[モード切替]。1回目:前面ライト。2回目:後面ライト。3回目:両面ライト。IP54・IK07。無段階調光。屋内用。
耳かけ式ヘッドセット 防水 エスコ耳かけ式ヘッドセット 防水エスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
Bluetooth 5.2に対応しています。 IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。 耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。 イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。 電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。 電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。 充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。 音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。 通話時、周囲の音を低減させるノイズキャンセル機能を搭載しています。こちらの声を相手にクリアに届けます。 スマートフォンなどを操作することなく、電話への応答や、音量調節・曲送り・曲戻しなどが操作できます。 パソコンの充電ポートやUSB充電器で充電できます。 マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。 Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skypeなど各種Web会議ツールでご使用いただけます。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH41WBKN●サイズ(W×D×H)mm:54×62.5×23.5●重量(g):11●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:10m●充電時間:最大2時間、連続通話時間/約8.5時間●付属品:イヤーピース、充電用USBケーブル●電源:リチウムポリマーバッテリー●適合規格:Bluetooth 5.2(class 2)●伝送方式:GFSK●対応コーデック:SBC●マルチポイント:対応●連続再生時間:最大12.5時間●連続待受時間:最大130時間●充電ポート:microUSB●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●再生周波数帯域:20~20,000Hz●マイク感度:-44±2dB、f=1KHZ●マイク指向性:無(全)指向性●防水規格:IPX4●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器アズワン品番68-1846-57
AC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付 エスコAC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付エスコ
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から翌日出荷
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知アズワン品番65-9272-26
耐震ロック 棚用/2個 エスコ耐震ロック 棚用/2個エスコ
540税込594
1箱(2個)
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):100×38×15●入数:2個●重量:54g●材質:本体/ABS樹脂、粘着剤/アクリル系●接着テープ付●いたずら防止に●地震対策に●開け閉め簡単ワンタッチ●両扉の食器棚・吊り戸棚に地震が来てもガッチリロック!アズワン品番65-9333-95
42mmx1インチsq インパクトソケット エスコ42mmx1インチsq インパクトソケットエスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
差込角(inch)1対辺(mm)42適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-42全長(mm)66質量(g)905外径(Φmm)64寸法D1(mm)64寸法D2(mm)54寸法I(mm)25
WiFiルーター (WiFi 6 対応) エスコWiFiルーター (WiFi 6 対応)エスコ
9,350税込10,285
1個(1個)
翌日出荷
Wi-Fi alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh」に対応、最適な通信経路を自動で選択。
仕様無線LANアンテナ:内蔵アンテナ 5GHz:2本 2.4GHz:2本 (うち、5GHz/2.4GHz共通:2本)適合VCCI:CCI Cass B質量(g)約338電源(V)AC100 50/60Hz規格準拠 (最大転送速度)5GHz: IEEE 802.11ax:1201Mbps (80MHz 2x2) IEEE 802.11ac:866Mbps (80MHz 2x2) IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11a:54Mbps 2.4GHz: IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11g:54Mbps IEEE 802.11b:11Mbps消費電力(W)9.1 (最大)対応OSWindows:Window 11/10 Mac:macOS 11以降 本体 iOS:iOS 18/17/16/15 Android:Android 9以降 本体対応機種iPhone 16 Plus/Pro/Pro Max (※メーカーにて検証した結果です。表示されていない商品については動作保証外となります。)周波数範囲(チャンネル)5GHz: W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz) W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz) W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch (5500~5720MHz) W56 (新電波法対応) 144ch 2.4GHz: 1~13ch (2412~2472MHz)動作温湿度範囲温度:0~40 湿度:10~85%コネクタWAN:1ポート (RJ-45型) LAN:3ポート (RJ-45型)セキュリティWPA3 Personal WPA2 Personal WPA2/WPA3 Personal WPA/WPA2 Personal WEP (128-bit / 64-bit) Any接続拒否 プライバシーセパレーター MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)伝送速度(Gbps)(有線LAN)LANポート:最大1Gbps (1G/100M/10Mbps)×3 INTERNETポート:最大1Gbps (1G/100M/10Mbps)×1
フラッシュライト/LED EA758WEシリーズ エスコフラッシュライト/LED EA758WEシリーズエスコ
6,680税込7,348
1個
翌日出荷
防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
電球の種類LED
600V 3芯電力ケーブル(40m) エスコ600V 3芯電力ケーブル(40m)エスコ
61,000税込67,100
1個
翌日出荷
用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m
33mmx1インチsq インパクトソケット エスコ33mmx1インチsq インパクトソケットエスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
差込角(inch)1対辺(mm)33適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-33全長(mm)62質量(g)685外径(Φmm)52.8寸法D1(mm)52.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)21
32mmx1インチsq インパクトソケット エスコ32mmx1インチsq インパクトソケットエスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
差込角(inch)1対辺(mm)32適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-32全長(mm)62質量(g)685外径(Φmm)51.5寸法D1(mm)51.5寸法D2(mm)54寸法I(mm)21
30mmx1インチsq インパクトソケット エスコ30mmx1インチsq インパクトソケットエスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
差込角(inch)1対辺(mm)30適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-30全長(mm)62質量(g)657外径(Φmm)49寸法D1(mm)49寸法D2(mm)54寸法I(mm)21
60mmx3/4sq インパクトソケット エスコ60mmx3/4sq インパクトソケットエスコ
9,750税込10,725
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)60適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-60全長(mm)65質量(g)1215外径(Φmm)83.8寸法D1(mm)83.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)31
46mmx1インチsq インパクトソケット エスコ46mmx1インチsq インパクトソケットエスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
差込角(inch)1対辺(mm)46適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-46全長(mm)70質量(g)1010外径(Φmm)69寸法D1(mm)69寸法D2(mm)54寸法I(mm)29
37mmx1インチsq インパクトソケット エスコ37mmx1インチsq インパクトソケットエスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
差込角(inch)1対辺(mm)37適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-37全長(mm)62質量(g)735外径(Φmm)57.8寸法D1(mm)57.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)21
465x401x78mm/外寸 パーツケース エスコ465x401x78mm/外寸 パーツケースエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
仕様トレー:18個付属トレー:EA661AB-51×8、EA661AB-52×2、EA661AB-53×2、EA661AB-54×5、EA661AB-55×1材質ポリカーボネート高さ(mm)78奥行(mm)401アズワン品番64-2215-01
リーククランプテスター デジタル・ミニ エスコリーククランプテスター デジタル・ミニエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
※2本・3本一括での漏れ電流測定には適しません
仕様●測定機能:交流電流●測定範囲:0~30mA/300mA/30A/150A(50/60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:33mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44又はSR-44×2個(付属)●サイズ:54(W)×23(D)×152(H)mm●重量:約85g●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:±2.0%rdg ±5dgt●測定方式:積分方式●表示:最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付●レンジ切替:2レンジマニュアル●精度:±5℃(23℃/80%Rアズワン品番65-9272-42
421x361x78mm/外寸 パーツケース エスコ421x361x78mm/外寸 パーツケースエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
仕様トレー:14個付属トレー:EA661AB-51×6、EA661AB-52×2、EA661AB-53×1、EA661AB-54×4、EA661AB-55×1材質ポリカーボネートアズワン品番64-2214-96外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×361×78(H)
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
925税込1,018
1本
翌日出荷から8日以内出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
905税込996
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。