カテゴリ
- 作業工具(25)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(408)
- CKD(32)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- IDEC(和泉電気)(33)
- KANA(片山チエン)(190)
- KITZ(キッツ)(18)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(29)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- YSK(山脇産業)(19)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- サンドビック(13)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- メディアカバーマーケット(30)
- 三桂製作所(30)
- 岩崎電気(22)
- 旭精工(13)
- 東洋技研(51)
- 椿本チエイン(18)
- ブランドをもっと見る
「054-002」の検索結果

54mmx1インチ1/2 インパクトソケット
エスコ¥22,700税込¥24,9701個翌日出荷適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-54全長(mm)84質量(g)2340対辺(mm)54外径(Φmm)84寸法D1(mm)84寸法D2(mm)86寸法I(mm)38差込角(inch)1/2
パーツケース
エスコ¥8,300税込¥9,1301個翌日出荷【付属トレー】10個(EA661AA-51×1、EA661AA-52×2、EA661AA-53×1、EA661AA-54×1、EA661AA-55×2、EA661AA-56×1、EA661AA-58×1、EA661AA-59×1)。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。ふたはスライド式ロック付。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付。内容物に合わせてトレーのカスタマイズも可能。材質耐衝撃プラスチック寸法(mm)337×278×57
ヘルメット用内装
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷対応ヘルメットEA998BC-1、-2、-3、EA998BB-51、-52、-53、-54、-56、-57、-58、-59、-61、-62、-63、-71~-75 ヘルメットは別売です。材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形![[充電式]LED作業灯(無段階調光) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273755-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯(無段階調光)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷フレキシブルライトのため、水平方向と垂直方向に360°回転して曲げることができます。ライトの上部先端にマグネットがついている為、小さな金属部品を簡単に拾えます。IP54で、ほこりやあらゆる方向からの水しぶきの影響を受けないため、屋外での使用も可能です。[モード切替]。1回目:前面ライト。2回目:後面ライト。3回目:両面ライト。IP54・IK07。無段階調光。屋内用。
41mmx21mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-41B寸法(mm)41×21全長(mm)108質量(g)1155寸法D1(mm)59寸法D2(mm)54寸法I(mm)15差込角(inch)1
70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷エスコ品番EA638DK-11材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)34寸法L1(mm)7使用荷重(kg)15寸法S(mm)9表面処理電解研磨寸法L2(mm)54寸法T(mm)4.5
298x284x55mm/外寸 パーツケース
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。 取替え可能です。付属品(トレー)EA661AA-51×5個、EA661AA-52×2個、EA661AA-54×2個、EA661AA-55×4個エスコ品番EA661AC-12材質ポリカーボネート色ブルー/クリア質量(g)942外寸(mm)298×284×55内寸(mm)275×198×35仕切数(個)13仕切りあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×284×55有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)298×284×55
41mmx19mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-41寸法(mm)41×19全長(mm)108質量(g)1200寸法D1(mm)59寸法D2(mm)54寸法I(mm)12差込角(inch)1
38mmx20mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥7,500税込¥8,2501個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-38寸法(mm)38×20全長(mm)108質量(g)1133寸法D1(mm)56寸法D2(mm)54寸法I(mm)13差込角(inch)1
35mmx17mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥6,560税込¥7,2161個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-35寸法(mm)35×17全長(mm)108質量(g)1153寸法D1(mm)52寸法D2(mm)54寸法I(mm)10差込角(inch)1
32mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-32全長(mm)108質量(g)1100対辺(mm)32外径(Φmm)48.5寸法D1(mm)48.5寸法D2(mm)54寸法I(mm)32差込角(inch)1
24mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-24全長(mm)108質量(g)950対辺(mm)24外径(Φmm)38.5寸法D1(mm)38.5寸法D2(mm)54寸法I(mm)24差込角(inch)1
21 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥5,870税込¥6,4571個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FE-21全長(mm)72質量(g)703対辺(mm)21外径(Φmm)45寸法D1(mm)45寸法D2(mm)54寸法I(mm)22.5差込角(inch)1
20 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥5,870税込¥6,4571個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FE-20全長(mm)72質量(g)723対辺(mm)20外径(Φmm)45寸法D1(mm)45寸法D2(mm)54寸法I(mm)22.5差込角(inch)1
55mmx3/4sq インパクトソケット
エスコ¥8,440税込¥9,2841個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-55全長(mm)62質量(g)1056対辺(mm)55外径(Φmm)77.5寸法D1(mm)77.5寸法D2(mm)54寸法I(mm)29差込角(inch)3/4
50mmx3/4sq インパクトソケット
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-50全長(mm)62質量(g)930対辺(mm)50外径(Φmm)71.3寸法D1(mm)71.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)30差込角(inch)3/4
47mmx3/4sq インパクトソケット
エスコ¥5,450税込¥5,9951個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-47全長(mm)62質量(g)805対辺(mm)47外径(Φmm)67.5寸法D1(mm)67.5寸法D2(mm)54寸法I(mm)23差込角(inch)3/4
41mmx1インチsq インパクトソケット
エスコ¥5,350税込¥5,8851個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-41全長(mm)66質量(g)850対辺(mm)41外径(Φmm)62.8寸法D1(mm)62.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)25差込角(inch)1
34mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-34全長(mm)108質量(g)1100対辺(mm)34外径(Φmm)51寸法D1(mm)51寸法D2(mm)54寸法I(mm)34差込角(inch)1
19 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥5,430税込¥5,9731個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FE-19全長(mm)72質量(g)705対辺(mm)19外径(Φmm)43寸法D1(mm)43寸法D2(mm)54寸法I(mm)22.5差込角(inch)1
35mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-35全長(mm)108質量(g)1094対辺(mm)35外径(Φmm)52.3寸法D1(mm)52.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)35差込角(inch)1
22mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-22全長(mm)108質量(g)950対辺(mm)22外径(Φmm)36寸法D1(mm)36寸法D2(mm)54寸法I(mm)22差込角(inch)1
41mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥8,650税込¥9,5151個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-41全長(mm)108質量(g)1260対辺(mm)41外径(Φmm)59.8寸法D1(mm)59.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)38差込角(inch)1
38mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥7,740税込¥8,5141個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-38全長(mm)108質量(g)1230対辺(mm)38外径(Φmm)56寸法D1(mm)56寸法D2(mm)54寸法I(mm)38差込角(inch)1
33mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,640税込¥7,3041個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-33全長(mm)108質量(g)1100対辺(mm)33外径(Φmm)49.8寸法D1(mm)49.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)33差込角(inch)1
27mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-27全長(mm)108質量(g)980対辺(mm)27外径(Φmm)42.3寸法D1(mm)42.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)27差込角(inch)1
37mmx1インチsq インパクトソケット
エスコ¥4,510税込¥4,9611個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-37全長(mm)62質量(g)735対辺(mm)37外径(Φmm)57.8寸法D1(mm)57.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)21差込角(inch)1
1.15/16x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EC-17.5全長(mm)62質量(g)912外径(Φmm)70寸法D1(mm)70寸法D2(mm)54寸法I(mm)23差込角(inch)3/4対辺(inch)1・15/16
1.7/8 x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥5,780税込¥6,3581個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EC-17全長(mm)62質量(g)940外径(Φmm)68.8寸法D1(mm)68.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)23差込角(inch)3/4対辺(inch)1・7/8
2.1/16x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥9,420税込¥10,3621個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EC-20.5全長(mm)62質量(g)1011外径(Φmm)73.8寸法D1(mm)73.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)29差込角(inch)3/4対辺(inch)2・1/16
金型用洗浄剤
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌々日出荷有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適。 金型の洗浄のために開発した製品です。 金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。 金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。 有機溶剤中毒予防規則に該当しない毒性の低い化学洗浄剤です。 強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。 ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。 逆さまにしてスプレーできます(どの角度でもできるわけではありません)。 〈2種類のスプレー方式〉広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。 〈PRTR|非該当〉環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品。 〈有機則|非該当〉健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品。 〈使用方法〉1.使用前に缶をよく振ってください。2.噴射口を目的物に向け、20~30cm離してスプレーしてください。3.スプレー後は、必要に応じてウエス等で汚れを拭き取り、その後防錆処理をしてください。用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄・金型の防錆剤や油汚れの除去・機械設備及び部品の油汚れ落としに成分脂肪族系炭化水素、アルコール類、LPGエスコ品番EA920TC-6色透明容量(mL)840タイプ速乾性使用温度範囲常温危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性











![[充電式]LED作業灯(無段階調光) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273755-251023-02.jpg)