カテゴリ
- 作業工具(34)
- 測定用品(6)
- 保管用品(4)
- 切削工具(4)
- 電気材料(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- SMC(8,374)
- BIGM(丸山製作所)(408)
- Igus(イグス)(373)
- MAZDA(マツダ)(213)
- KANA(片山チエン)(191)
- HAMMOND(54)
- スズキ(53)
- RS PRO(53)
- 東洋技研(51)
- 三桂製作所(37)
- IDEC(和泉電気)(33)
- CKD(33)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(33)
- オカムラ(岡村製作所)(32)
- 岩崎電気(31)
- トヨタ(30)
- メディアカバーマーケット(30)
- 未来工業(25)
- ブランドをもっと見る
「054-002」の検索結果

54mmx1インチ1/2 インパクトソケット
エスコ¥22,700税込¥24,9701個翌日出荷適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-54全長(mm)84質量(g)2340対辺(mm)54外径(Φmm)84寸法D1(mm)84寸法D2(mm)86寸法I(mm)38差込角(inch)1/2
53N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥2,130税込¥2,3431個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
Φ58mm 蓄光ドアノブリング
エスコ(1件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷仕様サイズ(外径×内径×厚み):54×50×2mm材質100%バイオゲル適合寸法(mm)周径:50~58、長さ:40以内
150N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥2,520税込¥2,7721個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
ワゴンモール(アルミ製)
エスコ¥2,580税込¥2,8381個当日出荷アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
パーツケース
エスコ¥8,300税込¥9,1301個翌日出荷【付属トレー】10個(EA661AA-51×1、EA661AA-52×2、EA661AA-53×1、EA661AA-54×1、EA661AA-55×2、EA661AA-56×1、EA661AA-58×1、EA661AA-59×1)。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。ふたはスライド式ロック付。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付。内容物に合わせてトレーのカスタマイズも可能。材質耐衝撃プラスチック寸法(mm)337×278×57
ヘルメット用内装
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷対応ヘルメットEA998BC-1、-2、-3、EA998BB-51、-52、-53、-54、-56、-57、-58、-59、-61、-62、-63、-71~-75 ヘルメットは別売です。材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形
280N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥4,490税込¥4,9391個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)![[充電式]LED作業灯(無段階調光) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273755-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯(無段階調光)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷フレキシブルライトのため、水平方向と垂直方向に360°回転して曲げることができます。ライトの上部先端にマグネットがついている為、小さな金属部品を簡単に拾えます。IP54で、ほこりやあらゆる方向からの水しぶきの影響を受けないため、屋外での使用も可能です。[モード切替]。1回目:前面ライト。2回目:後面ライト。3回目:両面ライト。IP54・IK07。無段階調光。屋内用。
耐震ロック 棚用/2個
エスコ¥540税込¥5941箱(2個)翌日出荷仕様●サイズ(mm):100×38×15●入数:2個●重量:54g●材質:本体/ABS樹脂、粘着剤/アクリル系●接着テープ付●いたずら防止に●地震対策に●開け閉め簡単ワンタッチ●両扉の食器棚・吊り戸棚に地震が来てもガッチリロック!
ロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ)
エスコ¥6,320税込¥6,9521本(1本)翌日出荷半丸。掴み面はクロスメッシュの刻み目。高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル。半田付け作業にも使用できます。材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)先端径×刃長:2×54全長(mm)160質量(g)145ハンドルコンフォート仕上クロムメッキ
70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷エスコ品番EA638DK-11材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)34寸法L1(mm)7使用荷重(kg)15寸法S(mm)9表面処理電解研磨寸法L2(mm)54寸法T(mm)4.5
41mmx21mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-41B寸法(mm)41×21全長(mm)108質量(g)1155寸法D1(mm)59寸法D2(mm)54寸法I(mm)15差込角(inch)1
298x284x55mm/外寸 パーツケース
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。 取替え可能です。付属品(トレー)EA661AA-51×5個、EA661AA-52×2個、EA661AA-54×2個、EA661AA-55×4個エスコ品番EA661AC-12材質ポリカーボネート色ブルー/クリア質量(g)942外寸(mm)298×284×55内寸(mm)275×198×35仕切数(個)13仕切りあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×284×55有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)298×284×55
ロングノーズプライヤー
エスコ¥5,140税込¥5,6541丁翌日出荷高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル仕様●先端径×刃長(mm):Φ2×54●全長(mm):160●ハンドル:プラスチックコート●仕上げ:研磨●重量(g):112
41mmx19mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-41寸法(mm)41×19全長(mm)108質量(g)1200寸法D1(mm)59寸法D2(mm)54寸法I(mm)12差込角(inch)1
38mmx20mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥7,500税込¥8,2501個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-38寸法(mm)38×20全長(mm)108質量(g)1133寸法D1(mm)56寸法D2(mm)54寸法I(mm)13差込角(inch)1
35mmx17mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥6,560税込¥7,2161個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-35寸法(mm)35×17全長(mm)108質量(g)1153寸法D1(mm)52寸法D2(mm)54寸法I(mm)10差込角(inch)1
32mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-32全長(mm)108質量(g)1100対辺(mm)32外径(Φmm)48.5寸法D1(mm)48.5寸法D2(mm)54寸法I(mm)32差込角(inch)1
24mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-24全長(mm)108質量(g)950対辺(mm)24外径(Φmm)38.5寸法D1(mm)38.5寸法D2(mm)54寸法I(mm)24差込角(inch)1
21 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥5,870税込¥6,4571個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FE-21全長(mm)72質量(g)703対辺(mm)21外径(Φmm)45寸法D1(mm)45寸法D2(mm)54寸法I(mm)22.5差込角(inch)1
20 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥5,870税込¥6,4571個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FE-20全長(mm)72質量(g)723対辺(mm)20外径(Φmm)45寸法D1(mm)45寸法D2(mm)54寸法I(mm)22.5差込角(inch)1
55mmx3/4sq インパクトソケット
エスコ¥8,440税込¥9,2841個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-55全長(mm)62質量(g)1056対辺(mm)55外径(Φmm)77.5寸法D1(mm)77.5寸法D2(mm)54寸法I(mm)29差込角(inch)3/4
50mmx3/4sq インパクトソケット
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-50全長(mm)62質量(g)930対辺(mm)50外径(Φmm)71.3寸法D1(mm)71.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)30差込角(inch)3/4
47mmx3/4sq インパクトソケット
エスコ¥5,450税込¥5,9951個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-47全長(mm)62質量(g)805対辺(mm)47外径(Φmm)67.5寸法D1(mm)67.5寸法D2(mm)54寸法I(mm)23差込角(inch)3/4
41mmx1インチsq インパクトソケット
エスコ¥5,350税込¥5,8851個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-41全長(mm)66質量(g)850対辺(mm)41外径(Φmm)62.8寸法D1(mm)62.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)25差込角(inch)1
34mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-34全長(mm)108質量(g)1100対辺(mm)34外径(Φmm)51寸法D1(mm)51寸法D2(mm)54寸法I(mm)34差込角(inch)1
19 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥5,430税込¥5,9731個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FE-19全長(mm)72質量(g)705対辺(mm)19外径(Φmm)43寸法D1(mm)43寸法D2(mm)54寸法I(mm)22.5差込角(inch)1
35mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-35全長(mm)108質量(g)1094対辺(mm)35外径(Φmm)52.3寸法D1(mm)52.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)35差込角(inch)1
22mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-22全長(mm)108質量(g)950対辺(mm)22外径(Φmm)36寸法D1(mm)36寸法D2(mm)54寸法I(mm)22差込角(inch)1
41mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥8,650税込¥9,5151個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-41全長(mm)108質量(g)1260対辺(mm)41外径(Φmm)59.8寸法D1(mm)59.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)38差込角(inch)1
38mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥7,740税込¥8,5141個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-38全長(mm)108質量(g)1230対辺(mm)38外径(Φmm)56寸法D1(mm)56寸法D2(mm)54寸法I(mm)38差込角(inch)1
33mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,640税込¥7,3041個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-33全長(mm)108質量(g)1100対辺(mm)33外径(Φmm)49.8寸法D1(mm)49.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)33差込角(inch)1

















![[充電式]LED作業灯(無段階調光) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273755-251023-02.jpg)