カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(87)
  • MAZDA(マツダ)(80)
  • 日東工業(24)
  • 岩田製作所(19)
  • SMC(18)
  • Yamato(大和製衡)(16)
  • Igus(イグス)(16)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • KANA(片山チエン)(12)
  • タンガロイ(11)
  • 大阪魂(11)
  • ロックペイント(10)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
  • MICROCHIP(9)
  • イスカル(6)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • 水本機械製作所(5)
  • オグラ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「057-0016」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16.0x57.0mm引きスプリング エスコ16.0x57.0mm引きスプリングエスコ
3,630税込3,993
1セット(3本)
翌日出荷
外径(Φmm)16.0線径(Φmm)1.8ばねの種類引きばね材質ステンレス製エスコ品番EA952XK-57長さ(mm)57、許容荷重時:82許容差B:±0.24、C:±0.16初張力(N)21.01総巻数(巻)15.5
57x135mm 仕切板(16枚) エスコ57x135mm 仕切板(16枚)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
エスコ品番EA661BA-41材質樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×2×50
パッドアイ(ステンレス製) エスコパッドアイ(ステンレス製)エスコ
785税込864
1個
当日出荷から翌日出荷
取付ねじ無し
266x70mm キーラック(8個用) エスコ266x70mm キーラック(8個用)エスコ
475税込523
1個
当日出荷
便利なフラップ開閉式
仕様キーハンガー数:8個材質プラスチック白、桃、赤、橙、黄、緑、青、紫質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265(W)×16(D)×70(H)(ケース)、30(W)×57(L)(キータグ)取付ねじ穴サイズ(mm)4アズワン品番64-2291-04
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
材質ステンレス
クランプメーター(デジタル/薄型) エスコクランプメーター(デジタル/薄型)エスコ
15,400税込16,940
1台
翌日出荷
付属品ケース、テストリード、CR2032電池×1個、取扱説明書、使用上の注意寸法(mm)57(W)×16(D)×181(H)直流電圧420.0m~600、5 レンジ(±1.0% rdg.±3 dgt.)アズワン品番64-7909-43
[VE管] チーズ エスコ[VE管] チーズエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。 ※ケーブル工事にご使用ください。
形状チーズ
ダスター用刷毛(豚毛/平) EA109LLシリーズ エスコダスター用刷毛(豚毛/平) EA109LLシリーズエスコ
240税込264
1本
翌日出荷
豚毛と化繊によって腰と毛の弾力を強化しています。さまざまな用途に活用されている定評の1本。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:57mm●玉厚:16mm●全長:218mm●毛質:中硬●油性用●平●豚毛アズワン品番65-9244-19
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
2,060税込2,266
1組(5枚)
翌日出荷
クランプメーター(デジタル/大口径) エスコクランプメーター(デジタル/大口径)エスコ
16,600税込18,260
1台
翌日出荷
付属品ケース、テストリード、CR2032電池×1個、取扱説明書、使用上の注意寸法(mm)57(W)×16(D)×198(H)直流電圧420.0m~600、5 レンジ(±1.0% rdg.±3 dgt.)アズワン品番64-7909-44
クランプメーターセット(交流専用・デジタル) エスコクランプメーターセット(交流専用・デジタル)エスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
仕様クランプ内径:33mmフレキシブルカレントセンサー仕様:交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)、測定可能導体径:Φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、ケーブル長:800mm付属品携帯用ケース×1, テストリード×1, コイン型リチウム電池CR2032 ×1, 取扱説明書 ×1寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H)使用温度範囲(℃)-25~65表示LCD、 max. 4199 dgt.、 表示更新レート 400ms直流電圧420m/4.2/42/420/600、基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt.防塵防水性能IP40
[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズエスコ
155税込171
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用
カードリーダー EA764Aシリーズ エスコカードリーダー EA764Aシリーズエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
メディアをホコリから守るゴム製カバー付き。メディアを挿入したまま蓋ができます。電源供給とアクセスがわかるLEDが付いています。※LEDはメディアを挿入しないと点灯しません。SDXCメモリーカード512GB(UHS-I)に対応しています。電源不要のバスパワータイプです。プレイステーション3などのゲーム機にも対応しています。USB3.0/2.0に対応したカードリーダーです。 ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。W
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●スロット:SDカード×1●対応OS:Windows 11・10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)、7(32bit/64bit)macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●重量:55g●サイズ:57(W)×65(D)×16(H)mm●ケーブル長:30cmアズワン品番65-9280-47