17,273件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
9,750 税込10,725
翌日出荷

エスコ品番EA109LL-2 全長(mm)250 種類刷毛 サイズ(号)25 毛丈(mm)60 材質(柄部) 材質(毛)胡麻毛(最高級豚毛) 主な用途のり用・掃除用・塗装用 毛色黒色 玉厚(mm)18 刷毛幅(mm)70
1個
615 税込677
翌日出荷

材質ポリメチルペンテン樹脂 寸法(mm)64×270 刃幅(mm)64 耐熱温度(℃)200
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

文字、数字の組み合わせ(5桁)。 番号設定可能。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-30A 材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:ハードスチール 幅(mm)64 【文字盤】4色(黒・青・白・緑) ツル径(Φmm)7.5 クリアランス(縦×横)(mm)29×35
1個
3,350 税込3,685
翌日出荷

エスコ64mm 替 刃
用途EA523BA-2用替刃 エスコ品番EA523BA-12 材質タングステンカーバイド 刃幅(mm)66 刃厚(mm)1.7
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷


仕様口奥行:38mm 材質鍛鋼 質量(kg)2.8 口幅(mm)64 口の開き(mm)65 アズワン品番64-7864-39
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷

1個
42,300 税込46,530
翌日出荷

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

アルミフレーム、ケース角部分にはコーナーパッドを採用し、強度が高められています。無料受託手荷物サイズ対応。フレームタイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル。トップ・サイドハンドルには手を離した際にゆっくりと元に戻るダンパーハンドルを採用。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能。しっかりと噛み合う機構のフレームタイプで、安心してお使いいただけます。電車などの移動に便利なストッパー付き。手元で操作できるので簡単操作で安心です。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravelSentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。視認性をアップさせつつ上品さを表現したネイビー色の内装生地。両面仕切り&荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)を備えておりジャケットなどの収納に便利なハンガーも装備しています。米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載しており、アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用いただけます。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
材質ポリカーボネイト 容量(L)約64 キャスター自在×4(材質:樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×270×610
1個(1個)
33,000 税込36,300
翌日出荷

1個
325 税込358
翌日出荷

1個
1,770 税込1,947
当日出荷

ライトグレー エスコ品番EA762FG-152 材質ABS樹脂 寸法(mm)64×61×80 耐荷重(kg)1
1個
895 税込985
当日出荷

1個
730 税込803
当日出荷

軽量タイプの汎用ボックスです。4辺に持ち手が設置されており、どこからでも持ち易い設計です。積み重ね可能。
1個
430 税込473
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA591HD-22 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)3.2 サイズ(mm)16×64
1セット(10枚)
735 税込809
当日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-3
1個
6,780 税込7,458
翌日出荷

1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き セット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(kg)22.1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
1セット
83,000 税込91,300
当日出荷

エスコ品番EA115GG-26 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)64
1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

EA506LE-7、-8、-9用ふた。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)518×362×41 外寸法・幅(mm)362 外寸法・高さ(mm)41 外寸法・奥行(mm)518
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

EA506LE-10、-11用ふた。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)624×443×41 外寸法・幅(mm)443 外寸法・高さ(mm)41 外寸法・奥行(mm)624
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

エスコ品番EA115GG-6 材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)64
1個
3,880 税込4,268
8日以内出荷

エスコ品番EA115GG-46 材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)64
1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

EA506LE-4用ふた。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)306×216×30 外寸法・幅(mm)216 外寸法・高さ(mm)30 外寸法・奥行(mm)306
1個
750 税込825
翌日出荷

EA506LE-6用ふた。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)445×305×35 外寸法・幅(mm)305 外寸法・高さ(mm)35 外寸法・奥行(mm)445
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

EA506LE-5用ふた。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)365×252×33 外寸法・幅(mm)252 外寸法・高さ(mm)33 外寸法・奥行(mm)365
1個
880 税込968
翌日出荷

仕様スピードクラス:SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1ユーザー領域:約57.6GB 寸法(mm)32.0(W)×24.0(D)×2.1(H) 質量(g)約2 電源電圧(V)2.7-3.6 アズワン品番64-7916-43 データ転送速度読み出し最大50MB/秒 動作温度範囲(℃)-25~85(結露しないこと) 容量(GB)64
1個
3,400 税込3,740
当日出荷

1個
1,980 税込2,178
当日出荷

1個
25,700 税込28,270
翌日出荷

1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

1個
2,650 税込2,915
当日出荷

1個
785 税込864
当日出荷

仕様スピードクラス:CLASS10、UHSスピードクラス1(U1)、アプリケーション パフォーマンスクラス1(A1) 付属品SDアダプター 寸法(mm)14.99×10.92×1.02(H) 保存温度範囲(℃)-40~85 データ転送速度最大転送速度80MB/秒 記録メディアmicroSDXC 動作温度範囲(℃)-25~85 容量(GB)64
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷


1個
925 税込1,018
翌日出荷

エスコ品番EA109CC-64 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)真鍮 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)64 寸法C(mm)8
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

長さ(mm)64 幅(mm)31.5 板厚(mm)2.5 エスコ品番EA951CN-64 種類平丁番
1セット(2枚)
1,530 税込1,683
翌日出荷