「1 4 材」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
すき間充填や凸凹面の補修・接着に。金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に。
色灰
使用温度範囲(℃)-50~145
温度(℃)硬化:6~40
使用温度(℃)可能:10~30
内容量(mL)24
耐熱温度(℃)-50~145
可使時間(分)3~4
完全硬化時間24時間
硬化時間(時間)2
危険物の類別非危険物
せん断強度(N)スチール:20N/(mm2)、アルミニウム:19N/(mm2)、硬質PVC:11N/(mm2)
硬度(ショア D)70
1本
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
スタンダードタイプのワックス剥離剤です。
樹脂皮膜への強力な浸透力で、スピーディーに作業を行えます。
化学床に
液性アルカリ性
エスコ品番EA920LE-6
標準使用量200mL/m2
希釈5~20倍
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
ねじ山にシール剤つき
材質鋼鉄(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2196-60
ねじサイズR1/4"
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
使いやすく、引火性のない水性強力タイプ。低温作業性に優れる。健康住宅対応。省ゴミ対策品。押出性良好。針浮防止。JIS F★★★★。JAIA 4VOC基準適合。アクリル樹脂系エマルジョン形。
用途床板と根太の接着。各種ボード類と胴縁面への接着。木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施行
色淡褐色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:60×3時間で5.1(下限データなし)
可使時間(分)15
内容量(kg)1
完全硬化時間約24時間
危険物の類別非危険物
1本
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
泡状での塗布、浸漬洗浄用
なかなか落ちないレンジ、オーブン、排気フィルターなどにこびりついた油汚れを簡単に洗浄できます。
使用場所厨房
液性アルカリ性
エスコ品番EA922-30
希釈3~10倍(ムース状で使用の際は3~5倍希釈)
1個
¥7,990
税込¥8,789
翌日出荷
ノンリンスタイプ
古くなった厚塗り被膜も完全に除去します。
液性中性
エスコ品番EA920LE-7
標準使用量200mL/m2
希釈5~20倍
1個
¥9,010
税込¥9,911
翌日出荷
湿潤面接着性に優れる。非危険物。健康住宅対応。簡易塗布。省ゴミ対策品。湿気硬化型。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。ウレタン樹脂。
用途鋼製束プラスチック束の接着(木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着、床根太の接着、床暖房用木質床材の接着、鋼製束プラスティック束の接着)
色白
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)500
耐熱温度(℃)範囲:常温(データなし)
可使時間(分)20(20℃)
完全硬化時間7日(外気温により異なる)
硬化時間(時間)【実用硬化】1~3日(外気温により異なる)
危険物の類別非危険物
1本
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール
材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形
色グレー
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)333
耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1
可使時間(分)2(23℃)
完全硬化時間1日(23℃)
硬化時間(時間)実用:1(23℃)
粘度(Pa・s)900~1500
危険物の類別非危険物
1本
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
健康住宅対応。弾力性。耐震性。耐熱。耐寒。4VOC基準適合。JSIA F☆☆☆☆。1液無溶剤常温硬化型で肉やせがない。耐熱・耐寒性(-40℃~90℃)に優れ、温度差による接着強さの変化が少ない。片面塗布のため、はり合わせ時の位置修正が可能。部材の膨張・収縮の応力を緩和する。
用途内装材とステンレス板の接着キッチン食品工場インテリア内装壁面へのステンレス板の接着 ステンレス板をモルタルコンクリートせっこうボードスレートALC板合板などの下地材へ接着する。ステンレス製笠木の補強接着。表面強度の弱い材料同士の接着(けい酸カルシウム板せっこうボードALC板)
材質変成シリコン樹脂系無溶剤形
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)333
耐熱温度(℃)範囲:-40~90
可使時間(分)30(20℃)
完全硬化時間24時間
粘度(Pa・s)900~1300
危険物の類別非危険物
1本
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)
粒度#150
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-64
材質アルミナ砥粒(A砥粒)
粒度#120
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-63
1袋
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)
粒度#24
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-67
1袋
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)
粒度#80
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-70
1袋
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)
粒度#180
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-65
材質アルミナ砥粒(A砥粒)
粒度#220
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-66
1袋
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)
粒度#100
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-62
1袋
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)
粒度#60
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-69
1袋
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)
粒度#36
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-68
1袋
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修
材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)
色白
使用温度範囲(℃)4~38
シリーズゴリラ(GORILLA)
内容量(mL)73
耐熱温度(℃)範囲:-40~93
完全硬化時間24時間以上
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#180
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-74
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#150
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-73
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#120
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-72
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#80
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-79
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に
材質エポキシ樹脂系
色淡黄色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)25~30(20℃)
内容量(kg)1
完全硬化時間6時間(20℃)
硬化時間(時間)実用:60(20℃)
危険物の類別非危険物
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
色淡黄透明
使用温度範囲(℃)-50~80
内容量(mL)50
可使時間(分)4~5
完全硬化時間24時間
硬化時間(時間)1
危険物の類別非危険物
1本
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#36
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-77
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#220
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-75
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
天然小砂利(最大粒径約10mm)入りのため、砕石と違い塗りやすく、仕上がりもキレイです。
水を加えるだけで手軽に使えます。
用途お庭先やガレージなどの土間、その他コンクリート箇所の補修に
硬化時間(分)特急(約30~60)
成分ポルトラントセメント、川砂利
エスコ品番EA934HA-32
危険物の類別非危険物
施工面積320×300mm(約20mm厚)
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#24
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-76
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#100
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-71
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#60
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-78
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
2液混合型。5分硬化開始。充てん性。高接着性。高強度。耐久性。JAIA F☆☆☆☆。4VOC基準適合。
用途金属コンクリートブロックタイル陶磁器木の接着充てんに。各種タイルのはがれ補修。ノンスリップのはがれ補修。ポストや表札の接着。各種の家具や建具のガタつき修理。外壁や石材部分のカケ割れ
材質エポキシ樹脂系
色灰
使用温度範囲(℃)10~35
可使時間(分)5(20℃)
硬化時間(分)15(20℃)
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
2液型ウレタン接着剤。速乾タイプで肉盛り、研削可能。充填・硬化後約15分で研削可能になり約1時間で完全乾燥します。
セット内容50mlウレタン接着剤×4本(黒2本・グレー2本)、ミキシングノズル×2袋(24本)
色黒・グレー
容量(mL)50
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1セット
¥15,800
税込¥17,380
9日以内出荷
エスコ品番EA109NE-309
種類ローラー
毛丈(mm)4
材質(ローラー部)ウール
芯径(mm)38
ローラーサイズ(mm)225
主な用途接着剤塗布用
ローラーサイズ(inch)9
ローラー径(Φmm)52
1袋
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
1個
¥515
税込¥567
翌々日出荷
ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
仕様●内容量:24mL●耐熱温度:-50~120℃●色:シルバー●完全硬化時間:24時間●硬化時間:2時間●可使時間:4~5分
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9313-16
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,980
税込¥2,178
翌々日出荷
エスコ品番EA109NE-307
種類ローラー
毛丈(mm)4
材質(ローラー部)ウール
芯径(mm)38
ローラーサイズ(mm)100
主な用途接着剤塗布用
ローラーサイズ(inch)4
ローラー径(Φmm)52
1袋
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9313-15
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量24mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,530
税込¥1,683
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ