10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂 ブラック 定格15A・125V(1500W) 保護等級IPX3 電線仕様S-VCT2c×1.25 コンセント2P×1口
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条) アズワン品番65-9318-07
1本
1,970 税込2,167
翌日出荷

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条) アズワン品番65-9317-78
1本
1,970 税込2,167
翌日出荷

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条 アズワン品番65-9317-76
1本
3,700 税込4,070
翌日出荷

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条 アズワン品番65-9318-13
1本
3,700 税込4,070
翌日出荷

アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
1個
1,850 税込2,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂 質量(kg)0.7 ブラック 定格15A・125V(1500W) コード長さ(m)5 保護等級IPX3 電線仕様S-VCT2c×1.25 コンセント2P×1口
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

※ステンレスネジには使用できません
仕様●ねじの種類:ISO(メートル並目ねじ)用●全長:230mm●溝間サイズ:0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm●重量:119g●材質:S45C●合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ●内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能●ISO規格ネジ用 アズワン品番65-9267-14
1本
16,500 税込18,150
翌日出荷

サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)