260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.27 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4 適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5 エスコ品番EA573-1.3 軸長(mm)45
1個
445 税込490
当日出荷


先端はプライヤー型
仕様能力(単線):0.25~1.3mm 全長(mm)160 アズワン品番64-2232-53
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷




1個
4,170 税込4,587
翌日出荷


粒度NX60 厚さ(mm)1.3 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)125 入数10枚
1袋
4,980 税込5,478
翌日出荷

1本
1,530 税込1,683
当日出荷


人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103 材質(軸)ヘッド:ポリアセタール 商品構成単品
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷


1本
165 税込182
当日出荷

1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

全長(mm)108 ブルー 材質(軸)ビット/ジルコニア系ファインセラミック 商品構成単品 先端刃幅(mm)2 アズワン品番64-7869-32
1本
1,270 税込1,397
翌日出荷

寸法(mm)(-)1.3×0.4 全長(mm)149 ブルー 材質(軸)ビット/ジルコニア系ファインセラミック 商品構成単品 アズワン品番64-7869-44
1本
1,870 税込2,057
翌日出荷


材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)39.7 対辺寸法(mm)1.3 先端形状六角
1本
190 税込209
翌日出荷


握って使う、手回し式のシュレッダです。机や棚の上に立てて置いたり、引出しの中にも収納できるコンパクト&スタイリッシュなデザインです。
寸法(mm)183×107×152(H) 質量(kg)0.4 電源手動 ダストボックス容量(L)約1.3 投入口幅(mm)119 最大細断枚数A6用紙/2枚、A4用紙/1枚、郵便はがき/1枚 アズワン品番65-2197-67 細断形状ストレートカット(約3.5mm幅) 最大投入幅119mm
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷


1個
3,340 税込3,674
翌日出荷


1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

容量(mL)1300 仕様目盛付、取手なし エスコ品番EA508SG-12 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×120 関連資料(0.11MB)
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン 容量(mL)1300 エスコ品番EA508TL-5 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×207×71 機能ロック機能付き
1個
695 税込765
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:1.3、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7928-99 入数1本入り
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷

六角レンチ(1.3mm)付。
用途EA845AJ用替刃。 角度(°)【ホイール】138 切断板厚(mm)3~12 入数(個)1
1個
8,550 税込9,405
翌日出荷

4方向を全て使用る出来長寿命ブレード シェアヘッドのデザインにより、曲線部でも優れた操作性を発揮 厚さ1.3mmまでの幅広い金属材料の切断に適応 極めてコンパクトなエルゴノミクスデザインを採用し、高速切断に最適。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:DC10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●最大切断能力:軟鋼板1.3mm、ステンレス0.6mm、アルミニウム2.0mm●刃長:12mm●ストローク数:3600回/分●サイズ:256×131mm●重量:1.4kg(バッテリー含)●付属品:バッテリー×1、充電器、ブレード(上刃・下刃×各1)、六角レンチ、樹脂ケース アズワン品番65-2234-92
1台
70,700 税込77,770
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
8日以内出荷

市販のブレードも使用可能以下の条件を満たすブレードが使えます。通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下・幅12.6mm。片手で持てて、邪魔なコードもナシ!場所を選ばず作業できます。軽いから、長い時間使っても疲れにくい。高い場所の切断にもおすすめ!60分で充電完了!気が向いた時、待たずに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。バッテリー・充電器は別売です。
仕様本体のみ 質量(kg)1.6(本体のみ) 連続使用時間約20分(無負荷時) 能力(mm)木材:55、軟鉄パイプ:32、軟鋼板:2.5 ストローク数(spm)0~2,500 サイズ(mm)400×80×170(H) ストローク長(mm)20
1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

市販のブレードも使用可能以下の条件を満たすブレードが使えます。通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下・幅12.6mm。片手で持てて、邪魔なコードもナシ!場所を選ばず作業できます。軽いから、長い時間使っても疲れにくい。高い場所の切断にもおすすめ!60分で充電完了!気が向いた時、待たずに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。
仕様バッテリー付 質量(kg)2(充電池含) 連続使用時間約20分(無負荷時) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 能力(mm)木材:55、軟鉄パイプ:32、軟鋼板:2.5 充電時間(分)約60 ストローク数(spm)0~2,500 サイズ(mm)400×80×170(H) ストローク長(mm)20
1台
25,800 税込28,380
翌日出荷

電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1セット(2本)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
1パック(10個)
1,340 税込1,474
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
3,140 税込3,454
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)