カテゴリ
- 作業工具(500)
- 切削工具(340)
- ねじ・ボルト・釘(338)
- 物流用品(317)
- 配管・水廻り設備部材(265)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(216)
- メカニカル部品(101)
- 研磨材(98)
- 測定用品(83)
- 電気材料(82)
- 機構部品(56)
- 建築金物(56)
- 電動工具(51)
- 空調・照明・電設資材(50)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(46)
- 事務用品(43)
- 溶接用品(40)
- 保管用品(39)
- 制御機器(35)
- 空圧工具(26)
- 安全用品(25)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 手袋(23)
- 塗料(21)
- 梱包用品(20)
- テープ(20)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 科学研究・開発用品(17)
- 家電(17)
- 清掃用品(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- クリーンルーム用品(13)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 厨房用品(10)
- オフィス家具(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 安全標識(9)
- 防犯用品(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 安全保護具(8)
- 整備工具・収納(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 自動車補修部品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 農業機械(6)
- 卓上消耗品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 縫製用品(5)
- 農具(4)
- 防災用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 医療(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 作業服(2)
- 日用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(642)
- SMC(23,886)
- ホンダ(10,336)
- トヨタ(7,984)
- 大阪魂(6,233)
- MAZDA(マツダ)(4,657)
- 三菱ふそう(2,901)
- 日野自動車(2,295)
- TRUSCO(2,182)
- スバル(2,046)
- RS PRO(1,647)
- Panasonic(パナソニック)(1,531)
- いすゞ自動車(1,394)
- ミツビシ(1,383)
- スズキ(1,342)
- CKD(1,292)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,204)
- ニッサン(1,148)
- 高田ベッド製作所(1,070)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーンマーク認定(5)
グリーン購入法適合(8)
「1.50」の検索結果

1.5m パイプクリーニングブラシ
エスコ(9件のレビュー)¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製)
エスコ¥2,150税込¥2,3651個当日出荷エスコ品番EA638GJ-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)90ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法D(mm)11.8寸法B(mm)25
1.5- 3.0kg/1.4m スプリングバランサー
エスコ¥3,900税込¥4,2901個当日出荷質量(g)483寸法(幅W×高さH)(mm)99.5×147容量(kg)1.5~3ワイヤー径(Φmm)2.5ストローク(m)1.4
1.5mm ユニオンパッキン
エスコ¥60~税込¥66~1枚当日出荷から翌日出荷種別ユニオンパッキン材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:3、ガス系流体:1耐熱温度(℃)水系流体:-100~183、油系・ガス系流体:-100~180適合流体水系、油系、ガス系
1.5mHDMIケーブル
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷HDMIプラグ-HDMIプラグ HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応ケーブル長(m)1.5色ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オス
1.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷エスコ品番EA638NA-4材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M14使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)18寸法D1(mm)11
1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
エスコ¥185~税込¥204~1枚当日出荷仕様高温用種別ユニオンパッキン材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:4、ガス系流体:1適合流体水系、油系、ガス系
1.5-3mm ワイヤークリップ
エスコ¥3,530税込¥3,8831セット(5個)当日出荷材質SUS304仕様軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。適合(ワイヤー径)1.5~3.0mmエスコ品番EA628SE-3B
1.5 tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷エスコ品番EA981EC-1.5A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)全長(m)1.5フック口開き(mm)37端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1.5スリング幅(mm)50アイの長さ(mm)300
1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,280税込¥1,4081個当日出荷エスコ品番EA638FA-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)48ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法B(mm)25寸法D1(mm)11.6寸法D2(mm)12
1.5x300mm キーワイヤー
エスコ(1件のレビュー)¥320税込¥3521個当日出荷ロックダイヤル式エスコ品番EA916ZC-21B材質ステンレス全長(mm)300質量(g)5ロープ径(Φmm)1.5
1.5L ポット(ステンレス製)
エスコ¥6,450税込¥7,0951個翌日出荷質量(g)800容量(L)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×165×245保温効力(℃)(24時間)58以上(10時間)73以上保冷効力(℃)(10時間)8以下
150A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥1,890税込¥2,0791枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K![1.5x25mm [Hex]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522355-130417-02.jpg)
1.5x25mm [Hex]ビット
エスコ(1件のレビュー)¥385税込¥4241個当日出荷Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。全長(mm)25エスコ品番EA611DC-1.5材質鍛造鋼製先端サイズ1.5本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![1.5x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015288-180216-02.jpg)
1.5x100mm [Hexagon]ドライバービット
エスコ¥240税込¥2641個当日出荷全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)1.5エスコ品番EA611BM-1.5本数1
1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
エスコ¥150~税込¥165~1枚当日出荷から翌日出荷仕様耐熱・耐蒸気種別ユニオンパッキン材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:3、ガス系流体:1耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
エスコ¥130~税込¥143~1枚当日出荷から翌日出荷種別ユニオンパッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
8A/1.5mm ユニオンパッキン
エスコ¥55税込¥611枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183呼び径(A)8適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
保護めがね(x1.5ルーペ付)
エスコ¥3,130税込¥3,4431個当日出荷ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm質量(g)27レンズ色クリア倍率(倍)1.5![1.5L [ステンレス製] ポット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76559666-220415-02.jpg)
1.5L [ステンレス製] ポット
エスコ¥5,380税込¥5,9181個翌日出荷衝撃に強い「ステンレス製」 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」 お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 コーヒードリップOK エコマーク取得商品![1.5x19mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50019192-170711-02.jpg)
1.5x19mm [Hexagon]ドライバービット
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷全長(mm)19差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)1.5エスコ品番EA611KA-1.5本数1
1.31-1.50m はしご兼用脚立(アウトリガー一体)
エスコ¥53,400税込¥58,7401台当日出荷最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)50仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。段数4段脚長(m)1.38~1.58幅(m)(下端)0.62~1.08、0.89~0.99折りたたみ寸法(mm)620×152×1405天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)145
4mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製)
エスコ¥2,140税込¥2,3541本当日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.2全長(m)1.5破断荷重(t)1.09ロープ径(Φmm)4
...































![1.5x25mm [Hex]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522355-130417-02.jpg)
![1.5x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015288-180216-02.jpg)





![1.5L [ステンレス製] ポット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76559666-220415-02.jpg)

![1.5x19mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50019192-170711-02.jpg)