カテゴリ
- 作業工具(163)
- 切削工具(46)
- ねじ・ボルト・釘(35)
- 機構部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- メカニカル部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 研磨材(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- 溶接用品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(60)
- SMC(636)
- BIGM(丸山製作所)(289)
- RS PRO(179)
- 大阪魂(169)
- ARC[介護用品](123)
- ミツビシ(114)
- エレコム(110)
- ノーブランド(104)
- MAZDA(マツダ)(96)
- Wera(95)
- トヨタ(85)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(79)
- 三菱ふそう(78)
- イチネンTASCO(76)
- STAHLWILLE(スタビレー)(70)
- StarTech.com(66)
- ボウエキ(BOUEKI)(64)
- TRUSCO(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1/4 5/8」の検索結果
特価

Φ1/4"-5/8" オーリングセット
エスコ(1件のレビュー)¥1,700税込¥1,8701セット当日出荷エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ
エスコ¥26,400税込¥29,0401個翌日出荷ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●材質:アルミ●フレア角度:45°●重量(g):860●推奨ドライバービット:全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)●電動ドライバー、プラスビットで使用可能(意匠登録第1523073号)●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能●ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止![[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427697-250724-02.jpg)
[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール
エスコ(2件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷用途なまし銅管用エスコ品番EA212CB全長(mm)85/100タイプインチ適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
3/4"DRx1・5/8" ソケット
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):56質量(g)469全長L(mm)67外径(Φmm)56寸法t1(mm)30寸法t2(mm)37.5差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)40対辺(inch)1.5/8
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,980税込¥6,5781個欠品中UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥4,770税込¥5,2471個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CL-6材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥2,760税込¥3,0361個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CL-2材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥3,760税込¥4,1361個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CL-4材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
5.0/8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷付属品R1/4”スイベル(雄)、ニットータイププラグエスコ品番EA125BA-3材質ウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)4内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)1使用流体空気使用範囲(m)3
UNC 5/16x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
エスコ¥1,410税込¥1,5511パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949LC-30A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼び5/16×5/8
20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ
エスコ¥98,000税込¥107,8001セット翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)105~360質量(g)3210サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)
1/4インチ 雌フレアー継手
エスコ¥1,870税込¥2,0571個欠品中エスコ品番EA410W-2材質真鍮、パイプ部分:銅全長(mm)33質量(g)34六角対辺(mm)5/8”最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.8入数1個
5.0/8.0mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
エスコ¥8,930税込¥9,8231個翌日出荷スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。エスコ品番EA125CZ-13質量(g)約380使用温度範囲(℃)-20~85使用流体空気使用範囲(m)3取付ねじサイズR(PT)1/4”特性耐キンク性
M5x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ(1件のレビュー)¥220税込¥2421パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×8mm穴の形状六角穴ねじの呼びM5
M5x8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥220税込¥2421パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×8mm頭部形状六角穴付きねじの呼びM5
M5x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥505税込¥5561パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM5×8頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM5
1/4"DR ソケットセット
エスコ¥7,310税込¥8,0411個翌日出荷全長(mm)22~24対辺(mm)4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14差込角(inch)1/4"全質量(g)200ポイント数12ポイント
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ
エスコ¥399税込¥4391個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
1/4"DR ソケットレンチセット
エスコ¥69,900税込¥76,8901セット翌日出荷22pcsの1/4”DRソケットレンチセット。仕様ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmセット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmHexビットソケット:3・4・5・6mmラチェットハンドル(クイックリリース):117mmエクステンションバー(クイックリリース):150mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmT型スライドハンドル:116mm質量(g)981ケース寸法(mm)227×131×57ラチェットハンドル117(クイックリリース)差込角(inch)1/4
1/4"DR ソケットレンチセット
エスコ¥7,160税込¥7,8761組翌日出荷仕様ドライバーハンドル:150mmセット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mmディープソケット(6角):8・10・11・12・13mmラチェットハンドル:143mmドライバーハンドル:150mmエクステンションバー:50・100・150mmT型スライドハンドル:100mmユニバーサルジョイント:35mmビットアダプター:六角対辺1/4”(+)ビット:#1・#3(-)ビット:4・5・6mmHexビット:3・4・5・6mm差込角(inch)1/4
1/4"DR ソケットレンチセット
エスコ¥61,500税込¥67,6501個翌日出荷19pcsの1/4”DRソケットレンチセット。セット内容<セット内容19点>ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmラチェットハンドル(クイックリリース):117mmエキステンションバー(クイックリリース):54・150mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmT型スライドハンドル:116mmケース寸法(mm)227×131×57差込角(sq.)1/4"全質量(g)978
1/4"DR ソケットレンチセット
エスコ¥65,400税込¥71,9401セット翌日出荷19pcsの1/4”DRソケットレンチセット。仕様ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmセット内容ソケット(6角):1/8”ソケット(12角):5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”ラチェットハンドル(クイックリリース):117mmドライバーハンドル(クイックリリース):150mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)(1/4”)ビットホルダーエクステンションバー(クイックリリース):54・150mm質量(g)917ケース寸法(mm)227×131×57ラチェットハンドル117(クイックリリース)差込角(inch)1/4
1/4"・1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥24,500税込¥26,9501組翌日出荷仕様ドライバーハンドル(1/4”):150mmセット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(1/2”) ディープソケット(6角):8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、14・15・16・18・19mm(1/2”) スパークプラグソケット(1/2”):16・21mmビットアダプター:5/16”(Hex)×1/2”(sq)ビットソケット(1/4”):(+)#1・#2、(-):4・5.5・6.5mm、ポジドライブ:#1・#2、TORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30、Hex:3・4・5・6mmビット(六角シャンク5/16”):(+):#3・#4、(-):8・10・12mm、ポジドライブ:#3・#4、TORX:T40・T45・T50・T55、Hex:8・10・12・14mmラチェットハンドル:143mm(1/4”)・250mm(1/2”)T型スライドハンドル(1/4”):100mmドライバーハンドル(1/4”):150mmエクステンションバー(1/4”):50・100mmエクステンションバー(1/2”):125mm・250mmユニバーサルジョイント:35mm(1/4”)・70mm(1/2”)ソケットアダプター:3/8”凹×1/2”凸差込角(inch)1/4・1/2
1/4"-3/4" チッソブローセット
エスコ¥29,000税込¥31,9001セット翌日出荷エスコ品番EA301Eセット内容【5点セット】チッソ調整器・チッソ流量弁・テーパーノズル(小):1/4”/3/8”・テーパーノズル(大):1/2”/3/4”・ホース:3m質量(kg)2.8ケース寸法(mm)385×202×140一次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~16二次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~1ゲージ径(Φmm)63
1/4"DR EA618NCシリーズ
エスコ¥36,700税込¥40,3701セット翌日出荷狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6
1/16"- 1/4" 半月キーセット
エスコ¥18,300税込¥20,1301個翌日出荷用途プーリー、ドライブシャフト用セット内容〈セット内容〉(サイズ/入数)、1/16”×3/8”:10個、3/32”×3/8”:20個、1/8”×3/8”:10個、1/16”×1/2”:10個、3/32”×1/2”:20個、1/8”×1/2”:20個、3/32”×5/8”:10個、1/8”×5/8”:30個、5/32”×5/8”:40個、3/16”×5/8”:5個、1/8”×3/4”:20個、5/32”×3/4”:10個、3/16”×3/4”:20個、1/4”×3/4”:5個、5/32”×7/8”:5個、3/16”×7/8”:5個、7/32”×7/8”:5個、1/4”×7/8”:5個材質スチール(亜鉛メッキ)ケース寸法(mm)209×99×31
1/4"-11/16" 銅パッキンセット(8サイズ)
エスコ¥9,130税込¥10,0431個翌日出荷エスコ品番EA949YVセット内容サイズ(内径×外径×厚み)(入数):1/4”(6.7×14.2×1.0mm) (50)5/16”(8.4×15.8×1.5mm) (40)3/8”(9.8×15.8×1.5mm) (30)7/16”(11.4×17.4×1.5mm) (30)1/2”(12.8×19.2×1.5mm) (30)9/16”(14.2×19.8×1.5mm) (20)5/8”(16.2×23.9×1.5mm) (20)11/16”(18.2×23.9×1.5mm) (20)
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9






![[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427697-250724-02.jpg)
![[1/4インチ - 5/8インチ]4丁組ベンダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427891-130510-02.jpg)