カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BOHLENDER(10)
- CEJN(セイン)(14)
- CKD(25)
- Festo(106)
- Loc-Line(ロックライン)(14)
- OSG(オーエスジー)(19)
- RS PRO(68)
- SMC(50)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- アイシス(13)
- アソー(11)
- イチネンTASCO(13)
- フエニックス・コンタクト(12)
- フジキン(25)
- プロトティップ(8)
- メディアカバーマーケット(47)
- 井筒製作所(17)
- 大阪魂(8)
- ブランドをもっと見る
「1/8 npt pt」の検索結果
特価

NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(4件のレビュー)¥980税込¥1,0781セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
NPT1/8xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷エスコ品番EA442AM-12材質真鍮形状チーズ質量(g)32最高使用圧力(MPa)4.8
NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン
エスコ¥2,630税込¥2,8931袋(2個)欠品中エスコ品番EA442AK-12材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2
NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング
エスコ(2件のレビュー)¥300税込¥3301個当日出荷エスコ品番EA442AB-12材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
NPT 1/8 グリースニップル(67.5°)
エスコ¥1,300税込¥1,4301袋(5個)当日出荷仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
NPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷エスコ品番EA442AP-12材質真鍮形状フレアーエルボ質量(g)27ねじ1/8”×1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8入数(個)1
NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥2,310税込¥2,5411袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-43材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9サイズ(mm)【六角】22.2入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/2”、【フレアねじ】3/8”
NPT 3/8”xNPT 1/2” NPTブッシング
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷エスコ品番EA442AB-34材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT1/2”
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,250税込¥1,3751袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥4,290税込¥4,7191袋(2個)翌日出荷エスコ品番EA442A-45材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)81接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)9.5寸法C(mm)50.8
NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,240税込¥1,3641袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-23材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)36接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5サイズ(mm)【六角】15.9入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】3/8”
NPT1/2xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン
エスコ¥4,100税込¥4,5101袋(2個)翌日出荷エスコ品番EA442AK-43材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)72ねじ【NPT】1/2”、【フレアー】3/8”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)32.5寸法C(mm)29.4入数2
ハーフユニオン (NPT-Flare)
エスコ¥380税込¥4181個(1個)翌日出荷真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)約19対辺(mm)14.2ねじの種類NPTめねじサイズ((N)PT)1/8”おねじサイズ(フレアー)1/4”
ハーフユニオン (NPT-Flare)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。材質真鍮質量(g)37対辺(mm)17.4ねじオスねじ(フレアー):3/8”、メスねじ(NPT):1/4”耐圧力性700psi
タップダイスセット(NC,NF,NPT)
エスコ¥45,300税込¥49,8301個翌日出荷仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥5,100税込¥5,6101個翌日出荷仕様●呼び:1/8"×27●材質:SKS2●対辺(mm):約20●厚み(mm):約9.5●アメリカ管用テーパーねじ