10,504件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様外ねじ:PT1/4"(R) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-93 内ネジPF1/4”(G)
1個
660 税込726
当日出荷

仕様外ねじ:PF1/4"(G) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.9 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-96 内ネジPT1/4”(RC)
1個
660 税込726
当日出荷

仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×Rc(PT)1/4" 材質真鍮 形状エルボ 取付ねじR1/4×Rc1/4 アズワン品番64-7819-33 入数1個
1個
495 税込545
当日出荷


材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-2 全長(mm)21.2 質量(g)約15 六角対辺(mm)14 ねじ有効長(mm)8
1個
285 税込314
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-102 全長(mm)27 質量(g)約16 六角対辺(mm)14 ねじ有効長(mm)11
1個
260 税込286
当日出荷


材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7820-25
1個
220 税込242
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-2 質量(g)約38 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)24.5 寸法h(mm)25.5 ねじ有効長(mm)11
1個
705 税込776
当日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7820-10
1個
260 税込286
翌日出荷

1個
190 税込209
翌日出荷


1個
550 税込605
当日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷


材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7820-17
1個
215 税込237
当日出荷

1個
475 税込523
当日出荷


1個
855 税込941
翌日出荷

エスコ品番EA442A-22 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)23 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)4.8 寸法C(mm)31.8
1セット(2個)
1,000 税込1,100
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-22 質量(g)約42 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)25.5 ねじ有効長(mm)11
1個
825 税込908
当日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
240 税込264
当日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷



材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-12 質量(g)約21 六角対辺(mm)11 寸法b(mm)21 ねじ有効長(mm)11
1個
620 税込682
当日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-22 質量(g)約56 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)51 寸法h(mm)25.5 ねじ有効長(mm)11
1個
945 税込1,040
翌日出荷






材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CB-2 質量(g)約43 六角対辺(mm)17 ねじ有効長(mm)11
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

材質クロム合金鋼 全長(mm)105~360 質量(g)3210 サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組) アズワン品番64-2239-90
1セット
98,400 税込108,240
翌日出荷

1個
3,300 税込3,630
当日出荷

1個
240 税込264
当日出荷

材質真鍮 形状ジョイント 取付ねじR1/4 適合ホース内径(Φmm)11 アズワン品番64-7819-11 入数1個 タケノコ径(Φmm)12.5
1個
170 税込187
当日出荷

関連キーワード