16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼製先芯入。JIST8103(ED-P/C3)CⅡ/S合格。甲被・総ゴム製(裏付)、先芯・鋼製先芯、ソール・合成ゴム1層底。
用途水漏れの現場に適した静電安全ゴム長靴。 ブラック 材質(ソール)合成ゴム1層底 機能静電 JIS規格JIST8103(ED-P/C3)CⅡ/S合格 足幅3E 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ総ゴム製(裏付) 靴タイプ長靴
1足
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコラップ
フィルムが1層から5層に変更。環境に配慮した無添加ラップです。燃やしても塩素系ガスが発生しません。新鮮さを包み込む、環境に優しいポリエチレン素材。
材質ポリエチレン 寸法(mm×m)300×100 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-60
1本(1箱)
470 税込517
翌日出荷

通気性に優れたスパンボンド1層構造でヒートストレス軽減します。動きやすさが向上し、快適な作業性を実現します。フード、ウェスト、スソ、ソデ部分は埃が入りにくいゴムタイプ。より動きやすいように生地を軽量化します。生地強度が高く、破れにくいです。フード後頭部に十字ゴムを縫製し作業時の視界を確保します。ファスナーは廃棄しやすいプラスチック製。異物混入対策に適した青色身体の動きに合わせたゆとりのあるサイズ感。
用途機械の修繕作業・メンテナンス作業。粉塵をともなう軽作業。工場内の清掃作業。来客用衛生作業着 材質ポリプロピレン サイズ3L 胸囲(cm)95~115 身長(cm)178~188
1着(1着)
680 税込748
翌々日出荷

材質表面:綿、ポリエステル、第1層:低反発クッション、第2層:高反発クッション、第3層:和紙 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)98(W)×280(L) 質量(g)32(片足カット前) アズワン品番64-7944-25 適合寸法(cm)21.0~28.0
1足
1,200 税込1,320
当日出荷

データ用(書き換え不可) 1~4倍速対応 インクジェットプリンター対応 ノンカートリッジタイプ 記録面に傷・埃に強いハードコートを採用 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現
仕様●記憶容量:25GB(1層) アズワン品番68-1841-66
1式(10枚)
1,760 税込1,936
翌日出荷

データ用(書き換え不可) 1~4倍速対応 インクジェットプリンター対応 ノンカートリッジタイプ 記録面に傷・埃に強いハードコートを採用 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現
仕様●記憶容量:25GB(1層)●入数:20枚 アズワン品番67-7212-87
1式(20枚)
3,100 税込3,410
翌日出荷

録画用(繰り返し録画可)。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。インクジェットプリンター対応。「ひろびろワイドレーベル」採用により、外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり。
ホワイト 対応メディア録画用ブルーレイディスク BD-RE (1~2倍速記録対応) 録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分) 容量(GB)25(1層)
1パック(10枚)ほか
2,570 税込2,827
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~4倍速対応。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。録画用(書き換え不可)。5mmケース付き。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。
ホワイト 対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1層:1-4倍速対応) 録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分) 容量(GB)25(1層)
1パック(10枚)
2,180 税込2,398
翌日出荷

1箱(50枚)
6,350 税込6,985
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

踏抜き防止板内蔵。帯電防止。 耐滑性と耐油性に優れています。 マイナス30℃でも硬くならず、しなやかな履き心地を実現。
サイズ(cm)26 足幅3E 材質(アッパー)発泡ポリウレタン 規格EN ISO 20345 2004 S5(欧州規格) エスコ品番EA910LT-26 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 材質(ソール)発泡ポリウレタン1層底 標準質量(g/片足)1850 機能踏抜き防止板内蔵・帯電防止・耐滑性・耐油性 材質(先芯) 靴タイプ長靴
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

踏抜き防止板内蔵。帯電防止。 耐滑性と耐油性に優れています。 マイナス30℃でも硬くならず、しなやかな履き心地を実現。
機能踏抜き防止板内蔵・帯電防止・耐滑性・耐油性 サイズ(cm)25.5 足幅3E 材質(アッパー)発泡ポリウレタン 規格EN ISO 20345 2004 S5(欧州規格) エスコ品番EA910LT-25.5 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 材質(ソール)発泡ポリウレタン1層底 標準質量(g/片足)1850(26cm) 材質(先芯) 靴タイプ長靴
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

踏抜き防止板内蔵。帯電防止。 耐滑性と耐油性に優れています。 マイナス30℃でも硬くならず、しなやかな履き心地を実現。
サイズ(cm)25 足幅3E 材質(アッパー)発泡ポリウレタン 規格EN ISO 20345 2004 S5(欧州規格) エスコ品番EA910LT-25 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 材質(ソール)発泡ポリウレタン1層底 標準質量(g/片足)1850(26cm) 機能踏抜き防止板内蔵・帯電防止・耐滑性・耐油性 材質(先芯) 靴タイプ長靴
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

踏抜き防止板内蔵。帯電防止。 耐滑性と耐油性に優れています。 マイナス30℃でも硬くならず、しなやかな履き心地を実現。
機能踏抜き防止板内蔵・帯電防止・耐滑性・耐油性 サイズ(cm)28 足幅3E 材質(アッパー)発泡ポリウレタン 規格EN ISO 20345 2004 S5(欧州規格) エスコ品番EA910LT-28 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 材質(ソール)発泡ポリウレタン1層底 標準質量(g/片足)1850(26cm) 材質(先芯) 靴タイプ長靴
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

踏抜き防止板内蔵。帯電防止。 耐滑性と耐油性に優れています。 マイナス30℃でも硬くならず、しなやかな履き心地を実現。
機能踏抜き防止板内蔵・帯電防止・耐滑性・耐油性 サイズ(cm)29 足幅3E 材質(アッパー)発泡ポリウレタン 規格EN ISO 20345 2004 S5(欧州規格) エスコ品番EA910LT-29 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 材質(ソール)発泡ポリウレタン1層底 標準質量(g/片足)1850(26cm) 材質(先芯) 靴タイプ長靴
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

仕様●メーカー:エレコム●型番:LBD-PWA6U3CLBK●バッファメモリ:4.0MB●インターフェイス:USB3.2 Gen1 USB3.1 Gen1 USB3.0 USB2.0 ●容量:100GB●サイズ(W×D×H)mm:138×133×14mm(本体のみ、突起部を除く)●バッファアンダーラン対策:有●AACS/CPRM:対応●動作時環境条件:温度/10℃~35℃ 相対湿度/20%~80%(ただし、結露なきこと)●保管時環境条件:温度/-10℃~50℃ 相対湿度/10%~90%(ただし、結露なきこと)●重量(g):230(本体のみ)●設置方向:水平●ディスクローディング方式:トレー方式 (カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)●コネクタ形状:USB MicroBx1●ユニット前面装備:アクセス表示ランプ イジェクトボタン 強制イジェクトホール●ユニット背面装備:USBコネクタ×1 電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用) ケンジントンロック機構×1●カラー:ブラック●付属品:ブルーレイドライブ1台, USBケーブル(パソコン側/Type-A, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, USBケーブル(パソコン側/Type-C, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, セットアップガイド(保証書含む)2枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード ●対応機種:■ 対応パソコン / USB TypeC/Aポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。 ■ 対応OS(USB3.0接続時) / Windows 8.1,10 MacOS 10.5以降/ ChromeOS*1 *1読み取り専用。付属ソフトは使用不可 ※いずれも日本語OSに限ります。 ●対応メディア:■対応メディア(BD-R 1層)/対応 ■対応メディア(BD-RE 1層)/対応 ■対応メディア(BD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-RE DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-R XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(BD-RE XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(DVD-RAM)/対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。 ■対応メディア(DVD+R)/対応 ■対応メディア(DVD+R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD+RW)/対応 ■対応メディア(DVD-R)/対応 ■対応メディア(DVD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD-RW)/対応 ■対応メディア(CD-R/RW)/対応 ■対応メディア(DVD-ROM)/対応 ■対応メディア(BD-ROM)/対応 アズワン品番67-5302-38
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

録画用(書き換え不可)。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。書き楽(ラク)インデックス付き。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。
ホワイト 対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1~4倍速対応) 録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分) 容量(GB)25(1層)
1パック(20枚)
4,120 税込4,532
8日以内出荷