375件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

外径(Φmm)7 線径(Φmm)1.4 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-72 長さ(m)1
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

外径(Φmm)12 線径(Φmm)1.4 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-123 長さ(m)1
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用 長さ(mm)250 エスコ品番EA318AD-1.4 直径(Φmm)1.4
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)12 線径(Φmm)1.4 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA952SC-123 質量(g)296.6 長さ(m)1
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
エスコ品番EA300BZ 材質ステンレス
1個
930 税込1,023
当日出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

粒度NX46 厚さ(mm)1.4 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)150 入数10枚
1袋
7,230 税込7,953
翌日出荷

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103 材質(軸)ヘッド:ポリアセタール 商品構成単品
1個
4,060 税込4,466
8日以内出荷

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103 材質(軸)ヘッド:ポリアセタール 商品構成単品
1個
2,370 税込2,607
8日以内出荷

用途タイル・瓦兼用 材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)103 穴径(Φmm)20.0 外径(Φmm)105 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 刃厚(mm)1.4 アズワン品番64-7924-21
1枚
2,720 税込2,992
翌日出荷

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。
材質(グリップ)TPE(熱可塑性エラストマー) 全長(mm)95 質量(g)4 材質(軸)アルミニウム(アルマイト処理) 商品構成単品 アズワン品番64-7869-05 色(軸)
1本
1,710 税込1,881
翌日出荷

1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

材質工具鋼 全長(mm)82 質量(g)12 ハンドル径(Φmm)5.5 アズワン品番64-2229-79 先端径(Φmm)1.4
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

1個
5,190 税込5,709
翌日出荷

1個
5,190 税込5,709
翌日出荷

1個
8,300 税込9,130
翌日出荷

外径(Φmm)16 線径(Φmm)1.4 材質SUS304-WPB エスコ品番EA952XM-5 全長(mm)(縮小)90 ばね定数(N/mm)0.3
1個
4,390 税込4,829
3日以内出荷


外径(Φmm)13 線径(Φmm)1.4 材質SUS304-WPB エスコ品番EA952XM-4 全長(mm)(縮小)80 ばね定数(N/mm)0.65
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

外径(Φmm)9 線径(Φmm)1.4 材質SUS304 仕様研削処理/有り エスコ品番EA952SF-187 高さ(mm)25 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)7.512 許容荷重(N)53.45 巻方向 密着高さ(mm)16.8 許容荷重時高さ(mm)17.89
1個
995 税込1,095
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:1.4、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-01 入数1本入り
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷

1枚
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
760 税込836
翌日出荷

1枚
825 税込908
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容:プライヤー、Φ1.2mmストレートヘッド、Φ1.4mmストレートヘッド、45°ヘッド、90°ヘッド。ヘッド取替式。内外兼用。ケース付き。ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。
用途軸穴用スナップリングの脱着作業に 全長(mm)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:180×90×28 全質量(g)258 リング径(Φmm)23~45
1セット(1セット)
3,170 税込3,487
翌々日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

サイズ(オスΦ5.5(Φ2.1)×12mm、メスΦ6.5(Φ1.4)×10mm)。2芯電源用コネクターセット。OPC(オス-メス)を2芯線(OP線など)で延長して近くの電源コンセントまで延ばして使用します。
1個
340 税込374
当日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56 セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本) 寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)2.5 リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)400 チェーン線径(Φmm)1.6 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
380 税込418
当日出荷

力をかけやすくするためにサポートバーが付属。ヘックスドライバー軸の穴に通して使用してください。
種類セット品 商品構成セット品 サイズ(mm)210×140×20(ケース) 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,200 税込2,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鉄(クロメートメッキ) 種類割ピン 表面処理クロメート JIS規格JIS B 1351
1パック(400個)ほか
735 税込809
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)