カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(131)
  • 物流用品(29)
  • 切削工具(26)
  • 電気材料(22)
  • 測定用品(22)
  • 作業工具(21)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • テープ(9)
  • 機構部品(9)
  • 電動工具(8)
  • 清掃用品(7)
  • 事務用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(26)
  • SMC(5,587)
  • BIGM(丸山製作所)(1,251)
  • KITO(キトー)(1,050)
  • 大阪魂(765)
  • RS PRO(552)
  • 三木プーリ(389)
  • ダイヤトレンド(317)
  • AMPHENOL(310)
  • omron(オムロン)(291)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(210)
  • Festo(204)
  • コガネイ(185)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(151)
  • YAGEO(150)
  • CKD(136)
  • ブロードウォッチ(133)
  • サンワサプライ(131)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(129)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-02m」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製) エスコ10mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製)エスコ
9,720税込10,692
1本
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)1.8全長(m)2.0破断荷重(t)6.97ロープ径(Φmm)10
20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー) エスコ20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)エスコ
1,160税込1,276
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー) エスコ15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)エスコ
900税込990
1個
欠品中
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー) エスコ50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)エスコ
2,900税込3,190
1巻
翌日出荷
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100
10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本) エスコ10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本)エスコ
2,600税込2,860
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6長さ(m)2内径(Φmm)10(3/8”)適合温度(℃)-200~125(-57から硬化、必要肉厚により-200まで使用可能)入数4本
10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
2,600税込2,860
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)10使用温度(℃)-200~125
8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-10A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
8.0/10.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ8.0/10.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
5,530税込6,083
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)8全長(m)2外径×内径(Φmm)10×8外径(Φmm)10使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8
10A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ10A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)エスコ
8,650税込9,515
1個
当日出荷
呼び径(A)10Aエスコ品番EA469BA-10材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)長さ(m)2
8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-10透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚) エスコ22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚)エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)10エスコ品番EA949SW-10材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)2.0外径(Φmm)22
1.5x10mm/2m 家具用戸あたりテープ 薄手 エスコ1.5x10mm/2m 家具用戸あたりテープ 薄手エスコ
865税込952
1巻
翌日出荷
家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0180●幅(mm):10●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●貼ったあとが目立たない薄手タイプ●ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に
10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
T10/2.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコT10/2.0N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)200精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-4
10x2.0mm/1m マグネットロール エスコ10x2.0mm/1m マグネットロールエスコ
265税込292
1個
当日出荷
押し出し成型による帯状の製品です。 工業部品や建材などに。 カッターナイフ・はさみ等でカット可能
幅(mm)10厚さ(mm)2.0長さ(m)1エスコ品番EA781BZ-210材質フェライト+エラストマー吸着力80gf/25mm以上着磁力片面
M5x10mm/2N・m 雄ねじトルクノブ エスコM5x10mm/2N・m 雄ねじトルクノブエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
12x 10mm/ 2m ガスケット(粘着テープ付) エスコ12x 10mm/ 2m ガスケット(粘着テープ付)エスコ
935税込1,029
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XV-302
1.0x 10m/2.0mm ゴムマット エスコ1.0x 10m/2.0mm ゴムマットエスコ
54,000税込59,400
1個
翌日出荷
防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック材質天然ゴムエスコ品番EA997RB-103種別ゴムマット厚さ(mm)約2質量(kg)約32長さ(m)10幅(m)1適合用途保護、防音
2.0x10m 防風ネット エスコ2.0x10m 防風ネットエスコ
5,330税込5,863
1個
翌日出荷
適度な網目が強風を和らげます。 風が弱い日でも適度な換気で熱がこもるのも防げます。
用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどにエスコ品番EA952AD-166質量(g)1500寸法(m)2×10
2.0mmx10m グロメット エスコ2.0mmx10m グロメットエスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
鉄板等のエッジの保護などに便利です。 着脱を簡単に行うことができます。 好きな長さにカットして使用できます。 グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。
材質ポリエチレン種類グロメット全長(m)10適合板厚(mm)1.6~2
38mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ38mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
52,400税込57,640
1個
翌日出荷
長さ(m)10幅(mm)38エスコ品番EA981DJ-10材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)38使用荷重(t)2全長(m)10揚量(t)2
1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム
2.0mmx10m リンクチェーン(スチール製) エスコ2.0mmx10m リンクチェーン(スチール製)エスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)40全長(m)10仕様溶接ありエスコ品番EA980TJ-3材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)2仕上ユニクロメッキチェーン内寸(mm)13.0×3.3
2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)10線径(Φmm)2使用荷重(kg)30
2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)30全長(m)10仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-110材質SUS304線径(Φmm)2仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)12.0×3.5
3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
1個
取扱停止中
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤/緑
2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
5,220税込5,742
1個
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8全長(m)10仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-43材質SUS304線径(Φmm)2仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)20.3×6.0
0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
8,870税込9,757
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
10 x 10m ブルーシート(#1500/2枚) エスコ10 x 10m ブルーシート(#1500/2枚)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA911AB-16形状折りたたみタイプブルー呼び寸法(縦×横)(m)10×10
6.5/10mm x 2m ウレタンホース(ねじ付) エスコ6.5/10mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CM-2長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
2.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ2.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8全長(m)10エスコ品番EA980SD-33材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)2表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)20.3×6
2.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白) エスコ2.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BE-2
2.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ2.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BG-2
10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/グレー エスコ10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/グレーエスコ
670税込737
1巻
翌日出荷
粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:グレー●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙
0.92x10m /2.0mm ノンスリップマット(緑) エスコ0.92x10m /2.0mm ノンスリップマット(緑)エスコ
43,000税込47,300
1巻
当日出荷
仕様独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮。穴あき加工で排水性アップ。材質PVC幅(mm)920厚さ(mm)2グリーン長さ(m)10
10x7.5mm/ 2m ガスケット(粘着テープ付) エスコ10x7.5mm/ 2m ガスケット(粘着テープ付)エスコ
935税込1,029
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XV-202
920mmx10m /2mm ノンスリップマット(ブラウン) エスコ920mmx10m /2mm ノンスリップマット(ブラウン)エスコ
44,200税込48,620
1個
翌日出荷
独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮します。
ブラウン材質PVCエスコ品番EA997RC-42幅(mm)920厚さ(mm)2長さ(m)10
10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/ブラウン エスコ10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/ブラウンエスコ
640税込704
1巻
翌日出荷
粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:ブラウン●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙
1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット エスコ1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマットエスコ
64,700税込71,170
1個
4日以内出荷
エスコ品番EA997RB-24