カテゴリ

  • 作業工具(50)
  • 制御機器(36)
  • 測定用品(17)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 切削工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 手袋(5)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 照明(3)
  • 防災用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • SMC(314)
  • RS PRO(302)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(210)
  • ParkerTAIYO(198)
  • トヨタ(183)
  • KEMET(155)
  • ハリケーン(144)
  • omron(オムロン)(127)
  • Panasonic(パナソニック)(103)
  • ホンダ(103)
  • Kawasaki(83)
  • MAZDA(マツダ)(74)
  • WURTH ELEKTRONIK(74)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](68)
  • YAGEO(68)
  • アズワン(66)
  • BULGIN(63)
  • VISHAY(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10×250」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10x250mm ロングタガネ エスコ10x250mm ロングタガネエスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
全長(mm)250刃幅(mm)10エスコ品番EA572LB-8材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)六角8
Φ10x250mm 門落し(ステンレス製) エスコΦ10x250mm 門落し(ステンレス製)エスコ
2,620税込2,882
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ10×250取付穴径(mm)4
10x250mm T型Boxレンチ エスコ10x250mm T型Boxレンチエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618GB-10
10.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ10.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-10
10x250mm 電工ポイントチゼル(グリップ付) エスコ10x250mm 電工ポイントチゼル(グリップ付)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572DC-11
10x 250mm 電工用チスタガネ エスコ10x 250mm 電工用チスタガネエスコ
2,750税込3,025
1本
翌日出荷
材質特殊鋼(クロムメッキ)軸径(Φmm)1.1全長(mm)250刃幅(mm)10アズワン品番64-2228-85
10 mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ10 mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BK-10
10mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ10mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
6,570税込7,227
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)250適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×250危険物の類別非危険物
10-70mm/250mm パイプグリッププライヤー(Pジョー) エスコ10-70mm/250mm パイプグリッププライヤー(Pジョー)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)250エスコ品番EA531KP-7
250x250x10mm ポリウレタンシート(5枚) エスコ250x250x10mm ポリウレタンシート(5枚)エスコ
750税込825
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XD-123
250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー エスコ250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダーエスコ
540税込594
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DL-17種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)250定格電流(A)10適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
625税込688
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
2,130税込2,343
1セット(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)250エスコ品番EA758ZA-60寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
655税込721
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
AC250V/10A [1c]フットスイッチ (産業用防雨型) エスコAC250V/10A [1c]フットスイッチ (産業用防雨型)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
接点構成1c仕様MICROスイッチ Z形エスコ品番EA940FF-1質量(kg)1タイプフットスイッチ(産業防雨形)保護構造IP54定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)1.25mm23芯1.5m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力30N(3.1kgf)
250Vx 10A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ250Vx 10A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)エスコ
2,970税込3,267
1個
欠品中
エスコ品番EA758ZV-5種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
AC250V/10A [1c]2連フットスイッチ (産業用防雨型) エスコAC250V/10A [1c]2連フットスイッチ (産業用防雨型)エスコ
27,600税込30,360
1個
翌日出荷
接点構成1c各段とも仕様MICROスイッチ Z形エスコ品番EA940FF-2質量(kg)2.5タイプフットスイッチ(産業防雨形)保護構造IP54定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)1.25mm26芯1.5m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力30N(3.1kgf)
250mm 工業用カートリッジフィルター(10μm) エスコ250mm 工業用カートリッジフィルター(10μm)エスコ
1,340税込1,474
1本
当日出荷
用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など材質ろ材:コットン、コア:SUS304全長(mm)250ろ過精度(μm)10最高使用温度(℃)150
250mm 工業用カートリッジフィルター(10μm) エスコ250mm 工業用カートリッジフィルター(10μm)エスコ
650税込715
1本
翌日出荷
用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)10最高使用温度(℃)80
AC250V/19A/10m コードリール(アース付) エスコAC250V/19A/10m コードリール(アース付)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
特性アース付エスコ品番EA815BP-10電線長さ(m)10
AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-210極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
250x 800mm 熊手(竹・10本) エスコ250x 800mm 熊手(竹・10本)エスコ(1件のレビュー)
3,040税込3,344
1セット(10本)
翌日出荷
材質竹、針金全長(mm)約800エスコ品番EA650RA-16質量(g)約97爪数10先端幅(mm)約250
250x340mm タオルぞうきん(10枚) エスコ250x340mm タオルぞうきん(10枚)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
寸法(mm)250×340エスコ品番EA928AB-12材質綿100%繰り返し・詰め替え対応
Φ63x123mm/250ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ63x123mm/250ml 広口ポリ容器(10個)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
容量(mL)250材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-5B内径(Φmm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×123
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個)エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33B高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
250mm シート押さえ杭(10本) エスコ250mm シート押さえ杭(10本)エスコ
1,920税込2,112
1パック(10本)
8日以内出荷
材質ABS樹脂寸法(mm)250質量(g)50アズワン品番64-2287-77入数10本
Φ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器(10個) エスコΦ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,410税込1,551
1セット(10個)
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)約29.5(1個当たり)胴径(Φmm)61アズワン品番64-7860-90入数10個関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
AC250・DC 65V/10A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/10A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-110極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
250V/8.0W/E12  パネル球(10個) エスコ250V/8.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,240税込4,664
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)250エスコ品番EA758ZA-25C寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)8
250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本 エスコ250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本エスコ
880税込968
1箱(10本)
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応アズワン品番65-9277-69
Φ 63x123mm/250ml 遮光型広口ポリ容器(10個 エスコΦ 63x123mm/250ml 遮光型広口ポリ容器(10個エスコ
1,670税込1,837
1パック
翌日出荷
タップホルダー(ラチェット式) エスコタップホルダー(ラチェット式)エスコ
3,240税込3,564
1個
当日出荷から翌日出荷
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
13,800税込15,180
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
丸ダイスセット(並目/HSS) エスコ丸ダイスセット(並目/HSS)エスコ
8,670税込9,537
1セット
当日出荷
並目 ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mmアズワン品番65-2233-25
管ヒューズセット エスコ管ヒューズセットエスコ
8,580税込9,438
1組
翌日出荷
セット内容:125V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。250V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。各10個本入り。電気的特性:B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下、通電:130%溶断:160% 60分以内 200% 2分以内。普通溶断型セット。ケース入り。RoHS適合商品
RoHS指令(10物質対応)対応ヒューズ(mm)Φ6.4×30
デジタルはかり エスコデジタルはかりエスコ
8,400税込9,240
1台
当日出荷から翌日出荷
ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
カメラ用ネックストラップ エスコカメラ用ネックストラップエスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
二つのフロントリリースバックルをつなぎかえることによって、ネックストラップとハンドストラップを簡単に切り替えられるストラップです。 首にかけた際にステッチのある面がオモテになるようにひねりを加えています。
250mm セーフティーリストランヤード エスコ250mm セーフティーリストランヤードエスコ(1件のレビュー)
1,940税込2,134
1個
当日出荷
工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
使用荷重(kg)約1.13仕様手首マジックテープ止めエスコ品番EA983SL-101材質ポリエステル寸法(mm)【ループ】10×250、【手首ベルト】25×200質量(g)17