1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-61
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-61A
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-22
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)14
取付部おねじ
寸法A(Φmm)10
ねじの呼びM4
取付長(mm)10
材質(取付部)SUS304
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-46
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)35
取付部めねじ
寸法A(Φmm)28
ねじの呼びM10
材質(取付部)SUS304
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-24
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)20
取付部おねじ
寸法A(Φmm)16
ねじの呼びM5
取付長(mm)10
材質(取付部)SUS304
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
材質フェノール樹脂
ねじサイズM10×55mm
エスコ品番EA948CE-130
寸法A(mm)90
寸法B(Φmm)28
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
材質フェノール樹脂
ねじサイズM10×55mm
エスコ品番EA948CE-128
寸法A(mm)80
寸法B(Φmm)26
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
材質フェノール樹脂
ねじサイズM10×40mm
エスコ品番EA948CE-127
寸法A(mm)65
寸法B(Φmm)23
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-40
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)24
取付部おねじ
ねじの呼びM6
表面処理(本体)バフ研磨仕上げ
取付長(mm)10
材質(取付部)ステンレス
1個
¥1,220
税込¥1,342
3日以内出荷
。プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):10●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
アズワン品番65-9263-09
1箱(10個)
¥510
税込¥561
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):10●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
アズワン品番65-9263-08
1箱(10個)
¥510
税込¥561
翌日出荷
用途溶接取付(鉄扉用)
材質ステンレス(SUS304)
仕上芯棒/ミガキ、枠/HL
寸法(Φ×mm)10×300
アズワン品番65-2288-77
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EF-3
材質サマリウムコバルト、スチール
寸法(mm)Φ10×4.5
使用温度(℃)200以下
吸着力(N[kgf])20[2.0]
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
紙巻き式で消しゴム芯の露出を調整可能で、ピンポイントに使用できます。
寸法(Φ×高さH)(mm)10×176
アズワン品番65-2203-39
1本
¥120
税込¥132
翌日出荷
裸のケーブルエンドの保護にお使い下さい。ドイツのDIN規格に則りVDE検査を受けております(国内の型式検定は受けてません)
材質プラスチック
全長(mm)80
内径(Φmm)10
アズワン品番64-7905-64
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)Φ10×350
取付穴径(mm)4
1個
¥3,050
税込¥3,355
当日出荷
強度区分5・6・8。
両刃式ですので、きれいに早く割ることができます。(スチールナット用)。
ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。
ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。
刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。
2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
用途スチール(炭素鋼)ナット専用。
セット内容EA586W-2、EA586W-3、EA586W-2B、EA586W-3B、17×19mmめがねレンチ
質量(kg)2
刃幅(mm)14,16
適合ナット10-36
アズワン品番64-2233-18
1個
¥69,100
税込¥76,010
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付
エスコ品番EA781EF-23
材質サマリウムコバルト、真鍮
寸法(mm)Φ10×20
使用温度(℃)200以下
吸着力(N[kgf])40[4.0]
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)Φ10×250
取付穴径(mm)4
1個
¥2,700
税込¥2,970
欠品中
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)150
先端径(Φmm)10
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)16
全長(mm)145
先端径(Φmm)10
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
材質軟質塩化ビニール樹脂
寸法(mm)50(W)×16.5(H)
質量(kg)4.8
色アイボリー
全長(m)10
アズワン品番64-7953-81
適合ケーブル(Φmm)10以下
1本
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)最小径:10、最大径:13
全長(mm)150
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-42
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)14
取付部めねじ
寸法A(Φmm)10
ねじの呼びM4
材質(取付部)SUS304
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
材質軟質塩化ビニール樹脂
寸法(mm)50(W)×16.5(H)
質量(kg)4.8
色ブラック
全長(m)10
アズワン品番64-7953-80
適合ケーブル(Φmm)10以下
1本
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能
仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂
アズワン品番65-3898-06
1本
¥5,610
税込¥6,171
翌日出荷
用途EA330A、KT用
エスコ品番EA330A-0
火口径(Φmm)10
1個
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-150M
種類関連商品
ベルト掛数1.1
ボタン形状丸
ボタン色黄
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-150L
種類関連商品
ベルト掛数1.1
ボタン形状丸
ボタン色白
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
種類関連商品
ボタン色青
ボタン形状丸
ベルト掛数1.1
エスコ品番EA940DA-150G
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ