仕様●サイズ(mm):460×165×605●重量:約5.1kg●材質:スチール●適用消火器サイズ:10型×2本
アズワン品番65-2286-21
1個
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷
仕様●サイズ(mm):236×165×605●重量:約3.0kg●材質:スチール●適用消火器サイズ:10型×1本
アズワン品番65-2286-20
1個
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
エスコ品番EA463AE-13
1袋(10個)
¥520
税込¥572
当日出荷
材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)24
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ
アズワン品番65-2110-63
最小穴径(mm)Φ8
1個
¥5,080
税込¥5,588
翌日出荷
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
形状T型ユニオン
全長(mm)245~270
刃幅(mm)10
エスコ品番EA588GN-10
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
ねじM10×1.5
エスコ品番EA948DT-23
材質S45C
寸法A(mm)15
寸法D(mm)17
寸法E(mm)R25
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)22
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
ねじM10×1.5
エスコ品番EA948DT-13
材質S45C
寸法A(mm)15
寸法D(mm)17
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)22
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質AISI304
バンド厚さ(mm)0.6
アズワン品番64-7850-90
入数10個
適合ホース径(Φmm)10..8~13.3
1袋(10個)
¥380
税込¥418
当日出荷
材質スチール
寸法(mm)外径:75、線径:0.35
毛丈(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじサイズM10×1.5
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
エスコ品番EA463AE-17
1袋(10個)
¥640
税込¥704
当日出荷
全長(mm)245~270
刃幅(mm)10
エスコ品番EA588GT-10
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
用途正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。
仕様T・W・P(太陽電池と補助電池の併用):従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。キーロールオーバー機能(早打ち機能):次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。税計算:消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。大型表示:ひとまわり大きく、見やすい表示です。計算状態表示:四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。桁下げ(シフト):入力ミスの修正に便利。、最小桁の数値を一桁ずつ消せます。
寸法(mm)91(W)×55(D)×13.5(H)
色レイクブルー
質量(g)55
電源太陽電池+LR54×1個(付属)
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
用途正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。
仕様T・W・P(太陽電池と補助電池の併用):従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。キーロールオーバー機能(早打ち機能):次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。税計算:消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。大型表示:ひとまわり大きく、見やすい表示です。計算状態表示:四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。桁下げ(シフト):入力ミスの修正に便利。、最小桁の数値を一桁ずつ消せます。
寸法(mm)91(W)×55(D)×13.5(H)
色ビビッドピンク
質量(g)55
電源太陽電池+LR54×1個(付属)
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
エスコ品番EA463AE-9
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
材質AISI304
バンド厚さ(mm)0.6
アズワン品番64-7850-91
入数10個
適合ホース径(Φmm)12.8~15.3
1袋(10個)
¥405
税込¥446
当日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-74
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
エスコ品番EA463AE-15
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
材質AISI304
バンド厚さ(mm)0.6
アズワン品番64-7850-92
入数10個
適合ホース径(Φmm)15.3~18.5
1袋(10個)
¥450
税込¥495
当日出荷
エスコ品番EA463AE-20
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
材質AISI304
バンド厚さ(mm)0.5
アズワン品番64-7850-89
入数10個
適合ホース径(Φmm)9.6~11.3
1袋(10個)
¥355
税込¥391
当日出荷
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
エスコ品番EA940CB-30
関連資料図面(0.04MB) 仕様(0.19MB)
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
材質AISI304
バンド厚さ(mm)0.5
アズワン品番64-7850-88
入数10個
適合ホース径(Φmm)8.8~10.5
1袋(10個)
¥320
税込¥352
当日出荷
仕様チューブ外径:8×10mm
材質ポリアミド樹脂
質量(g)2
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-86
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-73
チューブ外径×内径(mm)12×10
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
エスコ品番EA463AE-23
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
材質高張力合金鋼
寸法(mm)B:53、E:169、F:223、W:50.5
使用荷重(t)10
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
エスコ品番EA463AE-31
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
エスコ品番EA628ZE-52
材質鉄(ユニクロメッキ)
長さ(mm)75
線径(Φmm)5
開口幅(mm)32
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
エスコ品番EA463AE-27
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄
使用圧力(MPa)0.63
使用温度(℃)-25~50
適合ホース内径(Φmm)10
アズワン品番64-2197-39
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
エスコ品番EA463AE-37
1個
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
1袋(2個)
特価
¥349
税込¥384
当日出荷
エスコ品番EA628ZE-51
材質鉄(ユニクロメッキ)
長さ(mm)45
線径(Φmm)5
開口幅(mm)34
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-121
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)53
寸法F(mm)21
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)41
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)20
寸法B2(mm)21.5
寸法J(mm)32
寸法B1(mm)23
寸法N1(mm)24
寸法N2(mm)19.5
材質(パッキン)NBR
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ