「100角パイプ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい。
仕様●切断能力:切断角度0°時/丸パイプΦ180mm・角パイプ・Φ150mm・丸棒Φ80mm 切断角度45°時/丸パイプΦ115mm・角パイプ100mm・丸棒Φ45mm●電源:AC100V・360W●鋸刃周速:37~100m/分●鋸刃:12.5(W)×0.65(T)×1,840(L)mm●サイズ:935×400×455(H)mm●重量:41kg●コード長:3m●付属品:帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm●無段変速●保護カバー、平バイス付●3P可倒式プラグ、4段階荷重切替機構、ワンタッチバイス付●二人での移動に便利なサイドハンドル付
アズワン品番65-9304-85
1台
¥367,100
税込¥403,810
11日以内出荷
切断精度をより向上させるセリヘッド間隔調整機構搭載。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CB13FB●電源:AC100V●消費電力:340W●電流:3.5A●切断能力:切断角度直角/丸パイプΦ123mm、角パイプ 105×105mm、切断角度45°/丸パイプΦ50mm、角パイプ 50×50mm●鋸刃サイズ:12.5(W)×0.5(T)×1260(L)mm●鋸刃周速:0.4~1.3m/s(25~80m/分)●コード長:2心・2.5m●本体サイズ:603×289×324(H)mm●重量:18kg●付属品:帯のこNo.2(合金18山/インチ)、8mm 六角棒スパナ、サイドハンドル、コンターテーブル、スライドカバー●替カーボンブラシ:標準/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14●用途:丸パイプ、角パイプの切断用●操作しやすい前面操作パネル採用●二重絶縁、無段変速機能・定速度制御付●現場への持ち運びが楽な小形・軽量ボディ●直角~45°までの切断が可能●4段階荷重切替機構●LEDライト付き・ワンタッチバイス採用・テンションハンドル付(のこ刃張り調整)・コンター機能搭載
アズワン品番65-5664-68
1個
¥186,200
税込¥204,820
8日以内出荷
関連キーワード