適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。
ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ
寸法(mm)370×260×300
質量(kg)11.3
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100
消費電力(W)500
真空到達度-0.09Mpa
1台
¥220,000
税込¥242,000
翌日出荷
旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-201
形状自在
車輪径(Φmm)100
車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム
取付ピッチ(mm)82×40
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-101
形状固定
車輪径(Φmm)100
車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム
取付ピッチ(mm)82×40
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
種類フロアーバンド
材質スチール電気亜鉛メッキ
風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。
仕様●型番:DCV-MLT2BK●サイズ:720×670mm●厚さ:0.5mm●材質:ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用
アズワン品番65-3890-10
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。対応ドリンクホルダーサイズ/内径68~90mm、深さ40mm以上。上下で端末をしっかり挟んで固定できます。ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。アー
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-HLD14BK●サイズ:100(W)×110(D)×250~390(H)mm●重量:約498g●耐荷重:0.75kg●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅もしくは高さ/120~250mm、厚さ/15mm以下、重量/750g以下、画面サイズ/7~11インチ(縦)、11~13インチ(横)●カラー:ブラック●付属品:タブレットホルダー、固定マウント、取扱説明書●材質:ABS樹脂
アズワン品番65-9280-42
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。※電球は付属しておりません。※屋外での使用はできません。
仕様●型番:CLX60X02BK●電源:AC100V●付属電球:なし●口金:E26●灯数:1●定格消費電力:60Wまで●サイズ(W×D×H)mm:セード/約Φ93mm×D145mm、アーム長/約50mm、クリップ/約W60×H80×D105mm●コード長:約1.5m●スイッチ:中間スイッチ●クリップくわえ幅:平行時約30mm●重量(g):約320g●材質:ABS+アルミ
アズワン品番65-5664-42
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
マチ拡張機能でシーンに合わせてスリムにもワイドにも調整できるパソコンバッグです。
マチ拡張機能付きでマチ全体が約6cm拡がり、大容量にも対応します。
お弁当やペットボトルも無理なく収納できます。
パソコン用ポケットは厚手のクッションを使用しています。
フロントポケットには、ペン差し、携帯ポケットなどを装備しています。
キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。
内装カラーは中身が見やすい鮮やかなレッドです。
ショルダーベルト付
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:BAG-W3BK●サイズ(W×D×H)mm:370×100×290●重量(kg):0.58●PC収納部:14インチワイドまで●パソコン収納部内寸:340(W)×40(D)(マチ拡張時D160)×250(H)mm●材質:ポリエステル(撥水加工)●カラー:ブラック
アズワン品番67-7213-69
1個
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
汗や皮脂で汚れやすいヘッドホンのイヤーパッドに装着できる、衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバーです。ヘッドホンのイヤーパッドに被せるだけの簡単装着でヘッドホン、ヘッドセットを衛生的に保ちます。蒸れにくい不織布素材で汗や皮脂によるべたつきや蒸れによる不快感を軽減します。装着口にはゴムが付いているのでお使いのイヤーパッドにぴったりとフィットします。
仕様●型番:MM-HSC3BK●サイズ(mm):Φ80×1.5●重量(g):0.8●材質:不織布(PP)、PEゴム●入数:100枚(10枚/1袋×10セット)●衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバー 被せるだけの簡単取付け
アズワン品番65-5670-12
1セット(100枚)
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
関連キーワード