59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
22,200 税込24,420
翌日出荷




1つのフィルターで乾いたごみ、濡れたごみや液体を付け替えなしで使用できます。ブロワー機能付で吹き出しも可能。アクセサリーの収納が簡単 付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。
仕様●商品名:WD5V●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:210W●騒音値:71dB●サイズ:418×382×653(H)mm●重量(g):8500●付属品:乾湿切替え式フロアノズル、すきまノズル、合成繊維フィルターバッグ×1枚、エコフィルター●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●フィルタークリーニング機能付 容量(L)集じん:25、吸水:15 電源コード(m)6 アズワン品番65-9307-17
1台
49,600 税込54,560
3日以内出荷



ハサミで好みの長さにカットできます。
イエロー 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)6 付属品両面テープ エスコ品番EA983FG-225 幅(mm)25×25 長さ(m)1
1個
2,240 税込2,464
欠品中


1個
390 税込429
翌日出荷

エスコ品番EA979MA-100 材質PP テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個) 材質ポリエステル 幅(mm)25 OD(オリーブドラブ)
1個
390 税込429
翌日出荷

1個
390 税込429
翌日出荷

1個
390 税込429
翌日出荷

1個
4,780 税込5,258
当日出荷

1個
2,290 税込2,519
当日出荷

ノンスリップシリコンベース付
粒度#1000/#6000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×76×25 アズワン品番64-2217-95
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

1個
2,210 税込2,431
翌日出荷


3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備しておりますので、メーカー以外のヘルメットにも取り付け可能です。カップ上下調節可能。
材質イヤーカップPE、取付部品・差込み部品POM 質量(g)199 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/25、1000/29、2000/33、4000/36
1個
4,420 税込4,862
当日出荷

1度に傘袋1000枚までかけられます。 使用済傘袋入れ付(25L)。
エスコ品番EA995AA-48 材質本体:直径22.2スチールパイプ、容器:ポリプロピレン 質量(kg)5(使用済み傘袋入れ含) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×1100
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

DIN EN/IEC60900基準に適合。1インチあたりの山数が25歯で刃の交換も可能です。金属・木材切断用。1000V絶縁。
1本
7,170 税込7,887
翌日出荷

エスコ品番EA522G セット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
1セット
8,090 税込8,899
当日出荷

1組(4本)
3,060 税込3,366
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ノンスリップシリコンベース付 アーカンサスストーン 水研ぎ砥石 希少価値の高い良質な天然砥石です
仕様●粒度:#1000●仕様:細目●サイズ(mm):203×76×25 アズワン品番65-2136-51
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

1個
2,320 税込2,552
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デシベル測定やトランジスタの増幅率(hFE)の測定ができます。IEC-61010-1 CAT規格には準拠していません。
仕様●直流電圧:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V●交流電圧:10/50/250/1000V●直流電流:50μA/2.5/25/250mA/10A●抵抗:2k(×1)/20k(×10)/200k(×100)/2M(×1k)/20M(×10k)Ω●騒音:-10~+22db●機能:導通ブザー、導通チェック、バッテリーチェック●電源:単3電池×2本(付属)、9V電池×1個(付属)●サイズ:100(W)×40(D)×150(H)mm●重量:295g●校正:可●使用温湿度:0~40 ℃、70%RH以 アズワン品番65-9272-10
1台
4,400 税込4,840
翌日出荷

仕様本体 付属品●取扱説明書●測定プローブ(ピン先4mm)●アリゲータクリップ●キャリングケース エスコ品番EA709D-16 質量(g)約230(電池込み) 電源単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属) 適合規格JIS C 1302 準拠 定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500 抵抗(Ω)定格:●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ開放電圧:約2.0~2.5V 動作方式Δ-Σ方式 表示(カウント)MΩ:9.99/99.9/110、抵抗:9999、電圧:610.0 測定回数約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF) 分解能●定格抵抗:0.1MΩ●直流・交流電圧:0.1V●抵抗:0.1Ω 機能●ディスチャージ(放電)機能●バックライト/LEDライト サンプルレート(回/s)約2 レンジ切替オート 交流/直流電圧600V(自動判別)、40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別 検波方式平均値方式(交流) 動作温湿度範囲0℃~40℃で90%RH以下 保存温湿度範囲-10℃~50℃、90%RH以下(結露のないこと) 防塵防水性能IP30(測定プローブ装着状態) 確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ 警告電池寿命:約4.3V以下でバッテリーマークが点灯 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 300V CAT.Ⅱ600V EMC規格IEC61326 確度最高:●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt) 定格電流(mA)1.0~1.2 極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示数値部に「OL」表示とブザー音 リード線アースリード:長→約1.8m 最大消費電力(VA)約2.5(500V 0.5MΩ測定時) 使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ サイズ(mm)91(W)×29(D)×139(H)(電池込み) 導通(Ω)30以下でブザー音
1個
38,800 税込42,680
翌日出荷

レベル調整用のウレタンボード。 本製品は配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます。
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様●内径(mm):24●長さ(mm):1000●適用サイズ:24mm~25mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9337-02
1箱(5本)
4,600 税込5,060
翌日出荷

仕様先端ゲージ幅(mm):6根元ゲージ幅(mm):11.5 質量(g)80 サイズ(inch)1.1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000(26枚組) リーフ長さ(mm)100 アズワン品番64-2258-27
1個
3,970 税込4,367
翌日出荷

メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
仕様●ポール径:Φ25mm●高さ(mm):1100●重量(g):1000●入数:4本●材質:スチール(クロムメッキ)●ポール径Φ25mmメタルラック、棚板用●アジャスター付●ジョイント式 アズワン品番65-9333-40
1組(4本)
4,500 税込4,950
翌日出荷

1個
3,850 税込4,235
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様腿形状:フラット型背中形状:Y型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下 付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2 材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル 寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50 ブラック サイズフリーサイズ 質量(g)フルハーネス:1350、ランヤード:1100 バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式 落下距離(m)4.4 適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240 アズワン品番64-7993-98 ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)幅25×1000~1600 自由落下距離(m)最大2.3 ランヤード伸縮自在ストラップツイン
1セット
44,700 税込49,170
翌日出荷

仕様腿形状:フラット型背中形状:Y型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下 付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2 材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル 寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50 ブラック サイズフリーサイズ 質量(g)フルハーネス:約1350、ランヤード:710 バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式 落下距離(m)4.4 適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240 アズワン品番64-7993-96 ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)幅25×1000~1600 自由落下距離(m)最大2.3 ランヤード伸縮自在ストラップシングル
1セット
38,100 税込41,910
翌日出荷


1個
38,000 税込41,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)