カテゴリ

  • 安全用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測定用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(187)
  • SMC(80)
  • ParkerTAIYO(63)
  • Igus(イグス)(62)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • RS PRO(50)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(44)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(28)
  • 新ダイワ(27)
  • アズワン(26)
  • ホンダ(24)
  • THK(21)
  • コスモスビード(21)
  • マキテック(17)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • AMPHENOL(13)
  • ニチコン(12)
  • VISHAY(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000-35」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
35×35×1000mm  コーナーガード(黄) エスコ35×35×1000mm コーナーガード(黄)エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
軽くて取扱いやすいコーナーガードです。 柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。 直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。 取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などにレモンイエロー材質本体:軟質塩ビ、当て板:鉄板厚さ(mm)8付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープエスコ品番EA983FJ-201寸法(mm)35×35×1000
35x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ35x1000mm ポリプロピレン丸棒エスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441RA-35
35x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ35x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PA-35
35x35x1000mm コーナーガード(黄) エスコ35x35x1000mm コーナーガード(黄)エスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
ハサミで好みの長さにカットできます。
イエロー材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)8付属品両面テープエスコ品番EA983FG-235幅(mm)35×35長さ(m)1
35x35x1000mm コーナーガード(金属ベース付) エスコ35x35x1000mm コーナーガード(金属ベース付)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
材質【コーナーガード】特殊加工塩ビ樹脂、【金属ベース】アルミ厚さ(mm)7.5付属品キャップ×2個エスコ品番EA983FG-835寸法(mm)35×35×1000質量(kg)0.55穴径(Φmm)4
5x35mm ピアスビス(皿頭/ステンレス/1000本) エスコ5x35mm ピアスビス(皿頭/ステンレス/1000本)エスコ
32,000税込35,200
1箱(1000本)
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)5×35入数1000個
5x35mm ピアスビス(皿頭/鉄/1000本) エスコ5x35mm ピアスビス(皿頭/鉄/1000本)エスコ
12,400税込13,640
1箱(1000本)
翌日出荷
寸法(mm)5×35入数1000個
さらし(綿100%) エスコさらし(綿100%)エスコ
23,800税込26,180
1枚
翌日出荷
材質綿100%
10x21x1000mm エッジガード(レモンイエロー) エスコ10x21x1000mm エッジガード(レモンイエロー)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー材質軟質塩ビエスコ品番EA983FJ-233寸法(mm)35×22×1000適合幅(mm)【H鋼】10×21
糸無タグ(白/1000枚) EA475HZシリーズ エスコ糸無タグ(白/1000枚) EA475HZシリーズエスコ
2,300税込2,530
1箱(1000枚)
翌日出荷
[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ[EA759GA-172D,-175E用] カメラケースエスコ
2,800税込3,080
1個(1個)
翌日出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E
22x30x1000mm エッジガード(レモンイエロー) エスコ22x30x1000mm エッジガード(レモンイエロー)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー材質軟質塩ビエスコ品番EA983FJ-240寸法(mm)48×35×1000適合幅(mm)【H鋼】22×30
35x35x 100mm コーナーガード(アイボリー) エスコ35x35x 100mm コーナーガード(アイボリー)エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
軽くて取扱いやすいコーナーガードです。 柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。 直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。 取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などにアイボリー材質本体:軟質塩ビ、当て板:鉄板厚さ(mm)8付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープエスコ品番EA983FJ-202寸法(mm)35×35×1000
放射温度計 EA701BCシリーズ エスコ放射温度計 EA701BCシリーズエスコ
34,500税込37,950
1台
翌日出荷
[湿式] ダイヤドリル(タイル用/六角軸) エスコ[湿式] ダイヤドリル(タイル用/六角軸)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷から8日以内出荷
接地抵抗計 エスコ接地抵抗計エスコ
42,800税込47,080
1個
5日以内出荷
指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 測定毎の自己校正が不要 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付 別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PDR302●仕様:本体●測定表示:アナログメータ直読式●動作方式:定電流方式(3電極または2電極法)●交流定電流電源:他励式インバータ出力 , 電圧約100V , 約1kHz●レンジ切換:ダイヤルスイッチ●定電流印加操作:プッシュスイッチ●測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω):0~10/0~100/0~1000Ω●アラーム:約10kΩ以上でランプ点灯●接地抵抗:10/100/1000Ω 確度/最大目盛の±5% (電圧・電流入力不可)●交流電圧:30V 確度/最大目盛値の±2.5% 最大過負荷/60V●確度保証範囲:15℃~35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)●電源:R6P(単3形)×6個(付属)●電池寿命警告:消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅●サイズ:118(W)×55(D)×175(H)mm●重量:約500g●地電圧:0~30V●動作温湿度:0℃~40℃で80%RH(最大)●機能:補助接地電極抵抗の過大警告LED付●付属品:テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m)●クリップアダプタ(3色セット) ●接地棒(2本セット) ●携帯ケース●収納バッグ●取扱説明書●特徴:・指示回路は、位相検波方式の採用により外部 ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い 測定が可能 ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを 押すだけでスピーディに測定 ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示 誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0~30V) ができる専用レンジ付 ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより 無駄な電池の消費を防止交流電圧(V)30最大表示1000Ωアズワン品番78-1122-46
200kg/4段 スチール棚 エスコ200kg/4段 スチール棚エスコ
28,100税込30,910
1台
7日以内出荷
スチール製 25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。