カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(112)
  • 配管・水廻り設備部材(98)
  • 制御機器(88)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 作業工具(50)
  • 電気材料(48)
  • 電動工具(39)
  • 物流用品(35)
  • 機構部品(32)
  • 研磨材(24)
  • 測定用品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 事務用品(21)
  • 照明(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 空調・電設資材(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 溶接用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 清掃用品(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 防災用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 防犯用品(5)
  • カー用品(5)
  • 作業服(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(41)
  • SMC(14,587)
  • Panasonic(パナソニック)(3,794)
  • MAZDA(マツダ)(1,505)
  • コガネイ(675)
  • RS PRO(572)
  • 堀内機械(554)
  • トヨタ(530)
  • KITZ(キッツ)(409)
  • 三菱電機(376)
  • ParkerTAIYO(365)
  • アズワン(320)
  • ホンダ(294)
  • イマオコーポレーション(272)
  • BIGM(丸山製作所)(264)
  • 伊東電機(264)
  • ニッサン(255)
  • 河村電器産業(252)
  • omron(オムロン)(237)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100A」の検索結果

842件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100A ブースターケーブルセット エスコ100A ブースターケーブルセットエスコ
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6Lアズワン品番65-3892-98
100A エアーカットバルブ エスコ100A エアーカットバルブエスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び100Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455B-4
100A (VU管用)目 皿 エスコ100A (VU管用)目 皿エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-5
100Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ100Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)100適合径(Φmm)114.3ねじ穴(Φmm)5
100A吊バンド(ステンレス鋼管用) エスコ100A吊バンド(ステンレス鋼管用)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用材質SUS304呼び径(A)100奥行(mm)26適合管外径(Φmm)114.3
100A/1.5mm ユニオンパッキン エスコ100A/1.5mm ユニオンパッキンエスコ
1,010税込1,111
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃アズワン品番64-7833-73
100A サドルバンド(10個) エスコ100A サドルバンド(10個)エスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-100R
100A ステンレス鋼管用Uボルト エスコ100A ステンレス鋼管用Uボルトエスコ
849税込934特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BH-100
100A/3極回路切替スイッチ エスコ100A/3極回路切替スイッチエスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
極数3極双投定格電圧AC250V定格電流(A)100スイッチ特性ON-ON
100A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ100A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)100奥行(mm)26適合管外径(Φmm)114.3
100A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ100A吊バンド(VP管用/ステンレス製)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質SUS304呼び径(A)100奥行(mm)26適合管外径(Φmm)114
100A [VP・VU管用]掃除口 エスコ100A [VP・VU管用]掃除口エスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DK-5
100A [VP・VU管用]目 皿 エスコ100A [VP・VU管用]目 皿エスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-35
スペアーポイント(EA574EC-100A用) エスコスペアーポイント(EA574EC-100A用)エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
エスコ品番EA574EC-100BA
100A/2極回路切替スイッチ エスコ100A/2極回路切替スイッチエスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
極数2極双投定格電圧AC250V定格電流(A)100スイッチ特性ON-ON
100A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ100A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-97
100A 鋼管用防振立バンド エスコ100A 鋼管用防振立バンドエスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CJ-100
100A 片サドル(スチール製/10個) エスコ100A 片サドル(スチール製/10個)エスコ
5,470税込6,017
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-100K
100Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ100Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304呼び径(A)100適合管外径(Φmm)114.3幅(mm)25
100A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ100A吊バンド(鋼管用/防振)エスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)100仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)114.3
100A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ100A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
2,620税込2,882
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7834-10
100A 耐候型エアーカットバルブ エスコ100A 耐候型エアーカットバルブエスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び100Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-100
100A 鋼管用防振吊バンド(ステンレス製) エスコ100A 鋼管用防振吊バンド(ステンレス製)エスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BX-100
100A/55mm  中性バー(2本) エスコ100A/55mm 中性バー(2本)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-13材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)100取付ピッチ(mm)55関連資料仕様(0.01MB)
100A/G 4”   (内ねじ)目 皿 エスコ100A/G 4” (内ねじ)目 皿エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-15
100A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製) エスコ100A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)エスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質SUS304呼び径(A)100仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)114.3吊ボルト径W3/8”
100A/G 4 ”  掃除口(外ねじ) エスコ100A/G 4 ” 掃除口(外ねじ)エスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DK-35
100A/G 4 ”  掃除口(内ねじ) エスコ100A/G 4 ” 掃除口(内ねじ)エスコ
6,920税込7,612
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DK-25
100A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ100A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
2,270税込2,497
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-07
100A吊バンド(VP管用/10個) エスコ100A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)100奥行(mm)26適合管外径(Φmm)114
100A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製) エスコ100A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)エスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CK-100
100A/G 4”   (外ねじ)目 皿 エスコ100A/G 4” (外ねじ)目 皿エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-25
100A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ100A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
3,060税込3,366
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-19
100A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ100A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
3,398税込3,738特価
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-31
100A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) エスコ100A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)エスコ
1,390税込1,529
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7833-85
100A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ100A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
定格電流(A)100極数3極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-6寸法(mm)75×96×76極数3P定格絶縁電圧(V)AC500定格電流(A)100定格遮断容量(kA)(460VAC)-定格遮断容量(kA)(220VAC)5
100A-500A 銅つめ付ヒューズセット エスコ100A-500A 銅つめ付ヒューズセットエスコ
20,200税込22,220
1セット
翌日出荷
可溶片鉛合金 低圧電路の過電流保護用
仕様●定格電圧:250V●〈セット内容〉(電流・取付ピッチ・入数):100A・55mm(2本)100A・75mm(2本)150A・55mm(2本)150A・75mm(2本)200A・55mm(2本)200A・75mm(2本)300A・55mm(2本)300A・75mm(2本)500A・55mm(2本)500A・75mm(2本)アズワン品番65-2178-99
100A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ100A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
1,610税込1,771
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-82
100A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ100A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
1,030税込1,133
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7833-39
...