カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(143)
  • 電気材料(33)
  • 作業工具(27)
  • 測定用品(15)
  • 電動工具(14)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 機構部品(9)
  • 照明(9)
  • 研磨材(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 物流用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 塗料(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 切削工具(5)
  • 事務用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 医療(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • SMC(7,041)
  • RS PRO(394)
  • omron(オムロン)(239)
  • アズワン(226)
  • BIGM(丸山製作所)(224)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(206)
  • IDEC(和泉電気)(187)
  • CKD(183)
  • 富士電機(108)
  • SAMTEC(90)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(87)
  • JAPANNEXT(87)
  • マルヤス電業(86)
  • KEMET(75)
  • KYOCERA AVX(73)
  • Igus(イグス)(72)
  • TRUSCO(67)
  • HEIKO(66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100M2」の検索結果

359件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M100x2.0 ファインUナット エスコM100x2.0 ファインUナットエスコ
8,270税込9,097
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949KA-100
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(レッド) エスコ100mmx2.0m シート補修粘着テープ(レッド)エスコ
2,710税込2,981
1巻
当日出荷
材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45テープ長さ(m)2アズワン品番64-7956-09
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ホワイト) エスコ100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ホワイト)エスコ
2,710税込2,981
1巻
欠品中
材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45テープ長さ(m)2アズワン品番64-7956-07
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(イエロー) エスコ100mmx2.0m シート補修粘着テープ(イエロー)エスコ
2,710税込2,981
1巻
当日出荷
材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45テープ長さ(m)2アズワン品番64-7956-08
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブルー) エスコ100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブルー)エスコ(1件のレビュー)
2,710税込2,981
1巻
当日出荷
材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45テープ長さ(m)2アズワン品番64-7956-10
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブラック) エスコ100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブラック)エスコ
2,710税込2,981
1巻
当日出荷
材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45テープ長さ(m)2アズワン品番64-7956-11
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(クリアー) エスコ100mmx2.0m シート補修粘着テープ(クリアー)エスコ(1件のレビュー)
2,710税込2,981
1巻
翌日出荷
材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45透明テープ長さ(m)2アズワン品番64-7956-12
100mmx2.0m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ100mmx2.0m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CZ-2材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)100全長(m)2揚量(t)5
100mmx 2m 平織ゴム (白) エスコ100mmx 2m 平織ゴム (白)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
材質ポリエステル、ポリウレタン幅(mm)100厚さ(mm)1.25長さ(m)2アズワン品番64-7903-38
100mmx 2m 平織ゴム (黒) エスコ100mmx 2m 平織ゴム (黒)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
材質ポリエステル、ポリウレタン幅(mm)100厚さ(mm)1.25長さ(m)2アズワン品番64-7903-50
2.0x100m 防草シート エスコ2.0x100m 防草シートエスコ
57,800税込63,580
1個
翌日出荷
長さ(m)100幅(m)2材質ポリオレフィン樹脂エスコ品番EA952AD-227
2.0mmx100m IV電線(単線/黄) エスコ2.0mmx100m IV電線(単線/黄)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-565
2.0mmx100m IV電線(単線/白) エスコ2.0mmx100m IV電線(単線/白)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-562
2.0mmx100m IV電線(単線/青) エスコ2.0mmx100m IV電線(単線/青)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-566
2.0mmx100m IV電線(単線/赤) エスコ2.0mmx100m IV電線(単線/赤)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-561
2.0mmx100m IV電線(単線/緑) エスコ2.0mmx100m IV電線(単線/緑)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-564
2.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ2.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-2
100x2.0mmx 5m ゴム板(ロール) エスコ100x2.0mmx 5m ゴム板(ロール)エスコ(1件のレビュー)
3,450税込3,795
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-72
600V/18A/100m VAケーブル(2心/グレー) エスコ600V/18A/100m VAケーブル(2心/グレー)エスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)100エスコ品番EA940AV-4
600V/23A/100m VAケーブル(2心/グレー) エスコ600V/23A/100m VAケーブル(2心/グレー)エスコ
34,600税込38,060
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)100エスコ品番EA940AV-14
20-100N・m(1/2"DR) トルクレンチ エスコ20-100N・m(1/2"DR) トルクレンチエスコ
40,500税込44,550
1個
翌日出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 ラチェット部は左右切替式。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T)全長(mm)400質量(g)1200精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)0.5差込角(inch)1/2アズワン品番64-7911-29ギア数36
2.0mmx100m IV電線(単線/黒) エスコ2.0mmx100m IV電線(単線/黒)エスコ
18,500税込20,350
1個
8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-563
100x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付) エスコ100x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)エスコ
4,000税込4,400
1巻
翌日出荷
材質異方性マグネット(強磁力タイプ)長さ(m)1寸法(幅W×厚さ)(mm)100×2.0着磁力片面特性強力
M10[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコM10[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM10ねじの呼びM10
1000mmx100m 床面養生シート [2巻] エスコ1000mmx100m 床面養生シート [2巻]エスコ
9,540税込10,494
1個
翌日出荷
ブルーエスコ品番EA911BA-2
M6[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコM6[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
ねじの呼びM6材質ステンレス仕様並目ねじサイズM6
AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ エスコAC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージエスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造アズワン品番65-9286-51
M8[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコM8[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM8ねじの呼びM8
M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコM12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)エスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM12ねじの呼びM12
M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
1,430税込1,573
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×100ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M16x100mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM16x100mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
860税込946
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-161材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
M16x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM16x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
2,550税込2,805
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM16×100ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M20x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本) エスコM20x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本)エスコ
4,040税込4,444
1本
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-2100
M10 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4本) エスコM10 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4本)エスコ
990税込1,089
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LT-410
M6 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/8本) エスコM6 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/8本)エスコ
530税込583
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LT-406
M12 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4本) エスコM12 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4本)エスコ
1,450税込1,595
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LT-412
M8 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/6本) エスコM8 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/6本)エスコ
815税込897
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LT-408
2/ 4mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ2/ 4mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SM-200質量(kg)2青透明被覆外径(mm)4
3.0穴x100mm エアーブローガン(2.0mウレタンホース付) エスコ3.0穴x100mm エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)エスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)【ノズル】3仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-12材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)2エア量(L/min)280
M 2 スプリングワッシャー(りん青銅/100枚) エスコM 2 スプリングワッシャー(りん青銅/100枚)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LY-420