ハケ付。
日本水道協会規格(JWWA-S101)
エスコ品番EA935CA-100A
色【接着剤】透明
質量(g)160
タイプ低粘度速乾性
適合管一般管(VP、VU)、超純パイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
1個
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
仕様フタはドライバーで外せます。
エスコ品番EA468DK-15
材質黄銅、ステンレス
外径(Φmm)116
仕上鏡面仕上げ
1個
¥9,670
税込¥10,637
3日以内出荷
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
仕様●ケーブル長(m):100●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、単線(23AWG)、ストレート結線●結線仕様:ストレート結線●ケーブル径(mm):8.0●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)●形状タイプ:スタンダードタイプ、自作用、屋外用●通信速度:10Gbps●周波数特性:500MHz
色ブラック
規格CAT6A
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル長(m)100
構造単線
対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性500MHz
ケーブルスタンダード
ケーブル外径(Φmm)8
シールドSTPケーブル
結線方式ストレート結線
アズワン品番65-9281-71
通信速度10Gbps
特性屋外用
特性インピーダンス(Ω)100Ω
ケーブル径(Φmm)8
導体サイズ(AWG[mm2])AWG23
1個
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)
色アイボリー
エスコ品番EA940FK-50
全長(mm)500
色イエロー
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥9,110
税込¥10,021
当日出荷
寸法(mm)フック部:32×27
全長(mm)1000
材質(本体)スチール(クロメート処理)
材質(ハンドル)塩化ビニール
線径(mm)8
1本
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5
コード長さ(m)2
取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
ストローク長(mm)10
1セット(1台)
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
仕様セパレーター剥離力:1.72N/50mm
厚さ(mm)0.91
質量(g)520
引張強度(N/10mm)193.2
粘着力(N/20mm)(ステンレス板)14.58
アズワン品番64-7956-29
1巻
¥8,040
税込¥8,844
当日出荷
エスコ品番EA940FK-100
全長(mm)1000
色イエロー
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
動作力約23N(2300gf)
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
エスコ品番EA940FL-50
全長(mm)500
色ブラック
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥9,110
税込¥10,021
欠品中
エスコ品番EA940FL-100
全長(mm)1000
色ブラック
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
仕様JIS普通級相当細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。鋳造製ハンドル
全長(mm)呼び:900
質量(g)5600
型番CWPAL900
先端厚さ(mm)50
アズワン品番64-7868-54
パイプ外径(Φmm)76~114(65A~100A)
1丁
¥54,000
税込¥59,400
当日出荷
関連キーワード