カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 建材・エクステリア(8)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(407)
  • Panasonic(パナソニック)(107)
  • JAPANNEXT(75)
  • Hirschmann Test & Measurement(56)
  • RS PRO(43)
  • アズワン(40)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](38)
  • Jackery(ジャクリ)(29)
  • 三菱電機(28)
  • KEMET(28)
  • コガネイ(24)
  • 長野計器(24)
  • オーム電機(22)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • マキテック(18)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • MSTコーポレーション(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100a12」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコM12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)エスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM12ねじの呼びM12
M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
1,430税込1,573
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×100ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
AC100V→DC12V/10A 直流安定化電源 エスコAC100V→DC12V/10A 直流安定化電源エスコ
41,100税込45,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812-21
M12 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4本) エスコM12 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4本)エスコ
1,450税込1,595
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LT-412
DC24V→DC12V/AC100V/2.5A コンバーター エスコDC24V→DC12V/AC100V/2.5A コンバーターエスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JK-16
M 3x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM 3x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
570税込627
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-312頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM3
M 4x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM 4x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
705税込776
1パック(8本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949MJ-412ねじの呼びM4
M8 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコM8 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本エスコ
725税込798
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-48強度A2-100入数2ねじサイズM8×12
M6 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
615税込677
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-42強度A2-100入数4ねじサイズM6×12
M4 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM4 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
725税込798
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)2.8引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-30強度A2-100入数4ねじサイズM4×12
M3 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM3 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
615税込677
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)2.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-25強度A2-100入数4ねじサイズM3×12
M5 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
680税込748
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-36強度A2-100入数4ねじサイズM5×12
M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコM12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本エスコ
1,140税込1,254
1本
翌日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×70mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
M12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコM12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本エスコ
1,300税込1,430
1本
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM12×80mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
M12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコM12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本エスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM12×60mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
M12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコM12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本エスコ
970税込1,067
1本
翌日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×55mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコM12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本エスコ
945税込1,040
1パック(2本)
翌日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×25mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
AC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式 エスコAC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式エスコ
88,500税込97,350
1台
翌日出荷
電源のない場所での電気機器の使用に。
仕様●メーカー:京セラ●型番:EGI100●出力:AC/1kVA(100V・10A)、DC/12V・4.0A●使用時間:6.9(1/4負荷)~3.5(定格)時間●燃料:無鉛ガソリン(タンク容量2.5L)●騒音レベル:58~68.4dB●サイズ:438(W)×235(D)×394(H)mm●重量:12.2kg●周波数:50Hz/60Hz●付属品:プラグレンチ、プラスドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル●家庭用機器にも使えるインバーター制御●小型・軽量・超静音設計●負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード●高品質な電気を安定供給する正弦波インバーター搭載●交直両用アズワン品番65-3894-01
M12x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM12x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
1,120税込1,232
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-64強度A2-100ねじサイズM12×30
M12x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM12x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
1,030税込1,133
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-62強度A2-100入数1ねじサイズM12×20
M12x40mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM12x40mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
1,340税込1,474
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-66強度A2-100入数1ねじサイズM12×40
M12x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM12x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-65強度A2-100入数1ねじサイズM12×35
M12x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM12x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-63強度A2-100入数1ねじサイズM12×25
M12x50mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM12x50mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
1,630税込1,793
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-68強度A2-100入数1ねじサイズM12×50
M12x45mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM12x45mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
1,490税込1,639
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-67強度A2-100入数1ねじサイズM12×45
ケーブルクランプ(粘着付) エスコケーブルクランプ(粘着付)エスコ
5,130税込5,643
1袋(100個)
翌日出荷
ブースターケーブル EA812JXシリーズ エスコブースターケーブル EA812JXシリーズエスコ
5,720税込6,292
1セット(1本)
当日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12●ケーブル長:3.5m●電線仕様:11.6mm2(100A)●クリップ全長:145mm●重量:約1.4kg●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95アズワン品番65-3892-96
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製) エスコΦ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製)エスコ
28,900税込31,790
1個
当日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)アズワン品番64-7982-56
電子ディスクグラインダーセット エスコ電子ディスクグラインダーセットエスコ
45,000税込49,500
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・最大出力:1600W・砥石サイズ:外径125×穴径22mm・スピンドル径:M16×2.0・回転数:10,000rpm・電源:100V・1050W・12A・サイズ:309(W)×71(H)mm・重量:2.1kg・コード長:2.5m・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート切断砥石仕様:・砥粒…AZ・粒度…#46・硬度…R・入数…10枚・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm・最大回転数…12,223rpm・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:・粒度…#36・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm・最大回転数…11,000rpm・最高使用周速度…72m/s・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業にケース仕様:・サイズ:460×265×233(H)mm・重量:1.5kg・材質:ポリプロピレン・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製) エスコΦ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製)エスコ
15,400税込16,940
1個
当日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装質量(kg)3.9板厚(mm)2.3ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)アズワン品番64-7982-52
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付) エスコΦ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付)エスコ
29,900税込32,890
1個
当日出荷
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)アズワン品番64-7982-54
Φ76.3x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付) エスコΦ76.3x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付)エスコ
17,900税込19,690
1個
当日出荷
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装質量(kg)5.4板厚(mm)2.8ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ76.3×850(H)アズワン品番64-7982-51
墜落制止用器具 (フルハーネス) エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス)エスコ
29,700税込32,670
1着
翌日出荷
ライトを当てると、ハーネスが反射します。左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。背あて肩パット・腿あてパット付き。着脱が容易なワンタッチバックル。逆向きでは挿せない安全設計です。ベルトは黒色、両側に反射糸を合計4本付けて視認性をアップしています。墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。軽さと動きやすさを兼ね備えたモデルです。フルハーネス本体のみ。アルミバックル作業ベルト付き。100kgまで対応(体重+装飾品)。収納袋付き。EA998PE-11B、-12A、-13(ツインランヤード)が使用可能です。
材質【D環】アルミニウム JIS7075、【フックハンガー】ポリエチレン樹脂、【背あて肩パッド・腿パッド】EVA樹脂、【背中プレート】ポリエチレン樹脂、【連結調節具】アルミニウムサイズフリー質量(g)1450ベルト幅(mm)【肩・腿・胸・尻当て】45バックル【胴・腿】ワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル適応身長(cm)150~185胴ベルト幅(mm)50総耐荷重(kg)100以下
PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコPD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20Wアズワン品番65-9313-87
ケーブルクランプ エスコケーブルクランプエスコ
2,390税込2,629
1袋(100本)
翌日出荷
100A ブースターケーブルセット エスコ100A ブースターケーブルセットエスコ
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6Lアズワン品番65-3892-98
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付) エスコΦ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付)エスコ
16,000税込17,600
1個
欠品中
材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装寸法(mm)Φ60.5×850(H)質量(kg)3.9板厚(mm)2.3ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12、プレート厚さ:6アズワン品番64-7982-50
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷から8日以内出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AM-20セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:150mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-12A(300×100mm)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
[パイプラック用]4方向プラスチックジョイント(アイボリー) EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用]4方向プラスチックジョイント(アイボリー) EA976BYシリーズエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます着脱可能な六角ハンドルが付属していますハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますお客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。