6,615件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示を反転させることができます。
エスコ品番EA720WR-1 測定範囲(mm)100 電源CR2032×1個(付属) 測定精度(傾斜)±0.1° 角度の測定範囲(°)0~180 分解能角度:0.05°、目盛:1mm 機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
1個
8,570 税込9,427
当日出荷

刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ。 刃は本体に収納でき、未使用時安全に保管できます。
用途ガラスの汚れやシールはがしに最適 刃幅(mm)40 エスコ品番EA524BC 材質(刃)炭素鋼、(本体)スチール 全長(mm)100
1個
600 税込660
当日出荷

1個
特価
969 税込1,066
当日出荷

1個
5,130 税込5,643
当日出荷

外径(Φmm)100 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)45 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
5,600 税込6,160
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-2 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)705 車輪幅(mm)72 取付寸法(mm)(b)74×45 ストッパーなし 取付穴径P(mm)9 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)78 車輪径D(Φmm)100
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-12 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)565 車輪幅(mm)72 ねじ径M12 ストッパーなし 取付高H(mm)125 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)78 車輪径D(Φmm)100 平径P(mm)21
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

1個
156,400 税込172,040
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,540 税込2,794
当日出荷

エスコ品番EA109NE-114 軸径(Φmm)38 全長(mm)340 サイズレギュラー 種類ハンドル 材質(軸)スチール ローラーサイズ(mm)100 ローラーサイズ(inch)4 材質(ハンドル)プラスチック
1個
745 税込820
翌日出荷

エスコ品番EA109LL-5 全長(mm)280 種類刷毛 サイズ(号)40 毛丈(mm)73 材質(柄部) 材質(毛)胡麻毛(最高級豚毛) 主な用途のり用・掃除用・塗装用 毛色黒色 玉厚(mm)20 刷毛幅(mm)115 関連資料仕様(0.06MB)
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

1個
6,500 税込7,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA638JN-13 全長(mm)102 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)135 種類スナップフック 線径(Φmm)9.9 使用荷重(kg)450 寸法B(mm)16.8 寸法C(mm)14.7 口の開き(mm)14.7
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在 エスコ品番EA986PN-72 質量(kg)1.1 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)144 ベアリング有り プレート寸法(mm)95×95 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)35
1個
特価
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PB-100 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。 1巻で矢印100枚
取付方式テープ 材質ビニール 仕様粘着式 厚さ(mm)0.08 寸法(mm)(矢印)100×98 使用温度範囲(℃)-40~82 テープ幅(mm)100 引張強度(N/25mm)約17.1 粘着力(N/25mm)約19.2
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,440 税込5,984
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,380 税込1,518
当日出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PN-119 質量(kg)0.52 全高(mm)124.5 耐荷重(kg)60 ベアリング無し プレート寸法(mm)45×61 耐熱温度(℃)-40/70 取付ピッチ(mm)20×10×10×10 材質(金具)スチール 偏心(mm)30
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)100 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TS-4
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

コストパフォーマンスに優れたディスクです。
用途ステンレス用 粒度#40 穴径(Φmm)15(16) 外径(Φmm)100 砥粒ジルコニウム 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス 入数1枚
1枚
565 税込622
翌日出荷

コストパフォーマンスに優れたディスクです。
用途ステンレス用 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス アズワン品番64-2269-87 入数1枚
1枚
565 税込622
翌日出荷

1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

用途水性、合成樹脂、塩化ビニール塗装用 仕様適応塗面:コンクリート、モルタル等刷毛内径:38mm 付属品ローラー刷毛×2本入 質量(g)240 毛丈(mm)13 毛材ナイロン 毛幅(mm)100 適合塗料各種エマルジョン、水性艶色等 ハンドル寸法(mm)125(W)×355(L) アズワン品番64-7816-66
1個
1,560 税込1,716
当日出荷

左右どちらからも測れます。
仕様●仕様:180°(半円)●サイズ:100×2(t)mm●材質:PVC●名前シール付●両面使用 アズワン品番67-4716-98
1個
160 税込176
翌日出荷

1個
5,770 税込6,347
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:100 幅:29 全高:130 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)90×90 アズワン品番64-7986-91
1個
8,740 税込9,614
翌日出荷

携帯に便利な小型タイプです。 ステンレス製なので丈夫で錆びにくくなっています。
仕様●測定目盛(表):(外)10×5cm●測定目盛(裏):(外)10×5cm(内)1ピッチ10×1ピッチ5cm●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●サイズ:105(55)×10×1.2mm●重量(g):14●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚●表裏cm単位表示 アズワン品番65-9273-38
1本
805 税込886
翌日出荷

1個
14,100 税込15,510
当日出荷

全長(mm)340 エスコ品番EA109NE-104 軸径(Φmm)38 サイズレギュラー 種類ハンドル 材質(軸)スチール ローラーサイズ(mm)100 ローラーサイズ(inch)4 材質(ハンドル)プラスチック ハンドル寸法(mm)125(W)×355(L)
1個
635 税込699
翌々日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)13 全長(mm)100 エスコ品番EA530B-100 寸法D(mm)9.0 寸法B(mm)13 寸法C(mm)4.0
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

エスコ65X100mmカードホルダー
エコ商品
ドット入カード付。シンプルなカード立てです。
用途オフィスや学校、店舗などで様々な用途に グリーン購入法適合 エスコ品番EA762GK-3 材質再生PET樹脂製 厚さ(mm)1 カードサイズ(mm)65×100
1セット(10個)
1,690 税込1,859
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)115×80 寸法(A×B)(mm)80×45 アズワン品番64-7986-66
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)132 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)12
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

仕様固定、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-61 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)130
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)90 全長(mm)235 材質(本体)ナイロン エスコ品番EA526AC-4
1個
510 税込561
当日出荷