「100v5w」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300MHz帯 三脚式自立スタンド付 ワイヤレスマイク、有線マイクのいずれかを使用可能。 カセットやMDプレーヤーなどと接続し、ミキシング放送を行えます。 ライン入力とのミキシング放送が行えます。
仕様●メーカー:ユニペックス(UNI-PEX)●型番:WAS-05A●サイズ:234(W)×260(D)×245(H)mm●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●定格出力:5W●再生周波数特性:100Hz~15kHz アズワン品番68-1846-02
1個
61,600 税込67,760
3日以内出荷

密閉型器具対応 。器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。屋外器具対応 。次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別40形相当 質量(g)35 電圧(V)100 消費電力(W)5 口金E17 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 寸法(Φ×mm)35×67 アズワン品番65-2178-51 光色電球色
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

消費電力5.0W 全光束(Lm)360ルーメン 仕様クリア電球のようなきらめく明かりを演出します。 電圧100V 口金E17 定格寿命(時間)40,000時間 光色電球色 電球の種類LED
1個
6,160 税込6,776
3日以内出荷


吸込仕事率(W)180W 仕様乾・湿両用ミドルサイズタイプ 付属品電源コード10m、ホース1.7m、 すき間用兼サッシ用ノズル、棚用ノズル サイズ335×387×539(H)mm 電源100V 消費電力1050W 騒音値(dB)64dB
1個
85,000 税込93,500
翌日出荷

屋外型。夜間工事や仮設工事から屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器
仕様●型番:ATL-E10005J-W-50K●電源:AC100V●照明装置:LED●電線仕様:VCT0.75×3芯●消費電力:100W●コード長:5m●照射角(ワイド):110度(1/2ビーム角)170度(1/10ビーム角)●明るさ:13,300lm●固有エネルギー消費効率:133lm/W●クランプサイズ:70mm●サイズ:249(W)×467(D)×448(H)mm●重量:4.4kg●プラグ:ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)●口金:E39●定格周波数:50/60Hz●入力電圧範囲:100~240V●使用環境温度:-20℃~45℃●色温度:5000K●光色:昼白色●色:黄●注意事項:電球交換時、LED電球を持って手前に引張るようにしながらまわして締付けてください。 アズワン品番65-3893-37
1台
72,800 税込80,080
翌日出荷

2灯の向きを変えて照射範囲を調整できます。消費電力が少ないので、一つの発電機でたくさん使えます。
寸法(mm)約300×118×456(H) 質量(kg)約2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 クランプ範囲(mm)角/10~90(厚さ)・45以上(奥行)、丸/Φ20~49(単管) コード長さ(m)約5 保護等級IP65 電線仕様VCT0.75mm2×2芯 使用場所屋内外 アズワン品番65-2227-97 配光角度(°)約100~290 明るさ(Lm)7500 光色昼白色 電球の種類LED
1台
19,800 税込21,780
翌日出荷

夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。前後130度まで傾きの角度を変えられます。ベースの脚をフックなどに掛けることで、壁に掛けることもできます。
寸法(mm)約300×221×270(H) 質量(kg)約2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)70 コード長さ(m)約5 保護等級IP65 電線仕様VCTF0.75mm2×2芯 使用場所屋内外 アズワン品番65-2227-95 配光角度(°)約100~290 明るさ(Lm)10000 電球の種類LED
1台
21,100 税込23,210
翌日出荷

EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット。0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本 アズワン品番65-3893-39
1台
41,900 税込46,090
翌日出荷

硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に アズワン品番65-3893-38
1台
40,000 税込44,000
翌日出荷

車内で3電源が使える(AC、USB、アクセサリーソケット)。冷却ファン内蔵。消費電力が100Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5V/DC12Vに変換する機器です。3種類の電源を同時に使用できます。(同時使用合計出力100W以内)保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全保護回路を搭載。
材質ABS樹脂 質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む) 出力アクセサリーソケット:10A以下 最大出力(W)130 端子形状USB:Aタイプ 出力電圧AC100V/DC5V/DV12V 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37 定格出力(W)100 入力方式シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続 コード長さ(mm)約700 出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能) 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路 波形調整矩形波 端子【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2100mA
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

セット内容:5mライン(57600:LECN-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI)。付属品:万能フッカー。100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。巻き付けたり掛けたりが可能です。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに 仕様屋内・屋外兼用型 片面発光 材質PVC 幅(mm)17 厚さ(mm)9 質量(g)1100 消費電力(W)50 スイッチなし 電源AC100V(50/60Hz) 全長(m)LEDライン:5 電源入力コード:1.6 定格電流(A)0.54 最小曲げ半径(mm)20/低温時:45 入力電圧(V)90~110 光源昼白色LED 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度5000K 使用環境温度(℃)-10~40 エネルギー消費効率(Lm/W)100V固有:100 連結数可能台数:10本まで LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)5000 防水性IP65 耐衝撃IK10 演色指数(Ra)83(高演色LED)
1台
16,900 税込18,590
3日以内出荷

矩形波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付 ※定格出力は車種により異なります。 【USB端子仕様】 大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。
仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコード アズワン品番64-7926-15
1個
8,430 税込9,273
当日出荷

調整短形波。AC100V×1口、USB×2口。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。動作音が静かで車内快適。スマホやタブレットPCなどの急速充電対応。コンパクトで取り付けやすい。低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内)お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
材質ABS樹脂 質量(g)260(電源コード、アクセサリープラグ含む) 最大出力(W)120 端子形状USB:Aタイプ 出力電圧AC100V 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×110×33 定格出力(W)100 入力方式シガープラグ コード長さ(mm)約1000 出力周波数(Hz)55(50/60 表示機器使用可能) 端子【USB】出力電圧:5V、出力電流:3100mA(最大)
1個
5,680 税込6,248
翌日出荷

車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグ アズワン品番65-2226-49
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ アズワン品番65-3893-46
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
25,300 税込27,830
翌日出荷

セット内容:(+)電工ドライバー #2×150mm、(-)電工ドライバー 6.0×150mm、(+)精密ドライバー #00×75mm、(-)精密ドライバー 2.5×75mm、両口ラチェットレンチ(シノ付) 10×13・17×19mm、両口スパナ 5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm、両口スパナ(強力型) 19×24mm、ラジオペンチ 200mm、電工ペンチ 210mm、電工ニッパー 150mm、直尺 150mm、メジャー(ストッパー付) 13mm×2.0m、半田ごて AC100V/60W、鉛フリー半田 1.0mm/15g、ポケットデジタルテスター、モンキーレンチ 200・300mm、六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。商品ごとの詳しい仕様をご覧いただけます。
1セット
50,500 税込55,550
翌日出荷

1台
12,700 税込13,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・2.4A●サイズ:70(W)×50(D)×160(H)mm●重量(g):83●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●固定プラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機 アズワン品番65-9313-75
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

。USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20W アズワン品番65-9313-87
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

<USBハブ>。<LANポート>。<映像出力>。<共通仕様>
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-DKM2BK●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用/PD 100W(20V 5A)対応)(ダウンストリーム) USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:750mA 最大(全3ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1 VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス×1 DisplayPort メス×1 ※DisplayPort Alt mode対応。 ※HDCP 1.4対応。 ※同時に使用することはできません。●対応解像度:HDMI/最大3840×2160(4K 60Hz) VGA/最大1920×1200(60Hz) DisplayPort/最大3840×2160(4K 60Hz)●最大対応解像度:4K/60Hz●デュアルディスプレイ:対応●カラー:ブラック●ACアダプタ:無●サイズ:W120×D55×H17mm●重量:約108g●ケーブル長:30cm●総ポート数:8ポート●付属品:取扱説明書●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ <注意事項> ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。 ※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode) アズワン品番65-9282-10
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

1つのフィルターで乾いたごみ、濡れたごみや液体を付け替えなしで使用できます。ブロワー機能付で吹き出しも可能。アクセサリーの収納が簡単 付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。
仕様●商品名:WD5V●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:210W●騒音値:71dB●サイズ:418×382×653(H)mm●重量(g):8500●付属品:乾湿切替え式フロアノズル、すきまノズル、合成繊維フィルターバッグ×1枚、エコフィルター●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●フィルタークリーニング機能付 容量(L)集じん:25、吸水:15 電源コード(m)6 アズワン品番65-9307-17
1台
49,600 税込54,560
3日以内出荷

使用温度範囲:-10~+50℃、10~85%RH(40℃以下、~50℃の場合は55%RH以下)※急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと。冷媒漏えいを監視するフロンガス警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。メーカー独自のセンサ技術で、フロンガスを選択的にすばやく・確実に検知。一般社団法人日本冷凍空調工業会が制定したガイドライン「JRA GL-13※」に対応。マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい監視に最適。 ※「JRA GL-13」マルチ形パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン。
仕様●サイズ:70(W)×46.5(D)×120(H)mm●重量:約200g●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:ガス警報/警報ランプ(赤)点灯 連続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式 故障警報/警報ランプ(橙)点灯 断続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式●電源:AC100V●警報濃度:RCL/2以下●消費電力:約5W●外部出力:ガス警報 兼 故障警報接点/ 1c無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/ZA-ZC 1a開/ZB-ZC 1b 閉 ガス警報時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 故障時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 ガス警報 兼 故障警報接点/ 1a無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/開 ガス警報時/閉 故障時/閉●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付●音量:75dB以上●ブザー停止機能、テスト機能 アズワン品番65-9271-81
1個
53,000 税込58,300
9日以内出荷

USBケーブル付きです。(USB-ACアダプターは付属していません。)。くっつける、ひっかける、曲げるが自由自在。先端が「スポット」で、側面は「ワイド」の充電式LEDハンディーライト。前後180°首振り可能
仕様●型番:LEH-1P1PN-CH●光度:スポット:120Lmワイド:400Lm●充電時間:3.5時間●重量:314g●サイズ:55(W)×46(D)×255(H)mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V2600mAh●仕様:屋内型●電池寿命:約500回●連続点灯時間:スポット:約9時間ワイド:2.5時間●LED:スポット:1.5Wワイド:3W●演色性:スポット:Ra74ワイド:Ra71●充電電源:DC5V/1Aまで(USB)●1m照度:スポット:900Lxワイド:145Lx●3m照度:スポット:100Lxワイド:20Lx●5m照度:スポット:35Lxワイド:7Lx●材質:ABS樹脂 アズワン品番65-3893-48
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

向きに迷ってなかなか挿しこみできない不満を解消します。 パッケージがヘッダー付き化粧箱になります。 タブレットも充電可能。※メインポートのみ USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー 高出力で急速充電可能 日本国内専用
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:H1FS4002UWH●コンセント:2P×2口●ポート数:2ポート●色:白●定格:コンセント/AC14A・100V(1400W)USB/DC5V・2.4A(合計)●プラグ:2P(スイング収納・耐トラッキング)●サイズ:42×80×43mm●重量(g):70●プラグ形状:ストレートプラグ●材質:ポリカーボネート●絶縁カバー:あり●雷ガード:なし●スイッチ:なし アズワン品番68-1865-67
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

。電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
1台
87,400 税込96,140
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
1台
8,610 税込9,471
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン付。パイロットランプ付。使い過ぎたら給電をストップ、使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付。車載コンセントは便利ですが、使いすぎるとヒューズが切れて交換しなければいけません。「安心給電キット」は車のヒューズが切れる前に給電をストップする商品です。車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使い過ぎた場合に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。
仕様屋内型 質量(kg)1.6 出力(W)AC100V:100/1500切替式 USB:DC5V 1A 電流(A)過負荷電流:1/15(切替式) コンセント個数AC100V×2 USB:5V×2 コンセント定格2P・15A・125V コード長さ(m)10 定格電流(A)(全巻時)7 (全延時)15 漏電遮断器仕様過負荷保護専用 入力AC100V 電線仕様SVCTF 2.0×2心 サイズ(mm)68(W)×118(D)×350(H) 許容電流20A
1台
26,900 税込29,590
翌日出荷

電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):39●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:4K/60Hz●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付 アズワン品番65-9280-65
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):48●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:最大3840×2160(4K/60Hz)●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付 アズワン品番65-9280-64
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

1台
42,100 税込46,310
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リール式3枚刃 電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」 固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃 簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付 低騒音設計 ハンドル高さ調節 大型グラスキャッチャ付
仕様●刈込幅:230mm●電源:AC100V・460W・6.3A●刈込高さ:5~50mm (19段階調節)●刈込能力:550m2/h(167坪)●ストローク数:3000回/分●集草容量:20L●サイズ:307×1040(785)×900(234)mm●重量:9.1kg●付属品:六角棒レンチ(5mm)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨材、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m) アズワン品番65-2237-01
1台
27,400 税込30,140
翌々日出荷

ヤスリペーパー裏面はのり付きです。 先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。 先端パーツの取り替えはワンタッチ
仕様●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚) アズワン品番65-2222-37
1台
7,860 税込8,646
翌日出荷

1個
6,910 税込7,601
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
105,800 税込116,380
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能 アズワン品番65-3892-93
1台
251,000 税込276,100
翌日出荷

過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・3.4A●サイズ:70(W)×30(D)×160(H)mm●重量(g):90●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●スイングプラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能 アズワン品番65-9313-76
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

無段変速付 マルチツール本体とジグソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 T・Uシャンク 木工の曲線切りに最適です
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)ジグソーアタッチメント(EA813WA-17)工具箱パーツケース木工用ブレード(6TPI・10TPI各2枚)曲線用ブレード×1枚●能力:パイン材:45mmアルミニウム:5mm軟鉄材:10mm●電源:AC100V・300W●ストローク数:2800rpm●ストローク長:13mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21 アズワン品番65-2227-87
1セット
16,700 税込18,370
翌日出荷