「109-020」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)ナイロン アズワン品番64-2194-39 ブラシ寸法(mm)10×80
1個
225 税込248
翌日出荷

大きなハンドルで力がかけやすい形状です
線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)スチール アズワン品番64-2194-35 ブラシ寸法(mm)15×80
1個
260 税込286
翌日出荷


材質(ブラシ部)豚毛 全長(mm)325 毛丈(mm)20 寸法・サイズ(mm)ブラシ:15×60 仕様4行 エスコ品番EA109DH-20 柄の形状 材質(ハンドル)
1個
485 税込534
当日出荷

材質コットン 全長(mm)149.0 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)4.6 アズワン品番64-7816-17 入数100本
1袋(100本)
725 税込798
当日出荷

1個
560 税込616
翌日出荷

1個
820 税込902
翌日出荷

1個
585 税込644
翌日出荷

1個
610 税込671
翌日出荷

1個
560 税込616
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109S-20 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ38.0×100 材質(ブラシ部)ナイロン製 材質(柄部)スチール
1個
930 税込1,023
翌日出荷

エスコ品番EA109MA-20 全長(mm)230~250 種類刷毛 サイズ(号)10・20・30 材質(毛)羊毛・豚毛混合 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 刷毛幅(mm)30・50・70
1セット
2,200 税込2,420
翌日出荷

シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
全長(mm)200 材質(ブラシ部)ナイロン
1本
560 税込616
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
610 税込671
当日出荷

1個
795 税込875
翌日出荷

1個
610 税込671
翌日出荷

1個
685 税込754
翌日出荷

1個
710 税込781
翌日出荷

エスコ品番EA109N-20 種類ローラーセット 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ナイロン 芯径(mm)38 ローラーサイズ(mm)225 主な用途塗装用
1セット
4,600 税込5,060
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-29ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:20
1本
805 税込886
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-20 全長(mm)195 質量(g)5 種類刷毛 サイズ(号)3 毛丈(mm)21 材質(柄部) 材質(毛)人毛 主な用途油性用・ニス用 毛色黒色 玉厚(mm)4 刷毛幅(mm)10
1個
220 税込242
翌日出荷

シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
全長(mm)300 材質(ブラシ部)ナイロン
1本
585 税込644
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エスコ品番EA109L-20 全長(mm)235~240 種類刷毛 サイズ(号)10・20・30・40 材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合) 主な用途万能用(多用途) 毛色黒色 刷毛幅(mm)30・50・70・95
1セット
3,500 税込3,850
翌日出荷

全長(mm)158 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)11 材質(ブラシ部)ナイロン 材質(ハンドル)プラスチック アズワン品番64-2193-84 ブラシ寸法(mm)8.0×31
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×20×200サポートスクリュー:M20×109 材質焼入鋼 寸法H(mm)21~105 寸法A(mm)30 寸法B(mm)60 寸法C(mm)160
1個
7,860 税込8,646
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×22×200サポートスクリュー:M20×109 材質焼入鋼 寸法H(mm)19~105 寸法A(mm)30 寸法B(mm)60 寸法C(mm)160
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

エスコ品番EA564AB-4 セット内容EA560WB-5(ドライバーハンドル):109mm/サイズ:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(L:175mm)/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50085193,2138,セット品" 種類セット品 商品構成セット品
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

国土交通省NETIS登録製品。視認距離約1km、道路上での追突事故を未然に防ぐ携帯型警告灯 ブザー、マグネット付
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
44,300 税込48,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)。ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)。長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55) アズワン品番65-5658-50
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷