カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(76)
  • アルインコ(56)
  • SMC(49)
  • KITZ(キッツ)(24)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • スバル(17)
  • フジトク(8)
  • ウェッジ(8)
  • 佐藤計量器製作所(7)
  • IKURATOOLS(育良精機)(6)
  • GATOR Case(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • カシオ計算機(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10dj」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10mm 3/8SQ ソケット エスコ

    10mm 3/8SQ ソケット

    エスコ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA617DJ-10全長(mm)25.0対辺(mm)10外径(Φmm)15.0差込角(inch)3/8
  • R  1” x50mm 両ねじニップル エスコ

    R 1” x50mm 両ねじニップル

    エスコ
    555税込611
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DJ-10
  • [JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DJ-10厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)10呼び圧力10K
  • ピストンリング溝クリーナー エスコ

    ピストンリング溝クリーナー

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    バネがカッターを保持し、カーボン付着をすばやく除去します。
    付属品カッターホイール(2個)エスコ品番EA603DJ-10材質スチール全長(mm)282サイズ(カッター)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4インチ、1.5mm、1.75mm、2.0mm質量(g)300適合径(Φmm)70~127
  • 38mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    38mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    52,400税込57,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981DJ-10材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)38ベルト幅(mm)38長さ(m)10使用荷重(t)2全長(m)10揚量(t)2
  • G 1/4"/ 60mm/0-1.0MPa 圧力計(ステンレス製) エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0-1.0MPa 圧力計(ステンレス製)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DJ-10種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ エスコ

    斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    翌日出荷
    ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
  • ゲートバルブ用保温カバー ねじ式 EA470DJシリーズ エスコ

    ゲートバルブ用保温カバー ねじ式 EA470DJシリーズ

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
    材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
  • Cリング(インパクトソケット用) エスコ

    Cリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1パック(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    セパレーター付
  • インパクトソケット用Oリング エスコ

    インパクトソケット用Oリング

    エスコ
    575税込633
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
    適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
  • 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個 エスコ

    1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個

    エスコ
    535税込589
    1箱(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
    仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114