カテゴリ
- 作業工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Mitutoyo(ミツトヨ)(76)
- アルインコ(56)
- SMC(49)
- KITZ(キッツ)(24)
- MAZDA(マツダ)(20)
- スバル(17)
- フジトク(8)
- ウェッジ(8)
- 佐藤計量器製作所(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- GATOR Case(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- カシオ計算機(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ブランドをもっと見る
「10dj」の検索結果
![[JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634587-170413-02.jpg)
[JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-10厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)10呼び圧力10K
ピストンリング溝クリーナー
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷バネがカッターを保持し、カーボン付着をすばやく除去します。付属品カッターホイール(2個)エスコ品番EA603DJ-10材質スチール全長(mm)282サイズ(カッター)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4インチ、1.5mm、1.75mm、2.0mm質量(g)300適合径(Φmm)70~127
38mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥52,400税込¥57,6401個翌日出荷エスコ品番EA981DJ-10材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)38色緑ベルト幅(mm)38長さ(m)10使用荷重(t)2全長(m)10揚量(t)2
ゲートバルブ用保温カバー ねじ式 EA470DJシリーズ
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
インパクトソケット用Oリング
エスコ¥575税込¥6331袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個
エスコ¥535税込¥5891箱(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114






![[JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634587-170413-02.jpg)